3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動ポンプ式のシャワーとケリーパット、排水バケツをセットにした台車です。 手動ポンプは20回ポンピングすることで、約20~30秒(約1.5L)のシャワーができます。 手動ポンプは容易にセットできます。 ケリーパットは排水が周囲に飛び散りにくい飛散防止カバー付きです。 ふた付きの排水バケツ(20L)が付属しています。 電源のない場所でもシャワーができます。
セット内容ワゴン1台、シャワーポンプ1個、給水タンク1個、ケリーパット(7-8048-01)1個、排水バケツ1個 材質ワゴン/ステンレス(SUS304・SUS430J1L)、シャワーポンプ/PP(ポリプロピレン)、給水タンク/PP(ポリプロピレン)、ケリーパット/PVC(塩化ビニル樹脂)、排水バケツ/PE(ポリエチレン) シルバー タンク容量(L)給水タンク/20、排水バケツ/20 キャスターΦ75mmゴム製(静音・対角ストッパー付き) 本体質量(kg)約14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×1370 吐出量シャワー:ポンピング20回で約20~30秒(約1.5L) キャスター径(Φmm)75 アズワン品番7-9656-01 有効寸法(mm)棚:450×300 棚高さ(mm)上段/875、中段/520、下段/115
1セット
82,880 税込91,168
当日出荷

シャッター式50L自動開閉ゴミ箱!縦開き、横開きとは違い蓋がゴミ箱の枠内で開閉するため省スペースでスマートに置くことができます。蓋の開閉は静音なので寝室に置いても気にならないソフトクローズ機能です。ステンレスを使用しているので耐久性に優れており、汚れても軽く拭き取るだけで綺麗になるのでお手入れが楽ちんです。ゴミ袋をセットできるリングが付いているため、袋のズレやごみの漏れを防ぐことができます。単三電池4本で最大365日使用可能です。
用途ゴミ箱 ごみ箱 センサー付き 蓋付き ふた付き 自動開閉 コンパクト 電動 自動センサー 50L 50リットル キッチン リビング おしゃれ ダストボックス 省スペース 静か 材質プラスチック、ステンレス 質量(kg)4 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×37×68
1台
10,980 税込12,078
欠品中

大容量ながら乾電池で駆動する省電力ゴミ箱。センサーモードとマニュアルモードの切り替えが可能。本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み。移動に便利なハンドル付き。シンプルで使いやすい外付け電源スイッチ
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング 材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)4.4 容量(L)45 電源単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)39.6×26.9×62.5
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)