7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約9.9mmの薄型設計で耳元もスッキリ。ディー・スナップ等の接続に適した1mコードを採用。 開いた状態で簡単に装着できる回転式クリップハンガーを採用。
コード長さ(m)1 仕様希土類ネオジウムマグネット、入力コードリッツ線 質量(g)約32g(コード含む) プラグステレオミニプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ 再生周波数帯域(Hz)14~24000 インピーダンス(Ω)20 ドライバーユニット(Φmm)30 最大入力(mW)1000 音圧感度(dB/mW)102 装着方式耳掛け式
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。 音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。 人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。 音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。 リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。 購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。 圧迫感がなく音がこもりにくいセミオープンタイプを採用しています。 ケーブル長はゆったり使える1.2mです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品なし 型式セミオープン型、インナーイヤータイプ 質量(g)約5.2(ケーブル含まず) コード長さ(m)約1.2(Y型) 対応機種(リモコンマイク)USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 プラグUSB Type-C(TM) 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)(ダイナミック型)14.2 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)108 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。
付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書 型式セミオープン型、インナーイヤータイプ 質量(g)約8 (コード含まず) コード長さ(m)1.2 (Y型)、高耐久コード 対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。 プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) 再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 13.6 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)97 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。
プラグLightningコネクタ イヤホン形状インナーイヤー型 コード長さ(m)1.2 (Y型)、高耐久コード 型式セミオープン型、インナーイヤータイプ ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 13.6 インピーダンス(Ω)32 音圧感度(dB/mW)97 最大入力(mW)10 再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz 質量(g)約10 (コード含まず) 付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書 対応機種Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(インナーイヤー型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 。圧迫感が少なく、周囲の音も聞きとりやすいインナーイヤー型です。 。人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 。リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 仕様●リモコンマイク対応機種:USB Type-Cポートを装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。●再生周波数帯域:20Hz~20kHz 付属品なし 型式セミオープン型、インナーイヤー型 質量(g)約5.2 ※ケーブル含まず インピーダンス32Ω コード約1.2m(Y型) プラグUSB Type-C(TM) 保証期間1年間 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 :14.2 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)100
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つけているのを忘れる感覚 シンプルで妥協のない快適性、人間工学に基づいて設計されたカスタムシェイプはスタイルに妥協することなく快適さを提供します。 長時間使用でも疲れを感じません。 オープンタイプの最少・最軽量で高音質。 イヤーチップのないオープンタイプをベースに最少・最軽量でありながら、14.3mmのハイエンドスピーカーで構成されており、より多くの空気押し出して最良のサウンドとダイナミックな音圧を体感することができます。 激しく動いても、落ちない あらゆる動作でも安全にフィットすることができるユニークなシェイプデザインで、防塵・防汗のIP52規格に対応。 どんな映画でも最後まで 1回の充電で最大5時間の音楽再生が可能で、長時間な映画にも没頭できます。 充電ケースにより最大約30時間の音楽を楽しむことができます。 置くだけで充電 スマートカプセルデザインのA-3は、ワイヤレス充電とUSB-Cに対応しており、再充電も簡単に行えます。 タッチコントロール 左右のイヤーバッドのタッチセンサーボタンで、ダブルタップで再生・停止、長押しで音声アシスタントの直感的なコントロールが可能。 左右自動認識 特許取得済みの自動配置認識機能を搭載し、左右のイヤーバッドのL/R印をわざわざ探す必要がありません。 装着すれば自動で左右自動認識します。 Qualcom5121MCU搭載 クアルコム「QCC5121MCU」を搭載し、SBC/AAC/aptXコーデックに対応。 Android/iOS両ユーザーへ高音質を提供します。 もう、途切れない 左右イヤホンにそれぞれデータを伝送するTrueWirelessStereoPlus(TWS+)で、デバイスから左右両方のイヤーバッドへそれぞれに経路を接続。 2つ同時にスマートフォンから音声データを送る音が途切れにくいワイヤレス規格を採用しています。 ノイズレスの通話 2個のKnowles社マイクと、2個の音声認識マイクの合計4個のマイクを搭載し、電話やZOOM会議でより高度なノイズレス通話を実現。 ノイズキャンセル パッシブノイズキャンセルと風切音の低減アルゴリズムで外側のノイズをカットします。 安全確保のために 片側イヤホンのみで使えるMONOモードで、友人と音楽を共有して聞くことができます。 【製品仕様】 ドライバー:14.3mmカスタムダイナミックドライバー フィッテイング:オープンタイプ ノイズリダクション:パッシブノイズキャンセルと風切り音低減アルゴリズム オーディオコーデック:SBC、AAC、APT-X 周波数特性:20~20000KHz マイク:4個(Knowles社製マイク2個、音声認識マイク2個) イヤホン再生時間:1回充電で最大5時間再生、充電ケース使用で最大30時間再生 スタンバイ機能:イヤホンを5分以上使用していない場合、自動でスタンバイ切替 イヤホン充電時間:充電ケースにイヤホンを収納して1.5時間でフル充電 充電ケース充電時間:USB-Cケーブル接続3時間でフル充電 MONOモード:片側イヤホンのみで使えるMONOモード ワイヤレス規格:Bluetooth5.0TWS+Technology チップセット:QualcomQCC5121MCU 接続動作距離:最大75m(環境によって異なる) サポートプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、RFCOMM、SDP、L2CAP IP規格:IP52(汗や水しぶき、埃に強い) 耐久温度:0~40℃ 資材:イヤホン-PCプラスチック、充電ケース-アルミニウム タッチセンサー:イヤホンコントロール 加速度:EARIN特許取得の左右のイヤホン検出、音楽や通話をコントロール 近接センサー:耳の中に入れて検出 ホールセンサー:充電ケースの検出 専用アプリ:[EARINA-3]アプリを使ってイヤホンを微調整、パーソナライズし、常に最新の状態に保ちます付属品:2つのイヤホン、充電ケース、USB-C充電ケーブル40cm、ユーザーマニュアル、サポートカード
付属品2つのイヤホン(左右ピース)、充電ケース、USB-C充電ケーブル 40cm、ユーザーマニュアル、サポートカード 材質イヤホン :ポリカーボネート樹脂(PC)、充電ケース:アルミニウム シルバー タイプオープン 規格Bluetooth5.0 TWS+ Technology 接続MONOモード:片側イヤホンのみで使えるMONOモード 対応コンテンツ保護:SCMS-T/SBC、AAC、APT-X マイクロホン4個(Knowles社製マイク2個、音声認識マイク2個) 機能スタンバイ機能:イヤホンを5分以上使用していない場合、自動でスタンバイ切替 周波数特性20~20000KHz 耐久温度(℃)0~40 充電時間(時間)イヤホン:充電ケースにイヤホンを収納して1.5でフル充電、充電ケース:USB-Cケーブル接続3でフル充電、ワイヤレス:4.5でフル充電 チップセットQualcomm QCC5121 MCU ノイズリダクションパッシブノイズキャンセルと風切り音低減アルゴリズム 防水性IP52 ドライバーユニット(Φmm)14.3/カスタムダイナミックドライバー 動作距離(m)最大75(環境によって異なる) 再生時間(時間)イヤホン:1回充電で最大5再生、充電ケース使用で最大30再生 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP、RFCOMM、SDP、L2CAP
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

AIM Cは、96kHz/24bitハイレゾ対応DACを搭載したUSB Type-C直結型のFPS/ASMR向けゲーミングイヤホンです。UAC1.0対応でPC、スマートフォンのみならず家庭用ゲーム機でも使用可能。耳掛け型ではない着け外しに便利なストレートタイプを採用し、107度の斜め設計されたノズルデザインと、口径を小さくするノズル径調整により快適な装着感を提供します。ハイレスポンスな8mmダイナミックドライバーをシングル構成で搭載し、独自のフィボナッチフィルターを採用。イヤホンでは再現が難しかった前後の空間表現と音の距離感表現に長けた3Dサラウンドサウンドチューニングを施したことで、特にFPSやオープンワールド等の空間認識が的確に必要なゲームやASMR音源で優れた臨場感を体感できます。ケーブル長は余裕のある150cmを採用し、ケーブル右側にインラインリモコンマイクも搭載。バンドル専用の100%医療用シリコン採用イヤーピース「SednaEarfit SE1500」が6サイズ(SS/S/MS/M/ML/L)付属。さらにイヤホン本体保護ポーチやキャリングポーチも付属します。
用途マイク付きなのでテレワーク時のオンライン会議にも最適。在宅勤務/テレワーク/リモート会議/テレビ会議/WEB会議 仕様●サンプリングレート:PCM 96KHz/24bit●ドライバー数:1DD / 1ドライバー(片側)●周波数応答範囲:10 - 20,000 Hz●保守:メーカー保証1年(イヤホン本体)。その他イヤーピース等付属品は初期不良のみ1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。 付属品SednaEarfit SE1500 医療用シリコンイヤーピース:6ペア(SS/S/MS/M/ML/L)、イヤホン本体保護ポーチ×2、キャリングポーチ 形式密閉型 入力感度107 dB SPL/mW(@1KHz) プラグUSB Type-C(UAC1.0) ケーブル約150cm(インラインリモコンマイク付き) インピーダンス(Ω)16(@1KHz) ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型(8径シングルフルレンジ) 材質(シェル)アルミニウム
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)