33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重たいファンヒーターをラクラク移動できるファンヒーターキャリー。四スミと真ん中にキャスターが付いて、重たいファンヒーターをしっかり支える。キャスター付きストッパーで固定することができる。お掃除での移動や向きの変更がラクにできる。
材質ポリプロピレン 車輪径(Φmm)30 材質(車輪)ポリアミド 荷台寸法(幅)(mm)342 材質(車輪・金具) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)502 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

耐荷重85kg、衣類をたくさんかけても移動可能な頑丈ハンガーラック。直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動可能。5cm単位で高さを5段階に調節可能で、服の着丈に合わせて高さを変えられる。●パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節するタイプなので、より頑丈な仕様に。本体重量は5.5kgと軽いのに、丈夫な仕様。サイドにはフック部がついており、お気に入りをチョイ掛けしておくことも可能。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 質量(kg)5 耐荷重(kg)85
1台
6,488 税込7,137
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットパーティション(6923-800、6923-801、6923-810、6923-811、6923-812、6923-813)の連結時に安全性の確保のため、ご使用をおすすめします。(3方向・段差連結時には、必ず使用してください。)
脚の種類キャスター 材質スチール/粉体塗装 キャスター径(Φmm)40(ストッパー付き・無し×各1個)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアの邪魔にならないスタイリッシュなデザイン。キャスター付きなので、ゴミの回収や掃除の際も移動がスムーズに!。幅の狭いスリムな形状。フタはペダル式で開閉。ダンバー機能でフタがゆっくり閉まります。ゴミ袋を見せない美しいデザイン。移動が楽にできるキャスター付き 幅の狭いスリムな形状で、フタはペダル式で両手がふさがっていてもラクラク開閉!ダンパー機能付きでゆっくりフタが閉まるので静音で安心です。
仕様完成品 材質本体・フタ枠・ホイール・袋止め:PP、タイヤ:熱可塑性エクストマー、脚ゴム:SBR、ペダル板:PS、フラップ:ABS樹脂、ダンパーカバー:ポリアセタール、ネジ:ステンレス鋼、作動棒:鋼(三価クロメートメッキ)、ダンパー:ポリアセタール・ステンレス鋼・シリコーンオイル 形状角形 質量(kg)2.9 容量(L)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×40.3×58.8 フタの種類ペダル式
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマメタルパイプハンガー
ハンガーパイプが約80~130cmまで伸縮できるメタリック調のパイプハンガーです。ハンガーパイプにはワンタッチレバーを採用しましたので、楽に伸縮ができます。移動に便利なキャスター付きです。
材質スチール/ニッケルクロームメッキ シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800~1305×440×980~1560(※キャスター取り付け時)
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に面倒・手間だった紙おむつや生ゴミの臭いをゴミ箱ごと冷やすことで解決した新時代の生ゴミ処理機。2022年度グッドデザイン賞受賞。日本子育て支援大賞2022 企業部門受賞。ゴミ箱内を-11℃まで冷やすことで、常温で保管された生ごみと比べ、臭気を80~90%低減。時代に合わせた省エネ設計、電気代も一日たったの約10.6円(31円/kwhで計算)。保冷モードは作動音が気にならないファンレス、冷やすときだけコンプレッサーが稼働。ごみ箱以外にも、タオルを冷やす用にも便利
用途生ごみ処理 クリーンボックス 大容量 消臭 ペット おむつ 静音 ふた付き キャスター付き 材質カラー鋼板、ABS樹脂 質量(kg)17 容量(L)20 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)74 電源コード(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:23×44.3×69、庫内:14.5×34×40
1台(20L)
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【クロスカット】【同時細断可能数23枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約700枚分)】 【ホッチキス対応】オフィスでのご使用に最適なオフィスシュレッダーです。 クロスカットで用紙を細かく細断。 シンプルなデザインなのでデスク周りにスッキリと置けます。 ホチキスで綴じた書類もそのまま細断できます。(※ホチキス10号針まで) キャスター付きなので女性でも楽々移動できます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約30 トラスコ品番835-9337 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)18 ホワイト/シルバー 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×600 消費電力(W)(50/60Hz)500/600 定格時間(分)15 細断速度2.6m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚 投入口幅(mm)210 最大細断枚数23枚 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 待機電力(W)1.0 カットサイズ(mm)4.0×34 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

表面に細かな凹凸があり、キズ汚れが目立たないエンボス加工ボディ。安心のTSAロック、360度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪キャスター付き。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート(エンボス加工)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)シーソードラム
調節不要のケーブルドラム回転台です。 ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。 裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。
フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー 仕様ISK-SD800(10150) トラスコ品番859-0700 セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ 幅(mm)750 質量(kg)28.5 高さ(mm)170 奥行(mm)770 適合幅(mm)(ドラム)250~550 最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時) ドラム外径(mm)400~800mm
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

【奥行46cm】【耐荷重75kg/段】上下2段でたっぷり衣類を掛けられる収納力抜群のメタルシェルフワードローブです。高耐荷重でオフィスでの使用にもおすすめです。ハンガーパイプ【奥行46cm】や棚板の組み替え、別売パーツでオリジナルのワードローブにカスタマイズができます。移動に便利なキャスター付きです。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
材質棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂 シルバー 耐荷重(kg/段)75 耐荷重(kg)(約)静止時:全体325、棚板1枚あたり75、ハンガーパイプ1本あたり50、移動時:全体100 キャスターあり 材質(棚板)棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)2 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本人ユーザーにマッチする設計の見直し。座面チルト機能で臀部や太腿にかかる負荷を背中・腰に分散。ストッパー付きPUキャスター採用。平均的な身長からやや背の高いユーザーに適したサイズ感。カラーバリエーションはそれぞれが個性を主張する3パターン。機能・デザイン両面においてブラッシュアップを図ったオフィス向けハイエンドモデル
質量(kg)25 高さ(mm)1295~1360 タイプ低座面タイプ 耐荷重(kg)150 キャスターあり 肘掛あり 全質量(kg)28 高さ(cm)129.5~136 座高(mm)365~430 素材レザー 座面幅(cm)38 座面奥行(cm)55 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1台
63,455 税込69,801
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集会場、会議室、学校など、複数台の折畳式パイプ椅子を頻繁に運搬する必要のある場合に重宝します。安心して運べる持ち手が椅子に挟まらぬよう、傾斜しており、安心して運べます。丈夫なスチール製重たい椅子を載せる台車のフレームは、丈夫なスチール製です。約5分程度で組立台車の組み立ては、約5分程度(大人1人)となっております。ストッパー付き4個のキャスターの内、2個は台車を固定するストッパー付きです。畳んでスッキリ集会場、会議室、学校などに。未使用時は、折り畳んでスッキリ収納。沢山収納できる折りたたみ椅子ベーシックを、横置で10台、縦置で20台収納できます。詳細外寸法
材質スチール(粉体塗装) 幅(mm)1140 質量(kg)約12 シルバー タイプ組立:有り(組立式) 奥行(mm)505 ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)約100 キャスター2輪自在2輪固定 荷台寸法(mm)490×960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×505×805、折畳後:1140×140×805、有効収納サイズ:960×490×445 ハンドル高さ(mm)805 ブレーキ種類ストッパー 特性折畳可 ブレーキ/ストッパーストッパー付 材質(荷台)スチール(粉体塗装) ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

【商品特徴】省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。上段ハンガーパイプは高さ147.3~187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段) カンタンに取り外せる下段ハンガー、後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプは高さ91~182cmの間で高さ調節ができます。
用途【特記】樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 寸法(mm)バー内寸:幅1175、上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6 材質/仕上スチール/クロームメッキ 焼付塗装 質量(kg)8.5 耐荷重(kg)80/全体、40/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)129×45×150~213
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。FT-M43はブースターファンで霧を遠方まで噴霧できます。ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 シルバー 仕様(加湿ユニット数)4 材質SUS304 外形寸法(mm)540×330×1641(ノズル含まず) 電源(V)単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz(1次側)0.5/0.6、(ブースター)0.9×2、61 コード長さ(m)2.5 ランプ(UV)2 消費電力(VA)266 加湿量(mL/h)3000
1台
629,800 税込692,780
欠品中

電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。 FT-M42LCはフレキシブルノズルで任意の方向に噴霧します。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。 湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。 加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 シルバー 仕様(加湿ユニット数)4 材質SUS304 外形寸法(mm)540×330×1640(ノズル含まず) 電源(V)単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.0/1.2 コード長さ(m)2.5 ランプ(UV)2 消費電力(VA)260 加湿量(mL/h)3000
1台
559,800 税込615,780
29日以内出荷

主にホテルの荷物運搬に使われるカート。 フレームはステンレススチールで錆に強く、全周ゴム付きで安全性にも配慮。 静かなキャスターでホテルスタッフの方にも好評です。
材質ステンレススチール 幅(mm)610 シルバー、マット:グレー 高さ(mm)1910 奥行(mm)1120 特性静か
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

主にホテルの荷物運搬に使われるカート。 フレームはステンレススチールで錆に強く、全周ゴム付きで安全性にも配慮。 静かなキャスターでホテルスタッフの方にも好評です。
材質ステンレススチール 幅(mm)610 シルバー、グレー(マット) 高さ(mm)1120 奥行(mm)940 特性静か
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能) コーナー部に保護用パッド付き。 ロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用。 キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。 段重ねが可能です。 大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 材質(荷台)アルミ スタッキング可否
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライカート
サッと広げて、すぐに使える折りたたみツールカート。工具やツールを収納・整理・整頓できるツールカートです。折りたたみ式なので使わない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。折り畳んだ状態で自立します。少しの力で移動が可能な大型キャスターを採用しています。アルミフレームを採用しているので非常に軽く、車のトランクなどに載せて移動先で使用することができます。各棚は収納物の落下を防ぐトレイ式なので、ロープなどで固定しなくてもすぐに運搬できます。
材質本体/樹脂、アルミ 材質(車輪)PP 段数3段 キャスターフリータイプ/PP素材、2本がストッパー付きキャスター ストッパーあり 引出しなし
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル扉のため、中が見え収納物が確認できます。ボールベアリング式スライドレールを採用し、引出しの出し入れが大変スムーズです。カギ付で、上扉と下扉を同時にロックできます。前輪外付けキャスターを採用し、安定感がある構造です。左右取り付け可能な70mmサイドハンドル付きです。
用途工場内多機能ワゴンとして最適。 トラスコ品番457-2068 材質アクリル板:上扉(厚み3mm) 質量(kg)44 間口W×奥行D×高さH(mm)610×460×907 材質(天板)メラミン化粧合板
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。機内持込サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデルです。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能。メインファスナーは通常のファスナーよりも3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用し、セキュリティ性を高めています。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
付属品ミニポーチ、アルファベットシール 材質ポリカーボネイト 質量(kg)2.8 シルバー 容量(L)37 キャスター自在×4(材質:樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×480 USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1) 調節方式伸縮ハンドル3段階調節:地面からの高さ:約99cm/93cm/87cm伸縮ハンドル3段階調節:
1個(1個)
25,000 税込27,500
翌日出荷

付属品:ミニポーチ、アルファベットシール。ケース角部分には、強度が高められています。機内持込サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデルです。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。
材質ポリカーボネイト 質量(kg)2.7 容量(L)37 キャスター自在×4(材質:樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×480 伸縮範囲(cm)伸縮ハンドル3段階調節:地面からの高さ:約99/93/87 USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)
1個
20,000 税込22,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックなコートハンガーです。
グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)ミッシェル クラン キャリーケース
男女で使えるシックなモノトーンカラーの鏡面素材。3泊以上の荷物を収納。右側は荷崩れを防ぐゴムベルト、左側は開けた時の目隠しになるファスナーフラップ付き。出し入れし易くたっぷりの荷物を収納します。キャリーバーの高さは3段階に調節できます。360度回転する4輪キャスターを採用。安定した走行とスムーズな動きで、重たい荷物もノンストレスで運びます。傷みやすい角部分を衝撃から守るプロテクト。大切な荷物を守り、デザイン性も兼ねています。
用途旅行・出張・ビジネス・里帰り・冠婚葬祭になどに。 材質ABS樹脂、ポリカーボネート(鏡面加工) 質量(g)約3050 容量(L)約33 内装ゴムバンド・ファスナー仕切り×各1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×23×53 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×18×42
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業抗菌ウォール
アルコールでの清拭が可能です。 抗菌剤配合のポリプロピレンを使用しており、透過性があります。 軽量・高強度の中空ハニカム構造素材を使用しており丈夫です。 脚仕様は、アジャスターとキャスターからお選びいただけます。 FS5-1018Fは透明窓付タイプとなっております。 2mタイプ・1.3mタイプもございます。 特注仕様も承ります。
シルバー
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウイルス感染対策、飛沫感染防止等身大パーテーションです。面板は、アルコールに強くお手入れの簡単な透明塩ビ製。フレーム枠付きなので、たわみの心配がありません。
用途ウイルス感染対策、飛沫感染防止パーテーションとして シルバー 奥行(mm)450 使用場所屋内 面板寸法(W×H)(mm)900×1800 面板有効寸法(mm)W888×H1780
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエステンレスパール台車
エコ商品
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 付属品キャスター自在(S付き)2個、固定2個 材質SUS304#400仕上げ 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン車 積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)500 材質(車輪・金具)SUS304 材質(ハンドル)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)750 材質(荷台)SUS304
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類集積保管庫 材質本体/アルミ、メッシュ部/鉄(亜鉛メッキ仕上げ) 容量(L)約910(45Lゴミ袋 20個相当) シルバー 仕様キャスター付き 質量(kg)44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×910×1070、折りたたみ収納時:奥行175
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

アルミフレーム、ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。無料受託手荷物サイズ対応。フレームタイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。トップ・サイドハンドルには手を離した際にゆっくりと元に戻るダンパーハンドルを採用。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。しっかりと噛み合う機構のフレームタイプで、安心してお使いいただけます。電車などの移動に便利なストッパー付き。手元で操作できるので簡単操作で安心です。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のIDをTravelSentry社のページに登録しておくことで荷物の紛失時に役立つ場合があります。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。視認性をアップさせつつ上品さを表現したネイビー色の内装生地。両面仕切り&荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)を備えておりジャケットなどの収納に便利なハンガーも装備しています。米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載しており、アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用いただけます。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
材質ポリカーボネイト シルバー 容量(L)約88 キャスター自在×4(材質:樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×310×660
1個(1個)
35,000 税込38,500
翌日出荷

コンパクトな折りたたみカートです。
耐荷重(kg/段)30 材質(キャスター)ナイロンエラストマー製 キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き) 足パイプ径(Φmm)19
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タオル槽内部温度がお好みの温度(30~100℃)に保てます。 水が不足するとヒーターへの通電を停止します。 品番:SI-501S、SI-501S-WP、SI-501S-WBは省エネ設計350Wの電力消費で経済的です。
材質本体・下台/ステンレス(SUS304)(一部SUS310使用)
1台ほか
209,800 税込230,780
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミニウム合金製 棚台車
アルミニウム合金で6輪のため、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみもでき、収納状態で5段まで積重ねできます。
用途道具・材料等の運搬用。 仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390 トラスコ品番243-0569 セット内容本体:1台、床付き布枠:4台、交差筋交い:1台 材質本体、床付き布枠:アルミニウム合金、交差筋交い:鋼製、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車輪 長さ(mm)1899 幅(mm)686 シルバー 高さ(mm)1780 均等荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)150 最大使用質量(kg)300
1セット(6台)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

手動ポンプ式のシャワーとケリーパット、排水バケツをセットにした台車です。 手動ポンプは20回ポンピングすることで、約20~30秒(約1.5L)のシャワーができます。 手動ポンプは容易にセットできます。 ケリーパットは排水が周囲に飛び散りにくい飛散防止カバー付きです。 ふた付きの排水バケツ(20L)が付属しています。 電源のない場所でもシャワーができます。
セット内容ワゴン1台、シャワーポンプ1個、給水タンク1個、ケリーパット(7-8048-01)1個、排水バケツ1個 材質ワゴン/ステンレス(SUS304・SUS430J1L)、シャワーポンプ/PP(ポリプロピレン)、給水タンク/PP(ポリプロピレン)、ケリーパット/PVC(塩化ビニル樹脂)、排水バケツ/PE(ポリエチレン) シルバー タンク容量(L)給水タンク/20、排水バケツ/20 キャスターΦ75mmゴム製(静音・対角ストッパー付き) 本体質量(kg)約14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×1370 吐出量シャワー:ポンピング20回で約20~30秒(約1.5L) キャスター径(Φmm)75 アズワン品番7-9656-01 有効寸法(mm)棚:450×300 棚高さ(mm)上段/875、中段/520、下段/115
1セット
82,880 税込91,168
翌々日出荷