トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手右
関連資料左右の判断(0.1MB)
取付ビスM 4 × 6
関連キーワード