耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
特性耐候、耐食
結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。ストレインリリーフとは、別途ケーブルタイを利用して固定し、シース(被覆)への負担やダメージを抑える機能です。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。
用途ケーブル固定用に。
材質ばね鋼(メッキ処理)
色シルバー
タイプストレインリリーフ
適合径(Φmm)1.5~30
EMC対策品として使用できます。ブスバー10x1.5mm、10x3mmのブスバーやシートメタルのエッジに工具不要でクリップのように取り付けられます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
用途ケーブルのアースに。
仕様ブスバー10x1.5mm、10x3mm用
材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理)
色シルバー
下穴径(Φmm)10
固定方法クリップ
生産国ドイツ
EMC規格EMC対策品
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.76
色シルバー
使用温度範囲(℃)-60~538
引張強度(N)10656
最小結束径(Φmm)25.4
推奨適合工具BT2HTI
EMC対策品として使用できます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズを低減できます。
用途ケーブル固定用に。
材質ばね鋼(メッキ処理)
色シルバー
固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm)
EMC対策品として使用できます。簡単にCレールに取り付けることができます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
用途ケーブルのアースに。
材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理)
色シルバー
タイプストレインリリーフ
固定方法ねじ止め
使用ねじM4
EMC対策品として使用できます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。特殊なクリップ形状と弾性によって幅広いケーブルの保持が可能です。専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
用途ケーブル固定用に。
材質ばね鋼(メッキ処理)
色シルバー
固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm)
結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。35mmDINレールにクリップのように取り付け可能です。
用途ケーブル固定用に。
材質ばね鋼(メッキ処理)
色シルバー
固定方法クリップ
適合径(Φmm)1.5~30
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。
材質316ステンレススチール
厚さ(mm)0.26
色シルバー
使用温度範囲(℃)-40~+300
最小結束径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。
材質304ステンレススチール
厚さ(mm)0.26
色シルバー
使用温度範囲(℃)-40~+300
最小結束径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束に。
材質ステンレス(SUS316)
長さ(mm)513
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.76
色シルバー
使用温度範囲(℃)-60~538
最大結束径(Φmm)102
コード167-1384
引張強度(N)10656
最小結束径(Φmm)25.4
推奨適合工具BT2HTI
アズワン品番64-5034-98
1袋(25本)
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。
用途ケーブル固定用に。
材質ばね鋼(メッキ処理)
色シルバー
適合径(Φmm)1.5~30
特殊メッキによって曲げに強くメッキが剥がれにくい。アメリカンまたはカスタム車両のワンポイントにどうぞ。
色メッキ
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事
仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-HB
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫でちぎれにくい!スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのステンレスストラップホールシートです。お使いのスマートフォンケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。ケースを変えても繰り返し使用でき、装着したままでもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
用途スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのストラップホールシートです。 。お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。 。簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。 。ケースが浮きにくく、ケーブルが干渉しにくいケースの充電口形状に合わせた設計です。 。装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。 。※ご使用のケーブルによっては装着したまま充電できない場合がございます。その際はストラップホールシートを外してご使用ください。 。※ケースの推奨充電口サイズは幅12mm×高さ6.5mmです。また、充電穴口部のケース厚みが2mm以上のものにはご使用できません。 。強く引っ張ってもちぎれにくい、強度のあるステンレス素材を採用しています。 。※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。スマートフォンへの傷つきを抑える保護シールが付いています。 。製品の色と違う保護シール面をスマートフォン側に向けて装着してください。 。小さいサイズで背面のデザインを損なわず、装着した際にスマートフォンと一体感のあるスタイリッシュなデザインです。 。※ストラップホールは直径約6mmです。お持ちのストラップの取り付け部品サイズをご確認の上、ご購入ください。 。スマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップと合わせてお使いいただけます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。ストラップホールシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ステンレスストラップホールシート(1口タイプ)1枚
材質ステンレス
耐荷重約10kgまで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×約0.5×約20
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
色メタリック
長さ(m)2.5
関連資料(3.48MB)
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
色シルバー
長さ(m)3
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタサイズHDMI(タイプA/オス):20.5×46.5×11.3、HDMIミニ(タイプC/オス):13×35.2×8
ケーブル外径(Φmm)約5
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/メス)
プラグ金メッキ
保証期間1年
ケーブル外径(Φmm)約6
イーサネット対応対応
コネクタサイズ・HDMI(タイプA/オス)W約20.3 x H約11.5 x D約47.0 mm・HDMI(タイプA/メス)W約20.3 x H約11.5 x D約37.9 mm
変換タイプオス-メス
パソコンなどに接続して充電やデータ転送が可能です。
UAB-Aポート搭載の機器に接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用タイプCケーブル。
Type-C規格の高出力充電対応。※高出力充電は接続される機器が対応している必要があります。
最大480Mbps高速データ転送※データ転送はご使用になる機器の規格に準じます。
アルミ仕上げのコネクタケースを使ったメタルタイプケーブル。
断線しにくいメッシュケーブルで耐久性アップ。
材質アルミ・PVC(コネクタケース)/メッシュ(ケーブル)
質量(g)約38
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状Type-A - Type-C
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
ケーブル種類メッシュ
適合用途充電、データ転送
関連キーワード