差込口が見やすい半透明カバー(強化プラスチック)でキャップが挿入しやすいです。コンセントは抜け止め機能付。キャップを差し込んで回転させるとロックします。はずす場合は逆にまわして抜いてください。また、雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込配線兼用です。(DC1092Eは、露出ボックス取付はできません。)。結線の容易なSL端子構造です。径39丸形キャップを2個接続できます。
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
タイプ2個用、防雨型(IPX3)
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
種類防水コンセント
コンセント個数2
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
タイプ抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
【外壁まわりトータル提案_HCシリーズ】
住宅外観と調和する、デザイン重視の屋外用コンセントです。
外壁に合わせて選べる4色は建築部材に見劣りしない美しいカラーで、外観に溶け込みます。
コンセント抜け止め機能、アースターミナル付です。
形状抜け止めタイプ
種類防水コンセント
コンセント個数2個口
関連資料(1.9MB) 外形図(0.07MB)
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
形状平刃
質量(kg)0.2
色シルバー
タイプアルミプレートタイプ
種類埋込コンセント
定格AC100V
コンセント個数2
コンセント形状その他
品種スタンダード
定格電流(A)15
対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
関連資料商品詳細資料(3.11MB)
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
仕様アース付
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
形状平刃
質量(kg)0.2
色シルバー
タイプアルミプレートタイプ
種類埋込コンセント
定格AC100V
コンセント個数1
コンセント形状その他
品種スタンダード
定格電流(A)15
対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
関連資料商品詳細資料(3.11MB)
アース付2コ口のアップコン。電線接続の速結化でスピーディに施工できる上下可動型です。リード線がよじれない無回転スライドアップ方式を採用。指1本で、ワンタッチ飛び出し。コンセントは両面に各1コ。ビルのインテリアにマッチするシルバー色。
用途電線管工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様ねじ止め固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別アース付2コ口
色シルバー
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
関連キーワード