電動アシスト自転車にスポーティな走りを。※専用充電器付
仕様盗難防止装置:ワイヤー錠(スペアキー対応)、前照灯:ショートシリンダーLEDランプ
サイズ26型
蓄電池容量(Wh)392
シールドはアゴ部分までカバーするロングタイプ。ファッショナブルなグラデーション仕様で直射日光をカットアウト。内装本体に吸汗・速乾性の高いドライ素材を使用、内装本体と耳パッドは簡単着脱で、水洗い可能。ベンチレーション機構は可動式4ヵ所、固定式2ヵ所で十分な通気性を確保。ワンタッチあごひも。
用途全排気量対応
サイズXL(61~62cm未満)
色シルバー
規格SG規格適合
シールドUVカットシールド
シールドカラー(標準装備)ブルーグラデーション
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
山城(yamashiro)。山城ヘルメット XD-001 ダックテール。ダックテールタイプのハーフヘルメット。・SG規格 125ccまで対応。・ストリートの定番、ダックテールタイプ。・ファッショナブルスタンダードヘルメット。・ラチェットバックル装備。※ラチェットバックルが画像と異なり、現在は赤色のラチェットバックルが標準装備になります。-------------------------------------。商品名:ダックテール。品番:XD-001。色:ホワイト、アイボリー、シルバー、ブラック、マットブラック。サイズ:フリーサイズ(57~60cm)。PSマークの種類:PSCマーク・SG規格。届出事業者名:株式会社山城。登録検査機関名称:一般財団法人製品安全協会
用途ブランド:山城ヘルメット。排気量:125cc以下用
サイズフリーサイズ(57~60cm)
規格SG
排気量125cc以下用
折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)530
ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
高さ(mm)1050
質量(g)17.8
奥行(mm)1750
タイヤサイズ26×1 3/8
サドルの高さ(mm)770~890
折りたたみ寸法(cm)92×65×87
関連キーワード