18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネットを使用したスチール製のクリップです。耐久性にも優れ、書類をガッチリ掴んでしっかりととめられます。
用途作業現場での仕様書・指示書・の取付けに役立ち、事務所での書類整理や資料等の掲示に便利です。 シルバー
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 シルバー 材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ10 0654
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。20Φと25Φの2種類をご用意しました。
シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで飽きのこないデザインのマグネットクリップ。たくさん使える20個入り。クリップ幅は30mm。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットクリップ。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真をはさむのに便利です。金属製なので丈夫です。A4コピー用紙20~25枚程度の重さの物がはさみとめられます。
シルバー 仕様磁石付、A4コピー用紙20~25枚程度の重さの物がはさみとめられます。 材質鉄、ニッケルメッキ、フェライト磁石 クリップ幅(mm)30 磁束密度35mT(平均値)
1箱(20個)
2,198 税込2,418
当日出荷

超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
用途ロープの吊り下げ等 シルバー 直径(Φmm)20 高さ(mm)28 耐荷重(kg)垂直:1、水平:0.2
1個
289 税込318
4日以内出荷

超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。ブラック塗装
用途服、鞄などの吊り下げに シルバー 直径(Φmm)20 高さ(mm)44 耐荷重(kg)垂直:1、水平:0.2 フック自在回転、前後垂直:180度稼動タイプ
1個
289 税込318
当日出荷

非常に強力なネオジム磁石を使用したPINマグネットです。高級感のあるニッケルメッキ仕上げです。12Φ、16Φ、20Φ、25Φの4種類のサイズをご用意しました。1個、5個、10個入りの3種類があります。カラー樹脂タイプの別シリーズもございます。
シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力
1袋(1個)ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り付け簡単。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな強力メタルマグネットフック。ステンレス素材で汚れにくいから厨房やキッチンに。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。スイング・ブランコタイプ。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など 材質支持部=鋼、フック=ステンレス鋼線 シルバー 材質(磁石)ネオジウムマグネット 特性強力
1パック(1個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグエバー強力マグネットフック Φ20
エコ商品
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。
用途モノの吊り下げや保持等に。 トラスコ品番650-3992 材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235) シルバー 耐荷重(kg)垂直:12 外径(Φmm)20 縦(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
379 税込417
当日出荷

1本ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。 シルバー 直径(Φmm)20Φmm 外径×高さH(Φmm×mm)20×12 耐荷重(kg)垂直:15、水平:5 特性強力 自重(g)19
1セット(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-40dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 60mAh)●出力音圧レベル:101dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約6時間(50%音量) 付属品専用充電コード、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 型式ダイナミック型 口径10mmドライバー 質量(g)約10 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 外形寸法イヤホン…幅11×高さ11×奥行20mm、コントローラー…幅46×高さ11.9×奥行8.9mm、全長…約58cm インピーダンス32Ω 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 充電時間約1時間(残量ゼロからフル充電まで) 動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP) 再生可能時間約6時間(50%音量) 通信距離(m)見通し約最大10(Class2) 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐号
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。コーススレッド120mmまで対応可能です。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持に。 仕様収納面磁束密度(mT):60 トラスコ品番420-3943 材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石 幅(mm)170 シルバー 高さ(mm)18 奥行(mm)160 吸着力(N)(収納面)4 吸着面寸法(Φmm)Φ85×13 磁束密度90mT
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

アルミフレームの機能性とデザイン性を活用したお求めやすいデスクパネルです。 デスクトップ型(H360)と幕板兼用型(H670)2タイプあり、パネルの高さは20mmピッチで調整できます。 また、表面材は布張り(7色)ピンナップができ・スチール(ホワイト)はマグネットに対応ができ専用ブラケット(クランプ式)で取り付けとなります。
仕様(フレーム・ポール)アルミ押出成型 奥行(mm)30 張地布(ポリエステル100%) ブラケットスチール製(シルバー塗装仕上げ) 芯材プラボード+発泡スチロール パネル厚(mm)30
1台
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル。マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ、充電口の傷も防ぎます。マグネット接触部が360度回転するので、接続方向自由自在。付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。強力なネオジム磁石。近づけるだけで、ピタッと吸着。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×170 コネクタ受電側:lightning、給電側:USB-Aオス 適合用途充電
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル。マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ、充電口の傷も防ぎます。マグネット接触部が360度回転するので、接続方向自由自在。付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。強力なネオジム磁石。近づけるだけで、ピタッと吸着。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×170 コネクタ受電側:Type-C、給電側:USB-Aオス
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。※iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能。お好みの描き味に合わせて替えることができます。※金属製のペン先を使用する場合は、iPadの画面を傷つける恐れがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:× 付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個 材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット 質量(g)約13 備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。 外形寸法(mm)約Φ8.8×166L 使用時間約9時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 先端径(Φmm)1.6 商品タイプ本体
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムなのに明るい。 作業灯として、非常用常備灯として、 その他いろいろな用途で使用できます。
仕様マグネット付き 質量(g)約64 寸法(Φ×高さH)(mm)20×170 RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)1W LED60ルーメン:約12、3W LED(COB)230ルーメン:約4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷