4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
女性の腕にフィットする小型・軽量の腕時計型万歩計。腕時計タイプ万歩計だから、気軽にデータをチェック。数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示、7日分のメモリー機能付き。ショックセンサー採用。歩行判定機能が歩行以外の振動を制御。左手首上面装着専用
用途万歩計として、腕時計としても。腕時計型万歩計 歩数計 山佐時計計器 山佐 ヤマサ YAMASA 万歩計 腕時計 付属品お試し用電池(CR1632×1個)、本体内蔵、取扱説明書 質量(kg)0.03 電源DC3V(CR1632 リチウム電池1個) 精度【時計】平均月差+-30秒以内(常温にて)【歩数】'+-3%以内 設定方式時刻/時・分・秒(秒はゼロリセット)※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制選択、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、歩幅/30-180cm(1cm単位)、体重/30-120kg(1kg単位) メモリー7日 表示内容歩数/0-99999歩、歩行距離/0.00-99.99km消費カロリー/0.0-9999.9kcal、歩行時間/0時間00分-23時間59分、時刻/時・分・秒 ※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、メモリー/午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー 電池寿命1年(1日1万歩にて) 防水性3気圧日常生活防水 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×134(バンド部は除く)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

懐中時計をモチーフにした歩数計 設定不要のシンプル設計ですので、電池を入れるだけで使用できます。 どこに身につけても動きを見逃さない3Dセンサーを搭載していますので、歩数をしっかりとカウントします。
用途大切な人や思い出を持ち歩く。 懐中時計の内側に、思い出の写真やメッセージなどを入れることができ、贈り物におすすめです。 付属品取扱説明書(保証書付)、写真切り取り型×1枚、写真カバー(予備)×2枚、お試し用電池(CR2032コイン型リチウム電池)×1個 材質PC/ABS、PET、PMMA、亜鉛合金、ステンレス シルバー 質量(g)(本体)64(個装箱)145 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC3V CR2032コイン型リチウム電池×1個 精度(時計)平均月差±30秒以内/(歩数)精度±5% 表示最大99999歩 最小1歩 表示方式LCD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(商品)50×50×19(個装箱)77×114×104 電池寿命約6ヶ月(1日4時間歩行した場合)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。表示が大きく、見やすいレギュラーモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き) 材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン ブラック/シルバー(B/S) 質量(g)39(バンド、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源CR2032 リチウム電池 1個 検出方式3D加速度センサー 精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による) 表示液晶5桁デジタル2段表示 設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF 表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー) 電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて) 受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz) アズワン品番69-6027-39 受信方式自動受信/強制受信 適合手首周(cm)14.5~20 防水3気圧防水(日常生活防水) 時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)43×49×13.7(バンド部は除く)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。女性の腕にフィットするスモールモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR1632× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き) 材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン ブラック/シルバー(B/S) 質量(g)31(バンド、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源CR1632 リチウム電池 1個 検出方式3D加速度センサー 精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による) 表示液晶5桁デジタル2段表示 設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF 表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー) 電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて) 受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz) アズワン品番69-6027-36 受信方式自動受信/強制受信 適合手首周(cm)12.5~20 防水3気圧防水(日常生活防水) 時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×13.4(バンド部は除く)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

関連カテゴリ