時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類掛時計
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池×1
材質(フレーム)プラ塗装仕上げ
色シルバー
直径(Φmm)350
質量(g)890
精度平均月差±20秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44
電池寿命約1年
連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)278
質量(g)460
種類掛時計
精度±30秒
表示方式アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池単3乾電池×1本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(3.3MB)
温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
電波受信ON/OFF機能付き。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)310
質量(g)970
種類掛時計
精度±30秒
表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度
表示方式アナログ
機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)
使用電池単3乾電池×2本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(4.0MB)
電波が届くかどうか心配な場所におすすめの非電波式。安心のSEIKOムーブメントを使用。サイズも大きくオフィスや工場、公共のスペースにおすすめ
用途掛時計として
材質プラスチック
寸法(mm)560×560×70
色シルバー
質量(g)約1480
電源単3乾電池×1(別売)
表示方式アナログ
機能連続秒針、プラ風防
保証期間1年
奥行き(cm)約5.3
寸法(Φcm)約50
連続秒針○
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
オフィスでも家庭でも大活躍するカレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付)
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 2099年までのフルオートカレンダー機能 電池切れ予告機能(秒針停止/液晶) ステップセコンド おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)350
質量(kg)1.2
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)20~90
電池寿命約1年
材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス
電池単3(アルカリ)×2
種類掛時計
寸法(Φ×mm)350×52
カレンダー付き
最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。
仕様電波:○
付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本
トラスコ品番238-9828
厚さ(mm)68
色銀色
電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属)
表示方式アナログ
直径(mm)350
電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時1分から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、就寝中の秒針の音が気になりません。静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです。
材質プラスチック・ガラス
色シルバー
質量(g)約1452
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能電波時計・夜間秒針停止(22:01~6:00)
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)413×56
1台
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
枠を細くすることで、文字板面を広く取り、視認性の高いユニバーサルデザインフォントを使用。
オフィスユースに最適な電波掛時計です。
表示方式アナログ
機能・コチコチ音の気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・ユニバーサルデザインフォント使用
直径(Φmm)360
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)約1.5
色シルバー
質量(g)970
種類掛け時計
寸法(Φ×mm)360×45
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
電波時計〇
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
見やすくて飽きのこないシンプルなデザインがお家にもオフィスにもマッチします。夜間秒針停止機能付き(PM10:00~AM6:00)で就寝時は秒針の音が気になりません。
材質プラスチック・ガラス
質量(g)約792
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×1(モニター電池付き)
機能電波時計・夜間秒針停止(22:00~6:00)
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)330×48
インテリアのアクセントにもなるシンプルなモノトーンの電波掛け時計。自動で時刻合わせをする電波時計です。カチコチとしっかりと時を刻むステップ秒針は日中は正しい時間が読みやすく、音が気になる夜間には秒針が停止する仕様なので、運針音が耳につくこともなくゆっくりお休みいただけます。
電波時計〇時刻自動修正
表示方式アナログ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53
質量(g)630
電池単3×1(別売)
種類掛け時計
タイプステップ秒針
機能夜間秒針停止機能(22:00~6:00)
色シルバー
アズワン品番65-1845-16
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
壁掛け時計
材質スチール、ポリスチレン
幅(mm)445
高さ(mm)380
奥行(mm)130
表示方式アナログ
使用電池単3電池 2本
JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。
表示方式アナログ
材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス
質量(kg)4
色シルバー
種類掛け時計
機能JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス
寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)
使用電池筒型リチウム電池
電池寿命約10年
電波時計〇
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
見やすい文字盤デザインと、シックなフレームカラーで、どんなお部屋にもマッチするデザインです。夜間秒針停止機能付(PM10:00~AM6:00)で、就寝時は秒針の音が気になりません。
材質プラスチック・ガラス
質量(g)約974
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×2(モニター電池付き)
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)310×52
壁掛け時計
材質スチール、ポリスチレン
幅(mm)285
高さ(mm)205
奥行(mm)90
表示方式アナログ
使用電池単3電池 2本
常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。(電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。(22時1分から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり就寝中の秒針の音が気になりません。静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです)。
材質プラスチック・ガラス
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能電波時計・夜間秒針停止(22:01~6:00)
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
関連キーワード