7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)アルミツールフック
上側 / 2重リングや接続コードが通せる5Φ丸穴を左右に配置 下側 / ナスカンフックが自由に動いて、様々な動きに対して安全ロープが邪魔になりにくい大型ゲート スムーズに動いて、作業の邪魔になりにくい折り曲げ角度を15°に設定 横幅40mmのスリムベース板に60mm幅ベルト対応のベルトループ
用途軽量、強靭なアルミ製大型カラビナツールフック。 材質アルミ
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「フレペグ」は、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。テント用フレペグは、脚を直接留めるタイプとロープでテントを上から抑えるタイプなど3種類あります。電動工具での挿入も可能です。電動工具を使用する場合は、まずフレペグの中心軸の径より大きい下穴を空け、深さはフレペグの全長より50mm以上深く空けてください。
用途パイプテントや各種テントの固定に。脚留めタイプなら台座を抑えて、垂直方向ロープが掛かるので、ロープに足を引っかけて転倒するようなことが少なくあり安全です。手締めロープで縛れる方は、フックがおすすめです。 色(本体)シルバー 材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)
1本
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MKS(三ヶ島)TOURING-LITE
スタイリッシュで高級感あるツーリングペダル 全面研磨仕上げアルミボディ&プレート 力の伝達効率が良いスーパーロープロファイルデザイン 防水&防塵のシールドメカニズム仕様 トゥクリップとトゥストラップの装着が可能(フィットアダプター付き) 高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計 取り替え可能な側板
用途ロード、ツーリング、街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト) 質量(g)320(ペア) ベアリング高回転性能ボール 踏面幅(mm)(横)93×(前後)69
1ペア
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MKS(三ヶ島)TOURING-LITE Short
TOURING-LITEの側板を7mm短くして軽量化し、より小回りが利くコンパクトデザイン 全面研磨仕上げアルミボディ&プレート 力の伝達効率が良いスーパーロープロファイルデザイン 防水&防塵のシールドメカニズム仕様 トゥクリップとトゥストラップの装着が可能(フィットアダプター付き) 高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計 ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにもおすすめ 取り替え可能な側板
用途ロード、ツーリング、街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト) 質量(g)312(ペア) ベアリング高回転性能ボール 踏面幅(mm)(横)86×(前後)69
1ペア
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラメの入ったキラキラとしたデザイン/スリムなソフトバンパーが端末にフィット/触感の良いメタリックボタン/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/耐傷性シールドにより最大2.5mからの落下の衝撃に耐え、擦り傷から守る/磁気ワイヤレス充電対応/再利用可能な粘着スクリーンクリーナー付属/取り外し可能なロープストラップ付き
材質TPU スパークリングシルバー タイプケース型 本体寸法(mm)W77×H150×D14 本体質量(kg)41 対応機種iPhone 16 Pro 特性耐衝撃/ワイヤレス充電対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ラメの入ったキラキラとしたデザイン/スリムなソフトバンパーが端末にフィット/触感の良いメタリックボタン/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/耐傷性シールドにより最大2.5mからの落下の衝撃に耐え、擦り傷から守る/磁気ワイヤレス充電対応/再利用可能な粘着スクリーンクリーナー付属/取り外し可能なロープストラップ付き
材質TPU スパークリングシルバー タイプケース型 本体寸法(mm)W83×H168×D15 本体質量(kg)48 対応機種iPhone 16 Pro Max 特性耐衝撃/ワイヤレス充電対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ラメの入ったキラキラとしたデザイン/スリムなソフトバンパーが端末にフィット/触感の良いメタリックボタン/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/耐傷性シールドにより最大2.5mからの落下の衝撃に耐え、擦り傷から守る/磁気ワイヤレス充電対応/再利用可能な粘着スクリーンクリーナー付属/取り外し可能なロープストラップ付き
材質TPU スパークリングシルバー タイプケース型 本体寸法(mm)W77×H153×D13 本体質量(kg)38.5 対応機種iPhone 16 特性耐衝撃/ワイヤレス充電対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷