アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。
ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。
荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。
ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。
折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。
外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。
固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄
材質(車輪)TPR
キャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個
取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。工具や電動工具、脚立、ビニール袋など幅広く使える折りたたみ式
用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー
仕様保管時外寸本体サイズ(mm):H92×W200×D13
付属品ネジ2種×2本・ナット2個・ネームシール2枚
色メタル
材質(本体)ステン
質量(g)385
耐荷重(kg)合計15(片側7.5)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:92×200×88
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
集会場、会議室、学校など、複数台の折畳式パイプ椅子を頻繁に運搬する必要のある場合に重宝します。安心して運べる持ち手が椅子に挟まらぬよう、傾斜しており、安心して運べます。丈夫なスチール製重たい椅子を載せる台車のフレームは、丈夫なスチール製です。約5分程度で組立台車の組み立ては、約5分程度(大人1人)となっております。ストッパー付き4個のキャスターの内、2個は台車を固定するストッパー付きです。畳んでスッキリ集会場、会議室、学校などに。未使用時は、折り畳んでスッキリ収納。沢山収納できる折りたたみ椅子ベーシックを、横置で10台、縦置で20台収納できます。詳細外寸法
材質スチール(粉体塗装)
幅(mm)1140
質量(kg)約12
色シルバー
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)505
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)約100
キャスター2輪自在2輪固定
荷台寸法(mm)490×960
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×505×805、折畳後:1140×140×805、有効収納サイズ:960×490×445
ハンドル高さ(mm)805
ブレーキ種類ストッパー
特性折畳可
ブレーキ/ストッパーストッパー付
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
関連キーワード