ロープロファイルメカニカルキーボード。Lofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボード。Kailh製 Full POM スイッチ2.0搭載。PCBガスケットマウント。長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザイン。デュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-C。Dye-Sub PBTキーキャップ。キーとマクロのカスタマイズ可能
セット内容Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊
材質トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM
寸法(mm)318×15×15
色メタリックシルバー
質量(g)485g
規格ファクトリールブ:はい
スイッチタイプ:リニア
対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS
対応ホットスワップ:非対応
キー配列84
キー方式メカニカル
動作時間最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時)
取得規格技適マーク:取得済
バッテリー容量(mAh)2000
有効距離(m)Bluetooth 接続:15
傾斜角度(°)3, 6(スタンド使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-C
バックライトカラー:ホワイト
Bluetooth名称:EDGE84@Lofree
チャネル数Bluetooth 接続:3
充電端子USB-C
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
関連キーワード