後用カゴの定番!!網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・ブラウンを用意しております。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質スチール
付属品取り付け用板×2、ネジ×4
質量(g)約1200
容量(L)約23
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×330×前210/後235
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×345×前215/後240
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約330×230
底部寸法(幅×奥行)(mm)約350×250
自転車の後ろ荷台キャリアにつける後ろ用の折りたたみカゴです。フックを外すとパッとワンタッチでカゴにトランスフォーム(変身)し、お買い物の後、荷物を入れるときに便利なグッズです。荷物を入れない時は、折りたたむと、荷台キャリア部分がスッキリし、快適な走行をお助けします。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
質量(g)約1700
容量(L)約23
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×265×前185/後240
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×280×前190/後245
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約380×260
底部寸法(幅×奥行)(mm)約295×275
後用カゴの定番!!
高級感が漂い、容量も大きく、スーパーでのお買い物が楽しくなります。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
取り外しができる後ろ用カゴです。網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・を用意しております。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
付属品取付金具
後用カゴの定番!!CPメッキをさらにクリアコーティングして、錆びにくく丈夫です。スーパーでのお買い物が楽しくなります。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
リアカゴQ5K-OGG-214-270装着品。Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等
全長(mm)1,880
フレームアルミ
バッテリー15.8Ah 25.2V リチウムイオンバッテリー
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)146以上
バスケット(mm)容量25L 開口部:(W)350×(L)485 底面:(W)240×(L)380 高さ210
材質(バスケット)樹脂バスケットQ5K-OGG-214-270
変速内装3段変速
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約465×340×前210/後210
底部寸法(幅×奥行)(mm)約440×290
材質ステンレス
色ステンレス
付属品ステンレス製取付金具
質量(g)約1600
容量(L)約28
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約485×360×前215/後215
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約430×270
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。
全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。
またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。
軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。
フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!
タイヤサイズ14型
付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠
ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備
種類背もたれ付幅広サドル
フレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付
車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)
全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070
駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付
適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)
走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)
総質量(kg)約25
材質ステンレス
色シルバー
高さ(mm)前235/後ろ375
アズワン品番64-9591-52
外寸法(幅W×奥行D)(mm)362×450
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)270×375
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
高さ(mm)前195/後ろ240
外寸法(幅W×奥行D)(mm)320×405
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)250×350
材質ステンレス
色シルバー
高さ(mm)前200/後ろ235
アズワン品番64-9591-38
外寸法(幅W×奥行D)(mm)375×310
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)310×235
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
高さ(mm)前195/後ろ240
外寸法(幅W×奥行D)(mm)375×305
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)245×335
高さ(mm)前210/後ろ245
外寸法(幅W×奥行D)(mm)375×305
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)310×230
商品特長:後用カゴの定番!!。網目状のユニバーサルデザインが安心感を与えます。スーパーでのお買い物が多いため前カゴだけでは収まりきらないアナタ…。これさえあれば大丈夫!毎日のお買い物に強い味方!お買い物の幅が広がります。
用途取付位置:後。材質鉄重量:(約)1200g。取付金具:有。上部内寸:(約)横幅400mm /奥行330mm。底部:内寸(約)横幅330mm /奥行230mm。高さ(約)前210mm /後ろ235mm。自転車ジャンル:ママチャリ。用途ジャンル:お買物向け 後用
材質鉄
色シルバー
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
金属製ワイヤーカゴとのコーディネイトも良好。見た目もすっきり軽快なデザイン。
用途固定式ファッション大型後用バスケット
底部寸法(幅×奥行)(mm)260×410
質量(kg)約1.4
容量(L)約27
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×250×470
適合車種後ろキャリヤ付きシティ車(婦人車・軽快車)(但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付け出来ません)
こんなお得な商品も!

ワイヤーバスケット 自転車用 大型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
大きなカゴ、とにかくデカいカゴをお探しの方、小さいカゴでお困りの方、学生・ビジネスマンが使う横に長いカバン・バッグをすっぽり入れるのに便利なカゴです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード