材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
色ステンレスヘアーライン
付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個
質量(kg)3.8
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
付属品木ねじ×3
質量(kg)1.2
穴径(Φmm)(鍵穴)6.5
関連資料ポストの取付穴位置
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
無駄をそぎ落としたシンプルデザインのメールボックスです。鍵穴も目立たないようにした構造となっておりスタイリッシュに仕上がっております。本体のMAILBOXの文字は窓型(透かし)になっており、中の郵便物をわざわざ開けずに確認ができます。カギ付きなので防犯面も安心。
用途自宅の郵便受けに。
色シルバー
タイプ完成品(組立不要)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×15×36.5
投函タイプ上入れ前出し
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365
取付場所外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50
表札ネームシール
無骨でかっこいいインダストリアルデザインのメールボックスです。カギ付きなので防犯面も安心です。
用途自宅の郵便受けに。
タイプ完成品(組立不要)
投函タイプ前入れ前出し
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様防滴タイプ
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)3.7
タイプ省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148
仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ横入れ前出し
防滴薄型タイプです。雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。
用途集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱
セット内容プッシュリベット:4個、ナイロンプラグ:2本、タッピンねじ:2本、ゴムワッシャ:6枚、穴埋めシール:2枚、バインド小ねじ:2本、袋ナット:2個
材質本体:ステンレス(SUS304)、側面:PC樹脂、扉:アルミニウム(A6063S-T5)
高さ(mm)280
タイプ屋外仕様、壁付
奥行(mm)145
間口(mm)380
材質(扉)アルミニウム
投入口幅(mm)336
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)336×32
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:32
取出口前
用途Luce用機能門柱
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×1900×80
質量(kg)4.6
限られたスペースでも設置可能なスタイリッシュな縦形口金ポスト
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×390×353.5
質量(kg)4.1
材質(扉)アルミ押出型材アルマイトHL仕上
材質(口金)SUS304
鍵静音ダイヤル錠 (KEY-05)
関連キーワード