化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
ASTM基準を満たした引張強度による着用時の快適性。
色ラベンダー
材質合成ゴム
全長(cm)24
長さ(mm)240
厚さ(mm)(中指)0.08、(手のひら)0.07、(手首)0.06
引張強度(MPa)28(老化後)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
手にぴったりフィットし、素手感覚で使える薄手タイプのニトリルグローブ。食品衛生法適合のため、調理、食品加工、食事の補助などにお使いいただけます。指先エンボス加工で細かな作業にもおすすめ。便利な左右兼用タイプで無駄なく使用できます。
用途食品加工、調理、食事補助、清掃、製造業、機械整備等
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06
色ブルーバイオレット
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
全長(cm)24
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
Kimberly-Clark社独自のパープルカラーは、食品検査等で万一手袋のハギレが混入しても、発見が容易にできます。
仕様グローブ長さ:242mm●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●材料・包装に環境負荷物質を含みません●天然ゴムラテックスフリー・パウダーフリー※アレルギー体質の方で万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)中指先0.15/手のひら0.12/袖0.09
色パープル
サイズM
入数(枚)100
規格化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合
アズワン品番65-9619-39
粉有無パウダーフリー
1箱(100枚)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
Kimberly-Clark社独自のパープルカラーは、食品検査等で万一手袋のハギレが混入しても、発見が容易にできます。
仕様左右兼用、滑り止めのエンボス加工、ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア
その他材料、包装に環境負荷物質を含みません/天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)中指先0.15/手のひら0.12/袖0.09
色パープル
入数(枚)100
規格化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合
全長(cm)24.2
粉有無パウダーフリー
パウダーフリーのゴム手袋です。
材質合成ゴム(ニトリルブタジエン)
厚さ(mm)>0.07
全長(mm)>230
滅菌未滅菌
左右区別左右兼用
袖口仕様ロールエンド
高い検品基準(合格基準AQL1.0)でピンホール試験を実施済み。55種類の薬剤と15種類の薬品への耐性試験実施済み。手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質ニトリルゴム
色パープル
全長(cm)23
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000002
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.74MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
ニトリルゴムを手の甲までコーティングしており防水、防汚効果があります。ニトリルゴムのダブルコーティングで耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業、油作業。
材質●繊維部:ナイロン●すべり止め部:ニトリルゴム
色パープル
規格・EN388:4121X、・EN407:X1XXXX
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.6MB)
手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パープル色を採用し現場の色分けに重宝されます。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質ニトリルゴム
色パープル
入数(枚)100
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
粉有無粉無
関連キーワード