中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
自立式
使わない時は折りたたみ可能
材質(本体)ポリエステル(420デニール使用)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)330×350×270
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)270
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番EA925AD-3
材質ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)500×500×451
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])18.13(1850)
ネスティング高さ(mm)230
嵌合商品SNコンテナー N#71 (水抜孔有)
平置き段積み用の軽量パレットです。用途に応じて色分けするのに最適です。
用途カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。
仕様片面四方差し・ハンドリフター対応
適合ハンドリフター・フォークリフト
幅(mm)260
型式片面四方差し
質量(kg)10.4
高さ(mm)150
間口(mm)1100
規格JISB種規格品
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
伸縮ハンドルとキャスター付きのキャリーケースタイプです。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えたタフボディーです。小分けのオーガナイザーが付属しており、蓋部分にもジッパー付きコンパートメントが付いています。ラッチに鍵が埋め込まれておりロックできます。
用途出張等での携帯荷物運搬に。
仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用
トラスコ品番337-8264
材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂
質量(kg)5.5
色オックスブラッド(赤紫)
タイプパッキングオーガナイザー付
径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm
使用温度範囲(℃)-51~71
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)558×355×228
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)518×284×183
1個
¥81,980
税込¥90,178
翌日出荷
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)213
短辺(mm)(内寸)442、(外寸)472
長辺(mm)(内寸)522、(外寸)552
有効内寸(mm)短辺:442、長辺:521
圧縮荷重(kN[kgf])18.1[1850]
外寸法・高さ(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)208
材質PP
形状底面:斜格子網目リブ
高さ(mm)(内寸)187
短辺(mm)(外寸)429
長辺(mm)(外寸)649
有効内寸(mm)短辺:366、長辺:586
圧縮荷重(kN[kgf])14.98[1527]
ネスティング高さ(mm)99
外寸法・高さ(mm)199
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)172
関連キーワード