鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色青・緑・紫・桃・橙
セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)16×25
寸法(縦×横)(mm)44×22
リング内径(Φmm)約16.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

キーホルダー名札
モノタロウ
¥499
税込¥549
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質PP
ソフトタイプのネームホルダーです。
鍵などを色分けで管理できます。
用途キーホルダーとして
タイプソフト・片面表示用
材質PVC、紙、鉄(ニッケルメッキ)
リング内径(Φmm)13
エプロン・三角巾・巾着の3点セット。お揃いの巾着に荷物をまとめておけて便利。三角巾は着脱しやすいゴム仕様。ゴム仕様の首紐&腰紐はボタンで2段階調節可能。大きな前ポケット付き。名前が書けるネームタグ付き。
用途食育や家庭科の授業などに。エプロン キッズエプロン キッズ用エプロン 三角巾 ゴム 巾着 セット 3点セット 学校行事 家庭科 調理実習 給食 配膳 お手伝い 男の子 女の子 こども 子供用 キッズ 小学校 小学生 中学年 高学年 おしゃれ オシャレ お洒落 かわいい 可愛い シンプル 無地 バイカラー ポケット付き 綿
材質綿100%
身長(cm)100-130
カバーに入れたままでも飲みやすいハンドルつき。ハンドルに手を入れて持つことができるので、大容量サイズ(950mL)でも飲む時にしっかり支えられます。持ち方が選べる「ショルダーベルト&ハンドル」。肩掛けができるショルダーベルト。手持ちができるハンドル。洗濯機洗いOK※。洗濯機で洗えます。(ネットに入れて手洗いコースを選択してください)。すぐ飲めて、ふたも保護してくれる。オーバーフラップタイプ。名前が書けるネームタグつき。名前の書き込みは油性ペンをご使用ください。本体を入れたままでも自立しやすい丈夫な底
適合推奨ボトルサイズ:直径約8、高さ約29
本体質量(kg)0.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×9.5×29.5
適合容量(L)【ボトル】0.95
『ラン型ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 LV』は、着替えに便利な前開きのホック留めを採用している婦人用シャツの2枚組セット商品です。ボタンが留めにくい方でもラクに留めることができるプラスチックホックを採用しています。縫目が外側なので肌当たりが良く、着心地・機能を詰め込んだ思いやりの一枚となっています。また、洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消したタグ無しタイプの商品です。後身頃が長めなので、背中が出にくいです。洗濯後も間違わない名前記入欄が付いています。
用途ボタンが留めにくい婦人用のシャツのまとめ買いに。
仕様後ろ身頃長め、タグ無し、名前記入欄付き、洗濯機使用可否:可
色ラベンダー
タイプ留め具:プラスチックホック
加工抗菌防臭加工
対象婦人
『7分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用』は、着替えに便利な前開きのホック留め仕様の7分袖シャツです。縫目が外側で肌当たりが良く、着心地・機能を詰め込んだ思いやりの一枚となっています。ボタンが留めにくい方でもラクにできるプラスチックホックが採用されています。洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消したタグ無しタイプです。後身頃が長めで背中が出にくいです。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。洗濯後も間違わない名前記入欄付きです。
用途オールシーズン、特に寒い環境下での婦人服に。
バスト(cm)(対応目安)S:72~80・M:79~87・L:86~94・LL:93~101・3L:100~108・4L:107~115
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50
性別女性用
適応ウエスト(cm)(目安)S:58~64・M:64~70・L:69~77・LL:77~85・3L:85~93・4L:93~101
『3分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用』は、着替えに便利な前開きのホック留めが採用されている三分袖シャツです。縫目が外側なので肌当たりが良く、着心地・機能を詰め込んだ思いやりの一枚となっています。ボタンが留めにくい方でもラクにできるプラスチックホックが採用されています。洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消したタグ無しタイプです。後身頃が長めで背中が出にくいデザインとなっています。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。洗濯後も間違わない名前記入欄が付いています。
用途オールシーズン、特に暑い環境下での婦人用シャツに。
バスト(cm)(対応目安)S:72~80・M:79~87・L:86~94・LL:93~101・3L:100~108・4L:107~115
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50
性別女性用
適応ウエスト(cm)(目安)S:58~64・M:64~70・L:69~77・LL:77~85・3L:85~93・4L:93~101
血行促進効果が期待できる「着るサプ」シリーズ。【着るサプ】とは温泉の研究から作った着るだけで血行促進効果が期待できる体にうれしい衣料品です。
仕様洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌あたりを解消。縫い目が外側で肌あたりが良い。後ろ身頃長め、動きやすいラグラン袖、名前記入欄付
素材綿100%
血行促進効果が期待できる「着るサプ」シリーズ。【着るサプ】とは温泉の研究から作った着るだけで血行促進効果が期待できる体にうれしい衣料品です。
仕様洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌あたりを解消。縫い目が外側で肌あたりが良い。後ろ身頃長め、動きやすいラグラン袖、名前記入欄付
素材綿100%
血行促進効果が期待できる「着るサプ」シリーズ。【着るサプ】とは温泉の研究から作った着るだけで血行促進効果が期待できる体にうれしい衣料品です。
仕様洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌あたりを解消。縫い目が外側で肌あたりが良い。後ろ身頃長め、動きやすいラグラン袖、名前記入欄付
素材綿100%
血行促進効果が期待できる「着るサプ」シリーズ。【着るサプ】とは温泉の研究から作った着るだけで血行促進効果が期待できる体にうれしい衣料品です。
仕様洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌あたりを解消。縫い目が外側で肌あたりが良い。後ろ身頃長め、動きやすいラグラン袖、名前記入欄付
素材綿100%
関連キーワード