商品豆知識
安定歩行・転倒予防・姿勢改善、様々なお悩みを解消!・両手に持つだけで、転びにくい歩行姿勢に!・安心のために考え抜いたこだわりの「ニギリ部分」。左右が一目でわかるから安心!・身長や体調に合わせて簡単に長さを変えられる「調節機構」。接地面が広く安心感のある「先ゴム」。
寸法(cm)長さ80~114(18段階/2)、グリップ:5×4、収納時:80
パイプ径(Φmm)上部:16、下部:14
身長(cm)127~181
質量(g)215(1本)
材質本体:アルミ、グリップ:エラストマー
取得規格SGマーク取得商品
欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。
グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。
また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。
CE規格取得製品
色グレープ
質量(g)380
タイプ伸縮
径(Φmm)16
耐荷重(kg)120
長さ(cm)75~95
材質(グリップ)ソフト樹脂
適応身長(cm)約144~184
ゴム径(mm)(杖先外径)43
材質(シャフト)アルミニウム
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
おしゃれで滑りにくい、ワッフル形状のパイプ。
『指また』が無理なく握れる丈夫なグリップ。
材質本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄
質量(g)430
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/木(楓)
全長(mm)660~860(20間隔・11段階調節)
質量(g)250
先端径(Φmm)(シャフト)16
指またが無理なく握れ、壁やテーブルに立てかけても滑りにくい杖。
色もカラフルなものが揃っておりオシャレです。
材質本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄
質量(g)360
あなたのお出かけを、やさしく おしゃれに支えます。 パイプ径:手元 21ミリ、杖先 19ミリ
全長(mm)730~830
材質(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)290
パイプ径(Φmm)19/16
使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。
グリップ部分が2段あがって立ち上がりがラクなのが2段階4支柱杖の特長です。
長さ(mm)730~830
ピッチ(mm)25(5段階)
ゴム足Φ15mm
主材質(支柱・脚)アルミ、(グリップ)ウレタン
右手にも左手にもフィットするカーブ形状のグリップ
しっかり握れるスリムネック(細首タイプ)
安定感のある直径約5cmの杖先ゴム
杖から手をはなしても安心なストラップ付
安全性を重視したSGマーク付
材質[本体]アルミニウム、[握り手]TPR・PP、[ストラップ]ポリエステル、[杖先]TPR
質量(g)310/1本
長さ(cm)68~96(2.5きざみ・12段階)
適応身長(cm)(目安):130~186
関連資料(1.3MB) (0.56MB)
シャフト径(上/下)(Φmm)19/16
柔らかい発泡ゴムのグリップが手にやさしい。
全長(cm)75~90・2.5cmピッチ
質量(g)290
パイプ径(Φmm)手元20、杖先18
握り部木製+ラバーフォーム
材質(支柱)アルミ
・両手が自由に使えて、手首にやさしいゴム製ストラップ。・折りたたみ杖の結束用にも使えるフック付き。・ゴム製のため、転倒時などの手首にかかる衝撃を和らげます。
材質中:ゴム、外側:ポリエステル
質量(g)6
適合径(Φmm)杖:約18~25
上品な花柄をモチーフにしたステッキ
付属品収納袋付き
材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン
質量(g)約295
長さ(cm)75.5~85.5(伸縮5段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)杖先ゴム:16
材質(支柱)アルミ
携帯に便利な折りたたみ式
全長(cm)80~87.5・2.5cmピッチ
質量(g)300
パイプ径(Φmm)手元20、杖先16
握り部木製
材質(支柱)アルミ
太めのグリップはすべりにくく握りやすい形状です。持手部分にシリコン素材を使用。ストラップ付。
長さ(mm)775~1000
材質本体/アルミ、グリップ/TPR・ポリプロピレン
質量(g)350
パイプ径(Φmm)22/19
4段階に長さ調節できます。
収納時25.5センチになります。
携帯用ホールダー付。
材質本体:アルミ、グリップ:木製
質量(g)270
耐荷重(kg)SG基準合格品
寸法(cm)収納時:25.5
握って優しい木製グリップ。
コストパフォーマンスに優れた製品です。
材質本体:アルミ、手元:木製
質量(g)270
リーズナブルな伸縮ステッキをスタンダードカラーで取り揃えました。
長さ(mm)665~890
材質アルミ、(グリップ)木製
質量(g)240
身長に合わせて5段階調節可能。人差し指がかかりやすく握りやすい細首タイプ。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き
材質グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
色フラワーパープル
質量(g)320
シャフト径(Φmm)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×120×800~900
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM2、RQS-GM4
1本
¥5,988
税込¥6,587
5日以内出荷
上品な花柄をモチーフにしたステッキ
長さ(cm)68.5~91.5(伸縮10段階調節2.5cm間隔)
質量(g)約230
寸法(Φmm)杖先ゴム:16
材質(支柱)アルミ
材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン
付属品収納袋付き
3段で伸び縮みするので携帯に便利です。長さも10段階に調節できます。
握りやすい木製グリップ。
材質本体:アルミ
質量(g)245
握りやすい木製グリップです。
軽くて、且つ丈夫なので使いやすい。
材質本体:アルミ、手元:木製
質量(g)250
関連キーワード
1
2
次へ