商品豆知識
座面を上げて折りたたみバーを引き上げるだけ、バッグをつけたまま簡単折りたたみ式。中味が見えない黒色の布製バッグで安心。荷物がたっぷり入る最大積載量8kg。横幅と奥行が従来型よりコンパクトな扱いやすいサイズ。高さは7 段階調節で幅広い身長に対応するトールタイプ。
付属品バッグ
材質本体フレーム:アルミニウム、座面:PVC、バッグ:ポリエステル
質量(kg)6.4
積載荷重(kg)[バッグ]8
幅(cm)横幅:51
寸法(cm)座面:28×28
高さ(cm)70.5~84(7段階)
適応身長(cm)140 ~170(目安)
奥行き(cm)58
折りたたみ寸法(cm)幅:41(自立可能)
座面高(cm)45
最大使用者体重(kg)80
寸法(Φcm)キャスター:18
軽量コンパクトタイプの歩行車。
材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル・他
質量(kg)4.5
積載荷重(kg)前:7、後:5
寸法(cm)幅54×奥行55×高さ84~93(4段階/3)、折りたたみ時:幅26×奥行34×高さ88、ハンドル内幅:30
機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
バッグ容量(L)前:10、後:7
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
コンパクト・軽量トップクラスのヘルシーワンに小回りが利く幅広タイプが新登場。軽くて、小さく折りたため、持ち運びにも便利。
材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル
質量(kg)4.6
積載荷重(kg)前:3、後:5
寸法(cm)幅59×奥行59×高さ82.5~93.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅31.5×奥行36×高さ87.5、ハンドル内幅:35
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
バッグ容量(L)前:3、後:7
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
【女性向け】サイドゴア仕様で、日々の脱ぎ履きが簡単です。シンプルで、普段履きから通学用・施設内でのご使用まで幅広いシーンにおススメです。【機能説明】。かかと部を包む、3D形状のインソール。土踏まず部を持ち上げ、かかと部をしっかりホールドすることで歩行時の安定を図り、高衝撃吸収・高反発弾性を実現します。かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つき。夜間の歩行も安全です。
材質マテリアル:合成皮革、ソール:合成底
色バイオレット
足囲3E
関連キーワード