2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222 使用場所屋内
1袋(1000本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カラーバンド
配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。 取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。 後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
用途配線の識別、色分け。 材質ポリプロピレン 幅(mm)7.62 質量(g)9 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
1袋(25個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)