46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかい質感で絡まりにくいUSB-A&Cケーブル。最大66Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Aオス 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔らかい質感で絡まりにくいUSB-C&Cケーブル。USB PD対応で最大100Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

やわらかくなめらかな手触りで、どこへでも持ち歩きたくなる。普段使いにぴったりのカラーが嬉しい、&meシリーズのUSB Type-C(TM)ケーブルです。折り癖がつきにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを高速充電!USB Type-Cポートを搭載した機器同士の接続ができます。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。シリコン素材を採用した、やわらかくなめらかな手触りが特長です。 。絡みにくく、取り回しがしやすいです。折り癖が付きにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 。バッグやポーチの中でもかわいい、普段使いにぴったりのカラーです。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約1※コネクター含まず コネクタ形状形状1:USB Type-C(TM)プラグ、形状2:USB Type-Cプラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-Cポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよびUSB Type-Cポートを搭載しているスマートフォン・タブレットなど 保証期間1年間 モードALTモード対応:× 環境環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、簡易パッケージ メッキプラグメッキ仕様:金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.3 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 パッケージ形態:袋+ステッカー ワット数対応:最大60W USBUSB Power Delivery対応:○
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24インチiMacに合わせたカラーのUSB-IF正規認証品のUSB4ケーブル。 最大40Gbpsの高速転送が可能です。 USB Power Deliveryによる最大100W (20V/5A)の充電が可能。
仕様パワーデリバリー対応:○、ALTモード対応:○、ツイストペアケーブル(通信線):○ 規格USB4規格正規認証品 ケーブル長(m)0.8(コネクター含む) コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス 対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器 プラグ金メッキピン シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.6 USBタイプUSB4 転送速度(Gbps)最大40(理論値) 変換タイプオス - オス
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色んな表情を持ったカラーType-Cケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)3.2 パッケージ袋+ステッカー
1本
1,090 税込1,199
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。
パープル ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス USBタイプUSB4 Gen3 ケーブル種類耐久性 転送速度(Gbps)40 適合用途データ転送用・充電用
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

小さくて軽く、持ち運びにぴったり。15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。クレジットカードとほぼ同じ大きさで、厚さも約13.2mmと薄型。小さなバッグやポケットに忍ばせて気軽に持ち歩けるサイズです。 。モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電できます。 。※5V/3AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhone 14までの機種に付属もしくは対応したケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m) 質量(g)約110 コネクタ形状(電源入力側)USB Type-Cポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)5 定格出力電流(A)3 対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量電池:3.7V/5000mAh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60.5×約13.2×約89.5 充電時間約2時間30分 ※5V/3AのAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを使用した場合 定格入力電流(A)2.8 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電圧(V)5 使用可能回数(くり返し)500回
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さくて軽く、持ち運びにぴったり。15W出力、容量10000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。クレジットカードとほぼ同じ大きさで、バッグに入れてもかさばらず、気軽に持ち歩けるサイズです。 。モバイルバッテリー本体を約4時間20分で充電できます。 。※5V/3AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.4回、3000mAhのスマートフォンを約2.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhone 14までの機種に付属もしくは対応したケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m) 質量(g)約200 コネクタ形状(電源入力側)USB Type-Cポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)5 定格出力電流(A)3 対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量電池:3.7V/10000mAh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63.4×約23.5×約89.5 充電時間約4時間20分 ※5V/3AのAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを使用した場合 定格入力電流(A)3 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電圧(V)5 使用可能回数(くり返し)500回
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Power Delivery規格に準拠し最大出力20Wの10000mAhモバイルバッテリーです。高出力なのに約190gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるサイズです。
用途USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポートを1ポート、USB Type-Cポートを1ポート搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 仕様●くり返し使用回数:500回●電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品●電池定格容量:3.7V 10000mAh 付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m) 質量(g)約190 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 入力5V/3A、9V/2A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26.5×約81.5 充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電圧(V)USB Type-Cは5/9、USB-Aは5 バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数2 定格出力電流合計15W、USB Type-Cは3A/2.22A、USB-Aは3A 充電端子USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1 給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプ。普段使いにぴったりのカラーが嬉しい、&meシリーズのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい。15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで小さなバッグやポケットに入れても気にならない、毎日持ち歩けるサイズです。 。バッグやポーチの中でもかわいい、普段使いにぴったりのカラーです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びにぴったりの小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。 付属品USB Type-C - USB-Aケーブル(約0.1m) 質量(g)約112 外形寸法(mm)幅約63×奥行約13.5×高さ約94.5 コネクタ形状電源入力側:USB Type-Cポート、電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5 定格出力電流(A)合計最大3、USB Type-C:3、USB-:2.4 対応機種LightningおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合 定格入力電流(A)2.8 電池種類:充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 安全規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 定格出力電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)定格:3.7V 5000 使用可能回数くり返し:500回
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10000mAhの大容量をコンパクトに持ち運べるから、お出かけの際も安心。USB Power Delivery 最大出力20Wで使える、&meシリーズのモバイルバッテリーです。思わず目を引くトレンドカラーを取り入れたボディと、毎日持ち歩けるサイズがポイントです。
仕様くり返し使用回数:500回、電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m) 質量(g)約190 コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)ポート、電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5/9 定格出力電流(A)合計最大3、USB Type-Cポート:3/2.22、USB-Aポート:2.4 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量電池:3.7V 10000mAh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26.5×約81.5 充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合 定格入力電流(A)3/2 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、USB-A:5 USBポート数1個口 充電端子Type-C 給電端子USB、Type-C
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

audio-technicaUSB Type-C用ヘッドホン
エコ商品
迫力あるサウンドが楽しめるΦ38mm ドライバー。1962年に創業した、日本のオーディオメーカーであるメーカーがこだわり続ける音質を継承しています。音楽・動画やゲーム、SNSでも迫力あふれるサウンドが楽しめます。高音質 DAC(D/A コンバーター)を内蔵。デジタル出力に対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。充電不要、複数のデバイスで使用可能。USB Type-C端子があるPC やスマートフォン・タブレットに接続できるため、さまざまな機器とつなげることができます。ストレスのない動画視聴やゲームプレイ。USB端子にコードで有線接続するため、音の途切れや遅れはありません。そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。Web 会議も通話もいい音で。高品質マイクを内蔵。USB Type-C端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。再生や音量調整などをかんたん操作。コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 。長時間疲れにくい、軽量コンパクトデザイン。自然にフィットする、軽くてコンパクトなデザインを採用。約110gの軽量設計で、長時間の会議やゲームプレイでも疲れにくく、ずっと使うことができます。持ち運びに便利なスイーベル機構。ハウジング部をフラットに折りたたむことができ、平たく収納可能。バッグなどに入れてもかさばらないため、持ち運びに便利です。コーディネートしやすい 3 色のバリエーション。定番のブラックカラーに加えて、お持ちのデバイスやファッションスタイルにも合わせやすいニュアンスカラーを用意。ブラック、ブルーグレー、ライトバイオレットの3色から選ぶことができます。
型式ダイナミック型 質量(g)110 コード長さ(m)1.2 本体寸法(mm)175×147×70 接続方式USB Type-C 再生周波数帯域(Hz)15-22000 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)35 音圧感度(dB/mW)出力:103 ドライバー径(Φmm)38 イヤホン形状オーバーヘッド
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

24インチiMacに合わせたカラーのUSB-C to Lightningケーブル。 USB-C端子搭載パソコンとLightning搭載のiPhone・iPad・iPod・MagicKeyboard・MagicMouse・MagicTrackpadなどとの接続が可能。
用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone/iPad/iPod/MagicKeyboard/MagicMouse/MagicTrackpadを接続し、充電・データ転送が可能 ケーブル長(m)1.0※コネクター含まず コネクタ形状Lightningコネクター(オス)、USB-C(TM)コネクター(オス) 保証期間1年 取得規格MFi認証 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途データ転送・充電用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約1(※コネクター含まず) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応パワーデリバリー プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.2 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 適合用途充電/データ転送 ワット数(対応)最大60W(20V/3A)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 。ゆったりと使用できるケーブル長2mを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約2(※コネクター含まず) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応パワーデリバリー プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.5 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 適合用途充電/データ転送 ワット数(対応)最大60W(20V/3A)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したType-C to Lightningケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。PD対応のケーブルをお探しの方には最適です。
規格最大60W(20V / 3A)充電対応 コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2ポート搭載AC充電器とスマートフォン充電ケーブルのセット。コンセントが干渉しにくいスリムなサイズ。USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能。Type-C対応のスマートフォンに急速充電が可能です。 ※使用環境に応じて異なります。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、持ち運びに便利
適合規格USB-A / Type-C ケーブル長(m)(約)1 適合機器スマートフォン / タブレット 定格出力5V/2.4A(合計最大出力) 製品質量(g)ACアダプタ:(約)49、ケーブル:(約)25 コネクタType-C 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC本体:42×40×25.5 定格入力AC100V-240V 適合用途充電
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。
規格最大3A 充電対応 コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り回しやすく持ち運びにも最適。最大60Wの高速充電に対応するType-C to Type-Cケーブル。やわらかいのに切れにくい:くせがつきにくく柔らかい、かつ屈曲に強く断線しにくいケーブルを採用。ロングプッシュ構造:ケーブル根元をロングプッシュ構造にすることで360度曲げやすさを実現。最大60W出力:USBPD対応の為最大60Wの高速充電に対応。カラーバリエーション:定番のホワイト、ブラックに加え、パープルの3色展開
定格【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A 適合規格Type-C 適合機器iPhone / iPad / スマートフォン / タブレット / その他 コネクタType-C⇔Type-C 適合用途充電・通信対応、USB2.0 最大480Mbpsデータ転送
1個
979 税込1,077
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)ストレート本体:約26、L字本体:約27 ケーブル長(m)ストレート本体:約1.2、L字本体:約1.2 コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C 主材質TPU、シリコン
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)ストレート本体:約26、L字本体:約27 ケーブル長(m)ストレート本体:約1.2、L字本体:約1.2 コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C 主材質TPU、シリコン
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超やわらかなのにめちゃ強い!シリコン素材の柔らかく断線に強いType-A to Type-Cケーブル。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立!ケーブル屈曲耐久テスト10000回をクリアしています。
材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本短資) 規格USB2.0 出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(QC3.0/最大18W) コネクタ形状Type-A(オス)/Type-C(オス) 対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器 関連資料(1.17MB) ケーブル種類やわらか/耐久性
1本
1,164 税込1,280
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カチッとくっつくマグネットケーブル用端子。PD 急速充電 100W 対応で様々な機器を安定して充電。ポゴピンを実装しこだわった安全性
付属品取扱説明書(日本語・英語) パープル 規格USB-PD:USB-PD 3.0 コネクタ形状Type-C 対応機種iPhone15 / iPhone15 Pro / Pro Max / Plus、SONY XperiaやSamsung Galaxyなどの各種Android端末はもちろん、100W充電に対応しているのでUSB-C対応のiPad ProやiPad Air / mini、Macbook ProやSurface、LenovoなどのノートPC/Laptop、Switchなどあらゆるデバイスに対応。 対応急速充電規格:PD / 5A 対応 転送速度(Mbps)480※理論値
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

付属品保証書 適合ビット:16bit 材質ハウジング・リモコン:PC-ABS、耳掛け部分:TPU、コード:TPE 質量(g)24 周波数(Hz)マイク:100~10000 ケーブル長(m)1.2 周波数(kHz)対応サンプリング:48 感度マイク:42dB マイクロホンコンデンサー型 コードY字 プラグUSB Type-C 保証期間6か月 指向性マイク:全指向 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:16 最大入力(mW)15 音圧感度(dB)129
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型式密閉ダイナミック型 パープル 質量(g)40 接続方式USB Type-C コード長さ(mm)1200 再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000 インピーダンス(Ω)【±15%】16 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)【±3】103 イヤホン形状カナル型
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・淡く透けるシアーな質感 ・USB-C / USB-A の2ポート搭載 ・最大出力30WのUSB PD対応 USB Cポートを搭載 ・スマホ・タブレット等を2台同時に充電可能 ・GaN(窒化ガリウム)の搭載により高出力でもコンパクトなサイズを実現 ・過電流・過電圧・ショート時に自動的に充電をストップするマルチ保護システムを搭載 ・安心して使用できる2年間の長期保証
用途・これ1つで、スマートフォン、タブレット、ポータブルゲーム機など充電可能 質量(g)約60 サイズ(cm)約縦3.6×横3.5×厚4.6 コネクタ形状USB Type-Cメス×1、USB-Aメス×1 入力電圧(V)AC100-240 定格出力(Type-Cポート)[PD]DC5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A(最大出力30W)(USB-Aポート)DC5V/2.4A(最大出力12W)(Type-Cポート+USB-Aポート)DC5V/3A(最大出力15W) 保証期間2年 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)1.0(最大) 出力ポートType-C、USB-A
1個
2,709 税込2,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・わずか8.7mmの超軽量、薄型デザインで容量5000mAhのモバイルバッテリーです。・MagSafe充電に対応しており磁力で固定し充電可能です。・最大20W有線急速充電と最大15Wの無線充電を同時に利用いただけます。
仕様●無線充電(出力電力): 5W、7.5W、10W、15W●USB-C充電(出力電力): 5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A パープル 容量セル:5000mAh/3.85V/19.25Wh 定格容量5V/3200mAh、9V/1600mAh、12V/1000mAh 製品質量(g)117 生産国中国 内蔵保護装置過流保護、短路保護、過温保護、過充保護、過放保護 製品サイズ(mm)105×66×8.7 入力電圧USB-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A パッケージGRAVITY C5、専用ポーチ、USB-C充電ケーブル(長さ200mm) 入力ポートUSB-C 出力ポートUSB-C/磁吸無線
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷

・USB-C / USB-A の2ポート搭載 ・最大出力65WのUSB PD対応 USB Cポートを搭載 ・これ1台で、ノートPC、スマートフォン、タブレット、ポータブルゲーム機など同時充電可能 ・淡く透けるシアーな質感 ・GaN(窒化ガリウム)の搭載により高出力でもコンパクトなサイズを実現 ・PPSに対応する機器に最適な出力で効率的に電源を供給 ・過電流・過電圧・ショート時に自動的に充電をストップするマルチ保護システムを搭載 ・安心して使用できる2年間の長期保証
質量(g)約108 サイズ(cm)約縦4.0×横3.9×厚5.1 コネクタ形状USB Type-Cメス×1、USB-Aメス×1 入力電圧(V)AC100-240 定格出力・Type-Cポート[PD]DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(最大出力65W)[PPS]3.3V~21V/3A(最大出力65W)・USB-Aポート:DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(最大出力18W)・Type-Cポート+USB-AポートDC20V/2.25A(最大出力45W)+DC5V/3A(最大出力15W)[PPS]3.3V~21V/2.25A(最大出力45W) 保証期間2年 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)1.8(最大) 出力ポートType-C、USB-A
1個
4,527 税込4,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。
用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。出張や旅行時はもちろん、ちょっとしたお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※30Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 質量(g)約180 規格○PSE 特定以外の電気用品 使用温度(℃)0~40 コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(TM)ポート×1 定格入力電圧(V)AC:100-240 50/60Hz、USB Type-C:5 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.6V 5000mAh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約33×約45 定格出力電圧AC充電器として使用時:USB Type-C:5V/9V/12V/15V/20V、モバイルバッテリーとして使用時:USB Type-C:5V/9V 充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)C:1、USB Type-C:2.4 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 繰り返し使用500回
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

耳に心地よいフィット感と普段使いにぴったりのカラーが嬉しい、装着時も収納時もコンパクトな&meシリーズのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインと、ミニマムなサイズ感・超軽量設計により、快適な装着感を実現しました。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。音楽を楽しんでいる耳元も、バッグやポーチの中でもかわいい、普段使いにぴったりのカラーです。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ約8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽再生中や通話中などのときに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態が分かるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T、ヘッドホン 型式:密閉型、マイク型式:MEMS型、最大登録可能台数:8台 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧DC5V 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約16×約24×約24、充電ケース:約25×約62×約31 充電時間ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000Hz 連続再生時間最大約5(充電ケース込み 約20) ドライバーユニット(Φmm)約8.0 フルレンジ 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状カナル型 連続待受時間最大約40 対応コーデック【A2DP】SBC、AAC マルチポイント(同時待受け)非対応 対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめるBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 デジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、環境に合わせて使用可能。 高音質コーデックAACに対応しており、クリアなサウンドを体感できます。 またやさしく光るパームライト機能もあり、暗いときに便利です。 落ち着いた色合いの6色展開なので、お気に入りのカラーを選べます。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護/○:SCMS-T 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 型式マイク:MEMS型、ヘッドホン:密閉型 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約32.2 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約21×約24×約30、充電ケース:約23×約59×約45 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000 充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2~3 連続再生時間最大約5.5時間(充電ケース込み 約22時間) ドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10(障害物なきこと) 使用周波数(GHz)2.4帯 登録範囲最大8台 イヤホン形状カナル型 連続待受時間最大約70時間 対応コーデック(A2DP)SBC、AAC 連続通話時間(時間)最大約4.5(充電ケース込み 約18) マルチポイント(同時待受け)非対応 対応プロファイル(Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。2つのチャネルでデバイスを簡単切替。クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。しずくの形をしたDPI調節ボタンが可愛らしい。500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!。バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです。
セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル 寸法(mm)113×63×30 質量(g)71 方式赤LED光学式 接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替 保証期間購入日より1年間 ボタン数6個(左/右/ホイール/電源/デバイス切替) 無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー 給電方式USB-Cケーブルによる充電式
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とってもスリム&コンパクトなモバイルバッテリー!スクエア形状がスタイリッシュでスマートフォンやタブレットに充電可能。【USB Type-C入出力対応】。最大5V2Aで入力・出力可能※パワーデリバリー非対応。【薄型&コンパクト】。わずか13.5mmの厚みでとってもスリム!。【スクエア形状】。スクエアでスタイリッシュな形状。【カラーバリエーション】。ニュアンスカラーを取り入れた4色展開
仕様ワット時定格量:18.5Wh、ON・OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A→USB Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在) 質量(g)(約)110 出力USB-A 5V/2.1A(合計) USB Type-C 5V/2A(合計) 適合規格USB Type-C / USB-A 入力USB Type-C:5V/2A 対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他 対応コネクタ付属ケーブル:USB Type-C 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×13.5×76 ケーブル長(cm)(約)50(付属) USBポート数3 充電端子USB-Aポート×1/USB Type-Cポート×1 給電端子USB Type-Cポート×1
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超やわらかなのにめちゃくちゃ強い!シリコン素材のふわふわ触感Type-C⇔Type-Cケーブルです。折れやすい根本を亜鉛合金で強化し、しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。PD対応、最大60W(20V3A)充電に対応しています。充電環境により供給される電流値は異なります。
仕様PD:対応(最大60W) 適合機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器 材質ケーブル:シリコン、コネクター:TPE、端子根本:亜鉛合金 コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.18MB)
1本
1,346 税込1,481
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

充電式全自動鉛筆削り Asmix(アスカ) 動画あり
鉛筆を差し込むだけの全自動タイプ。USB(Type-C)充電で使えるので場所を選ばず移動も楽々。3段階の芯先調整も可能です。
用途削り上がると自動で戻るので使い方も簡単 仕様切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆 付属品取扱説明書、保証書、専用USBケーブル(USB-A→Type-C)1m 質量(g)500 外形寸法(mm)W70×D125×H135 機能オートスタート・リバース・ストップ機能、オーバーヒート防止機構、ムダ削り防止機構、お知らせランプ、芯先調整機構 連続使用時間(分)約30 使用電源リチウムイオン充電池
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローバル・ジャパンolu ハンディファン
ONするとボタン部分が青く光ります。手持ち、スタンド使用可能。3段階風量切替。Type-C充電。ストラップ付き。
セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)、スタンド、ストラップ 電源USB充電式 本体質量(g)145(本体のみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×63×215 風量調整3段階 充電時間(時間)約2
1個
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットに充電可能なシンプルデザインのモバイルバッテリー。【持ち運びに便利】。スリムでコンパクトな設計の為、持ち運びに嬉しいサイズ感。【2台同時充電可能】。USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能。【充電残量がわかる】。4つのLEDライトで充電残量の把握が可能。【カラーバリエーション】。ニュアンスカラーを取り入れた5色展開
質量(g)(約)116 出力USB-A:5V/2.1A(合計) 適合規格USB-A 入力microUSB:5V/2A Type-C:5V2A 対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他 対応コネクタ付属ケーブル:Type-C 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×15.8×98 ケーブル長(cm)(約)50(付属) USBポート数3 充電端子USB-Aポート×2 給電端子microUSBポート×1/Type-Cポート×1
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて持ち運びに最適なスティック型モバイルバッテリーです。容量は3200mAhでスマートフォンを約1回満充電にするのに十分です。残量の確認LEDも搭載されており、バッテリーを充電するタイミングも一目で確認することができます。重量はわずか80gで、小さなバッグでもするりと入ってしまいます。普段からの持ち歩き用にぴったりなモバイルバッテリーです。
付属品取扱説明書 兼 保証書USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm) 対応機種iPhone、スマートフォン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×24×106 保証期間18ヶ月 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 充電時間(時間)約3 USBポート数2個口 使用可能回数約500回 ※接続機器及び使用条件による 充電端子Type-A / Type-C 給電端子Type-A / Type-C
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット式ワイヤレス充電が搭載のモバイルバッテリー。【ピタッと充電】。マグネット式ワイヤレス充電搭載の為、ケーブルを使わずに充電が可能。※iPhone12以降のシリーズとMagSafe対応のケースのみ対応。【持ち運びに便利】。スリムでコンパクトな設計の為、持ち運びに嬉しいサイズ感。【充電残量がわかる】。4つのLEDライトで充電残量の把握が可能。【カラーバリエーション】。ニュアンスカラーを取り入れた5色展開
仕様ワット時定格量:18.5Wh、ON/OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A to Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在) 質量(g)(約)136 出力USB-A:5V/2.1A ワイヤレス:5W 適合規格USB-A 入力microUSB:5V/2A Type-C:5V2A 対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他 対応コネクタ付属ケーブル:Type-C 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×15.8×98.7 ケーブル長(cm)(約)50(付属) USBポート数3 充電端子USB-Aポート×1 給電端子microUSBポート×1/Type-Cポート×1
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)