モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 PD 最大20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) &me
10000mAhの大容量をコンパクトに持ち運べるから、お出かけの際も安心。USB Power Delivery 最大出力20Wで使える、&meシリーズのモバイルバッテリーです。思わず目を引くトレンドカラーを取り入れたボディと、毎日持ち歩けるサイズがポイントです。
- 付属品
- USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m)
- 質量(g)
- 約190
- 規格
- 【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品
- コネクタ形状
- 【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1
- 定格入力電圧(V)
- 5・9
- 対応機種
- iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
- 定格容量
- 3.7V/10000mAh 37.0Wh
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約58×26.5×81.5
- 定格出力電圧
- USB Type-Cポート:5V/9V、USB-A:5V
- 充電時間
- 約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合
- 定格入力電流(A)
- 3・2
- 電池
- 充電式リチウムイオン電池
- 保証期間
- 1年間
- 定格出力電流
- 合計最大3A、USB Type-Cポート:3A/2.22A、USB-Aポート:2.4A
- 使用可能回数
- 【繰り返し】500回
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー の新着商品
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm グレー APBADGVC5GYADAM elements税込¥8,028¥7,298
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm パープル APBADGVC5PPADAM elements税込¥7,258¥6,598
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm ピンク APBADGVC5PKADAM elements税込¥8,028¥7,298カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06612755 | DE-C56L-10000GB | 65310107 | DE-C46L-10000WH | ![]() | モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Cケーブル付属 | エレコム | 1個 | ¥4,898 税込¥5,388 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 06612771 | DE-C56L-10000PU | 65310107 | DE-C46L-10000WH | ![]() | モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Cケーブル付属 | エレコム | 1個 | ¥4,898 税込¥5,388 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 06612780 | DE-C56L-10000BU | 65310107 | DE-C46L-10000WH | ![]() | モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Cケーブル付属 | エレコム | 1個 | ¥4,898 税込¥5,388 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |















