こんなお得な商品も!

発泡クリップファイル A4 タテ
モノタロウ
¥199
税込¥219
不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。
すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。
名刺やメモがはさめる内ポケット付き。(FB-2016のみ)
サイズA4
表紙は丈夫なプレスシールド加工。
ボールペン等の筆記特性バツグン。
資料などを入れられる透明ポケット付き。
材質表装/オレフィン(中芯/ボール紙)、クリップ/ABS樹脂
タイプタテ
背幅(mm)18
綴じ枚数40
グリーン購入法適合
クリップをスライドさせるだけの簡単ファイル。ダブルプレス方式採用で、少量の書類もしっかり綴じられます。
パンチで穴を開けずにはさんで綴じるタイプですからページの差替えも簡単です。
表紙が透明ですから中身がすぐわかり、回覧書類や企画書・提案書に最適です。
表紙とクリップのダブルプレス方式ですから、作品を傷めず、コピー用紙なら少量から約20枚までをしっかりと挟みます。
厚さ(mm)0.5
材質PP
寸法(高さH×幅W)(mm)316×227
1冊でW(ダブル)の機能!。2通りの使い方ができる。クリップインファイル ダブル。。A3・B4サイズの書類も収容できます。書類をクリップに挟むだけの簡単、便利なファイル。薄型設計なのでカバンに入れてもかさばらず、書類をしっかり固定して折れ曲がりを防ぎます。
材質【本体】PP0.7mm厚【クリップ】ABS
寸法(mm)縦312×横28×幅15
サイズA4
枚数【収容可能枚数】コピー用紙最大約20枚(クリップ1箇所)
表紙が画期的なリバーシブル3層発泡PP素材の発泡美人シリーズ第二弾!軽くて丈夫、環境に優しいクリップファイル。表紙が360度折り返せます。不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。
材質とじ具:鉄
サイズA4-S
寸法(縦×横×厚さ)(mm)324×245×10
材質(表紙)再生発泡PP 2.5mm厚
収納枚数(枚)50
グリーン購入法適合
表紙カバーがついたクリップファイル。
挟んだ書類が見えません。
筆記面はなめらかな書き心地の発泡PP製。
材質本体:発泡PP、クリップ:スチール
寸法(mm)237×335×16
サイズA4
タイプタテ
綴じ枚数コピー用紙:約30枚
丈夫なABS樹脂製のボード面で、立ったままでも記入がしやすい薄型軽量タイプのクリップファイル。
360°回転するので省スペースでの記入に最適。
材質オモテ表紙(不透明)・ポケット・紙押さえ/ポリプロピレン(表紙生地厚0.5mm)、ウラ表紙(ボード面)/ABS樹脂、クリップ/POM
サイズA4
背幅(mm)9
寸法(縦×横)(mm)309×230
収納枚数(枚)20(コピー用紙/適正)
かわいいさと、使いやすさにもこだわったパステルカラーのクリップファイル。1.表紙外ポケットにA4プリントやルーズリーフ、付箋などの小物類を収納することができ。一時保管や持ち歩きに便利です。2.表紙内側はツルツルとした鏡面仕上げで授業メモなどの付箋を貼り付けることができます。3.表紙は360°折り返すことができ、ガタつかず、安定して書き込むことができます。4.女子中高生に人気のパステルカラーで、教科に合わせて使い分けできるカラーバリエーションがあります。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、とじ具:金属
サイズA4
外形寸法(幅W×高さH)(mm)237×315
クリップタイプの仕切板で収納量に合せ、自由に棚位置を設定。
クリップ式仕切板で自由に棚位置を設定できます。
仕切板は簡単に取り外し、また、最大6枚まで取り付けできます。
寸法(mm)107×253×247
材質本体:R-PS、仕切板:R-PS
レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。
レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。
ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。
太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで)
フック掛けが付いています。
ユニバーサルデザイン。
用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード
材質R-ABS
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 138
厚みのあるPPシートを使ったハードな素材のため、授業中の立ち歩き時の記入や、電車などの移動時間中での記入に役立ちます。
タブレットも加わって狭くなった机の上でも、折り返してクリップボードとして使用でき、省スペースでプリントに書き込みできます。
クリップボードだけでなく、プリントファイルとしての機能もあるため、複数のポケットにプリントを分類して保管できます。
材質表紙(補強板含む)・ポケット/R-PP
サイズA4(A3)
タイプタテ型
厚さ(μm)表紙R-PPシート/400、裏表紙補強板R-PPシート/1200
寸法(縦×横)(mm)310×(230+230)
収納枚数(枚)メインポケット:コピー用紙40程度、サブポケット・クリップ:コピー用紙10程度
プリントを分類できる2つのポケットと、覚えたいプリントをとじておけるクリップによって、プリントの保管と活用が1冊でできる。
クリップ/復習したいプリントをまとめられるクリップ(プリント10枚まで収容)。
クリップにとじたプリントはパラパラとめくれるので複数枚のプリントも確認しやすい。
メインポケット/プリント40枚までたっぷり収容できる。
サブポケット/プリント10枚まで分類して収容できる。赤シートなどの小さいものも取り出しやすい。
サブポケットの仕切りはふせんが貼りやすい鏡面仕様。
表紙を折り返せるので狭いスペースでも使いやすい。
仕切りポケットあり
サイズA4(A3)
寸法(縦×横)(mm)310×(230+230)
再生材使用率(%)50
材質表紙・ポケット/R-PP
厚さ(μm)表紙PPシート:400
タイトルは見えて中身が読めない!。あなたの情報を守るオリジナルカモフラージュパターン。大切な情報を見えにくくするカモフラージュ柄でいつでも簡単セキュリティ。タイトルなどのおおよそ20ポイント以上の大きな文字は、外からでも一目で確認が可能ですが、 小さな文字・数字はカモフラージュ柄が重なって、外から簡単に読むことができない特殊な柄が入ったホルダーです。厚めのボードと簡易クリップがついているからカモフラージュカバーをめくってそのまま書き込みOK!。下敷き代わりになるボードは1mmの厚手タイプ。クリップで用紙を挟めます。カバーを閉じれば簡単セキュリティ。薄型でクリップがフラットだから、収納時もかさばりません。ペンを差し込めるペンを差し込めるペンホルダーペンホルダー。カードや名刺を挟めるカードや名刺を挟めるカードホルダーカードホルダー付。
サイズA4
材質ポリプロピレン(PP)カバー:0.2mm、ボード:1.1mm
寸法(縦×横)(mm)310×220
綴じ枚数20
静音スイッチを搭載し、音が気になる場所や時間帯での使用に最適な、IR LED搭載の3ボタンタイプBluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)です。 。キャップをマウントすることでSサイズと同等の快適なマウス操作性を実現します。 。使用しないときはキャップを取り外し、マウス本体をキャップの中に収納可能です。マウスを傷やホコリ、誤作動から守ります。 。キャップにクリップが付いており、ポケットやパソコンなどさまざまな場所に挟むことができ、持ち運びに便利です。 。繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載しており、1回の満充電で約一ヶ月使用することができます。 。消費電力の小さな赤外線LED(IR LED)を搭載しています。 。Bluetooth(R)3.0規格に適合し、Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したパソコンであれば、レシーバを接続することなくスマートにマウスを使用できます。USBポートの少ないUltrabook(TM)やタブレットに最適です。 。Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。 (推奨Bluetoothアダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) 。非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(メーカー調べ) 。スムーズで快適な操作を実現する分解能1200カウントです。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の充電時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1
色ピンク
サイズ使用時:Sサイズ、収納時:SSサイズ
質量(g)(マウス本体)約40
種類射出光線:不可視波長域
電源(本体)内蔵リチウムイオン充電池
適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)
対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機
分解能1200カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)使用時:41.0×87.0×30.3、収納時:41.0×52.0×30.3
通信方式FHSS方式
保証期間6カ月間
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
充電可能回数約500回
連続動作時間約18時間
連続待機時間約36日
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.4帯
無線通信方式Bluetooth
接続台数1台のみ
使用期間(想定電池)約32日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
1個
¥3,899
税込¥4,289
翌々日出荷
付属品充電用USBケーブル、専用ポーチ、クリップ、イヤーピース Mサイズ×2 Sサイズ×4、取扱説明書
質量(g)35
タイプオープンイヤー型
電源内蔵リチウム電池(140mAh)
周波数(kHz)16~20
通信方式Bluetooth V4.2
入力端子Micro USB
音圧レベル(dB)97dB±3dB
充電時間(時間)約3
ケーブル長(mm)ヘッドホンケーブル280、ネックバンドケーブル300
充電方式Micro USB 5V 2A
インピーダンス(Ω)32
プロファイルBluetooth:HFP/HSP/A2DP/AVRCP
通信距離(m)最大10
再生時間(時間)約10
通話時間(時間)10
動作電圧(V)3.7
連続待受時間約300
マルチペアリング対応(2台まで)
関連キーワード