立ち姿勢でもパソコン画面が見やすい天板高さです。コンパクトなボディで軽量アルミフレームを使用していますので、軽い力で操作できます。天板には抗菌加工が施されています。補助天板付き(ET-BP・ET-BB)は、より広い作業スペースを確保できます。
仕様【補助天板】有
材質本体/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂
質量(kg)17
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×450×1080
キャスター径(Φmm)100
天板有効寸法(mm)450×450、【補助】450×300
静かに走るスリムで軽量なオムツ交換カート。ダストボックスはフットペダル式で手を使わず開閉できるので衛生的です。ダストボックスの蓋はダンパー機能により静かに閉まります。
キャスター径(Φmm)100(後輪ストッパー付)
色ピンク
付属品ダストボックス(48L)
材質フレーム/スチール、天板/メラミン化粧板、ゴミ箱/ポリプロピレン
質量(kg)約22
耐荷重(kg)天板/10、カゴ(各棚)/5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×940×1110
松吉医科器械コード24-5353-00
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
関連キーワード