おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。コンパクトで安定感の良いテープカッター。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可
テープ種類大巻/小巻両用
グリーン購入法適合
テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。
カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き
外寸法・幅(mm)27
外寸法・高さ(mm)60
外寸法・奥行(mm)91
材質(本体)PP、(テープホルダー)PS(底パーツ)PP
質量(kg)1
テープ種類大巻/小巻両用
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×102×194
はさむだけでテープにセットできるので、これひとつで、複数のマスキングテープが使えます。
特殊加工をしたカルカット刃なので、切ったマスキングテープの切り口はギザギザにならずまっすぐキレイです。
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
テープ種類小巻
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m)
適合小巻き
材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系
質量(g)44
テープ種類小巻
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60
適合テープ外径(Φmm)52
適合テープ幅(mm)18
コンパクトでスマートなデザインです。4種類のカラーバリエーションです。テープは大巻用と小巻用に対応できます。底面には滑り止めシートが付いています。シンプルで、丸みあるデザインの軽いテープカッター。
材質本体/PS、リール/ポリプロピレン、カッター刃/ステンレス
質量(g)690
テープ種類大巻/小巻両用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×63×103(114)※()はリールを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

テープカッター 卓上用
モノタロウ
¥239
税込¥263
安全性を重視したカッターカバー付です。幅24mm、外径Φ110mmまでの大巻きテープが使用できます。大巻専用
適合大巻き(内芯径Φ76mm)
材質本体/PP、リール/R-ABS
質量(kg)1.1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×175×103
パンダの形で手に持ちやすい。2色成型でパンダを再現。安全性に配慮した設計
用途”使って飾って”楽しめる!フォルムも2色カラーもかわいいパンダのテープカッターです。
仕様グリーンマーク認定商品、バイオマスマーク認定商品、JIS適合商品(装填しているセロハンテープ)、GPN掲載
材質カッター:ポリスチレン樹脂
テープ幅(mm)15
基材セロハン
テープ長さ(m)8
テープ種類小巻
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
約60%軽い力で切れる(メーカー従来品比)。大巻、小巻、両方のテープに対応。まっすぐな切り口。専用替刃あり(別売り)
用途軽い力で切れるテープカッター
仕様●本体寸法:約W193×D60×H110(122)mm ()はリール含む●本体質量:約1000g●材質:本体・リール/PP、底板・カッター刃ホルダー/ABS、滑り止めシート:SBR、カッター刃/ステンレス●パッケージ寸法:約W198×D64×H118mm●梱包寸法:約W400×D215×H265mm●梱包質量:13kg●入数:1/12●対応テープ:大巻き・小巻対応、幅24mm、外径105mmまで
”使って 飾って” 楽しめる!
フォルムもカラーもかわいいうさぎのテープカッターです。
見た目にもかわいらしく、子どもでも持ちやすく使いやすい形状です。
ちょこんとデスクに置けば、愛らしい姿に癒されます。
エローやピンクのキュートなカラーからクールなイメージのパープルやブルーまで、幅広いカラー展開です。
耳の部分のカッター刃は両サイドにガードをつけており、安全性に配慮した設計になっています。
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)8
材質(カッター)ポリスチレン樹脂
色ベビーピンク
質量(g)34
基材セロハン
テープ種類小巻
粘着剤ゴム系
アズワン品番65-0411-84
手切れ性○
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
”使って 飾って” 楽しめる!フォルムもカラーもかわいいペンギンのテープカッターです。
材質(カッター)ポリスチレン樹脂
色チェリーピンク
質量(g)34
テープ幅(mm)15
基材セロハン
テープ長さ(m)8
テープ種類小巻
粘着剤ゴム系
手切れ性○
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
握ってサクッと切れるマスキングテープカッター。一体型のオープンカバーを開くだけで簡単にテープの交換ができます。カッター部を綴じた状態で固定できるロックボタン付き。15mm幅のテープを2本収容可能な幅広タイプ。
用途マスキングテープ専用
材質本体/ABS樹脂・POM・スチール
テープ種類小巻
適合テープ幅(mm)30以下(マスキングテープに対応)
適合寸法(mm)内径25以上、外径57以下
曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。
この商品はPET素材のマスキングテープです。
肌に貼ったり、口に入れたりしないでください。
テープを切る際は、ハサミやテープカッターをお使いください。
テープをはがす際は、端からゆっくりとはがしてください。
インクをはじきやすい素材の為、文字を書き込む用途はお避け下さい。
接着面の材質や環境により、貼りつかない場合があります。
貼りつける対象によって、ノリが残ったり表面を傷める恐れがあります。
テープを貼り付けたまま高温で放置すると、はがれの原因となる可能性があります。
直接日光の当たる場所や、高温多湿の場所での使用または保管はしないでください。
改良の為、仕様などを予告なく変更することがありますのでご了承ください。
商品の色は撮影、モニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
Twitterは、アメリカ合衆国また他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。
Facebookは、Facebook,Inc.の商標です。
Instagramとカメラロゴは、米国およびその他の国におけるInstagram,LLCの商標です。
キングジム、KING JIM、HITOTOKIは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
関連キーワード