ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用
最大長(mm)1250
自然長(mm)330
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)26.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2.5
最大荷重(kg)(使用)0.5
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用
最大長(mm)1300
自然長(mm)380
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)54.5
芯径(mm)0.81
コード径(Φmm)4
最大荷重(kg)(使用)1
日本製/落下時の衝撃吸収/スリムでかさばらない/コードがよじれず絡まらない
用途小物や工具の紛失・落下防止
質量(g)25
コード径(Φmm)2.5
自然長(mm)約410
最大伸長(mm)約880
RoHS指令(10物質対応)対応
暗闇で光る蓄光タイプです。ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝きます。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)1
仕様二重リング付
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)53.5
芯径(mm)0.81
コード径(Φmm)4
自然長(mm)380
最大伸長(mm)1300
関連キーワード