仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。
用途作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。
寸法(mm)85×62×10
質量(g)37
加工アルマイト加工
パイプ外径(Φmm)10
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。アルミ番手はA6063を使用しており、5000番系のアルミより強度耐久性が優れています。アルミの溶接が困難なため、ベルトループ本体部とパイプ部の接合部は削り出しになっており、高価な逸品です。
用途作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。
寸法(mm)97×65×10
色ピンクゴールド
質量(g)47
タイプアルミニウム削り出しタイプ
加工アルマイト加工
パイプ外径(Φmm)10
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
女性用のグローブです。手にフィットするスパンデックスを使用しており、快適な着け心地です。シームレスデザインで細かい作業が可能です。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。メンテナンス、修理、ガーデニング、DIYなど。
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)100
規格EN388
入数(双)1
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0762
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
消防士の手袋メーカーと考えた耐熱ミトン
消防士の手袋素材で作った調理ミトン。耐熱温度330℃で魚焼きグリルでの高温調理にも安心して使えます。
本品は消防士の手袋素材にも使われているアラミド(ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニット)を使用しています(手の平側のみ)。
ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニットとは‥
【ケブラー(R):高強度、高弾性、耐切創性】
【ノーメックス(R):耐熱、難燃、防炎性】
いずれも極めて優れた性能を持つアラミド繊維(高機能繊維)で、この二つを混紡したもの。
米国デュポン社の登録商標です。
材質アラミド、ポリエステル、綿
耐熱温度(℃)約330
サイドファスナー開きの男女兼用スクラブです。バックスタイルの両サイドに配したニット素材が動きやすさと涼しさをご提供します。適度なゆとりのあるシルエットになっています。
用途男女兼用
その他右脇ループ付き
混率(%)ポリエステル100%(制電糸入り) 配色:ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)
ポケット左胸ポケット(内PHSポケット付)・両腰ポケット(右小物ポケット付)あり
サイドファスナー開きの男女兼用スクラブです。バックスタイ ルの両サイドに配したニット素材が動きやすさと涼しさをご提供します。適度なゆとりのあるシルエットになっています。男女兼用。左胸 ポケット(内側PHSポケット付)、右腰ダブルポケット、左腰ポケット
仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果
混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)
ランチタイムを彩る鮮やかカラーのランチボックス。取り皿3枚付きで食べやすい。食べた後はコンパクトに収納できる入れ子タイプで、持ち帰り時にかさばらない。
容量(L)約1.8×3
セット内容皿
材質本体・外フタ・取り皿=ポリプロピレン、中フタ・ベルト=ポリエチレン
質量(g)約831
段数3段
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約265×155×220
コンパクトに収納できる3色セットのランチボックス。ファミリーサイズ。持ち運びに便利なグリップ付き(取り外し可能)。取り分けに便利なトレー2枚付き。カバーはトレー(大)としても使えます。使用後は重ねてコンパクトに収納できます。
用途お弁当箱 3段 重箱 ピクニック 行楽 お花見 運動会 キャンプ バーベキュー 大きめ 大容量 家族
材質本体・取っ手・トレー(大・小)/ポリプロピレン(耐熱:120℃/耐冷:-20℃)、ベルト・フタ/ポリエチレン(耐熱:70℃/耐冷:-30℃)
色グラスピンク
質量(g)825
容量(L)4.8(3段の合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.2×16.2×24.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
サイドファスナー開きの男女兼用スクラブです。バックスタイルの両サイドに配したニット素材が動きやすさと涼しさをご提供します。適度なゆとりのあるシルエットになっています。
後ろ衿から肩・袖口にかけて配色のラインを入れたスポーティな印象のユニセックスカラーチュニック。素材は涼感性、高ストレッチ性を持つ高機能ニットを使用しています。ハイネックの衿で肌の露出を控えました。両脇にネイビー配色のニット素材を使用し、スッキリとした印象に仕上げました。さらにエアアームカットを搭載し涼しく動きやすいハイスペックアイテムです。透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。極めて高いストレッチ性が有ります。特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。 着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。
色Tネイビー+ピンク
混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り)
機能制電、吸水、防汚、透け防効果
生地LX
性別男女兼用
袖丈半袖
後ろ衿から肩・袖口にかけて配色のラインを入れたスポーティな印象のユニセックスカラーチュニック。なめらかなタッチと涼感性、高ストレッチ性を併せ持つ高機能素材を使用しています。ハイネックの衿で肌の露出を控えました。エアアームカットを搭載し涼しく動きやすいハイスペックアイテムです。均一できめ細やかな美しい表面感としなやかでソフトなタッチを特徴としています。また上品な光沢と発色性が高級感を感じさせます。高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。 特殊仕上により吸水、防汚効果があります。着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電糸を使用しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。
色ネイビー+ピンク
混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り)
機能制電、吸水、防汚効果
生地AY
性別男女兼用
袖丈半袖
センターファスナー開き・ラグランスリーブの男女兼用スクラブです。胸ポケットを二枚ずらして重ねたデザインがスタイリッシュ。バックスタイルの両サイドに配したニット素材が動きやすさと涼しさを提供します。適度なゆとりのあるシルエットになっています。
仕様右肩多機能ループ、右脇キーループ付き
素材ポリエステル100%(制電糸入り)
関連キーワード