耐久性のある丈夫な厚手タイプです。
ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。
傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など
材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかく使いやすい中厚手タイプです。
ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。
独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など
材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤
RoHS指令(10物質対応)対応
手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。
手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。
傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など
材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤
RoHS指令(10物質対応)対応
手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32
素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32
素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)、(繊維部)綿
手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32
素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途園芸・家庭菜園にお手入れに極薄手タイプの使いきり手袋
調理に食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ
車などのメンテナンスに小さな部品を扱う時に素手感覚で作業をしたい方へ
日曜大工に塗装に素手感覚で作業をしたい方へ
介護に衛生対策に食品に直接触れる作業に
農業
農業摘果作業に手にぴったりフィットして細かな作業もしやすい
農業仕分け作業に指先感覚が活かせる、極薄手タイプ
水産・漁業
水産・漁業水産(2次/最終)加工に指先感覚が活かせる、極薄手タイプ
清掃・サービス業
食品関連業
食品関連業食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ
機械工業
機械工業部品の組付け作業に素手感覚で作業をしたい方へ
精密機械工業
精密機械工業検査作業に素手感覚が活かせるディスポーザブルタイプ
自動車関連業
自動車関連業樹脂成型・塗装作業に指先の感覚が必要な細かな作業に
石油・化学関連業
介護・福祉関連業
介護・福祉関連業食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ
入数(枚)100
厚さ(mm)0.08
全長(cm)24
色ピンク
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
薄手で、柔らかいパウダー無しニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス(凹凸)加工しています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配はありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
色ピンク
厚さ(mm)0.06±0.01
エンボス加工外エンボス
入数(枚)200
仕様未滅菌
タイプ薄手
関連キーワード