座面は厚みのあるクッションですので、ソフトで快適な座り心地です。
しっかりと握れる手掛け付きで、6脚までスタッキング可能です。
材質(フレーム)ラバーウッド成型合板、(クッション)モールドウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×625×820
座面高さ(mm)435
高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部に使い心地のよいクッションマット付き。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
質量(kg)2
座面高さ(mm)355~505
組立時間約10~20分
制限体重(kg)100
取扱説明書(0.27MB)
高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部と背部に使い心地のよいクッションマット付。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、座部・背部:ポリエチレン、クッション材:ポリエチレン
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×460×675~825
座面高さ(mm)355~505
組立時間約10~20分
制限体重(kg)100
取扱説明書(0.29MB)
側面と背面の一体型なので面倒な調整がなく、置くだけでセッティングができます。逆さまに使うことで座面高の調整にも使えます。一般的な寸法の介護用椅子のフィットする汎用性の高いクッションです。
材質PU(ポリウレタン)、ビニールレザー
使用時寸法(mm)470×470×420
介護・福祉施設向けチェアです。
肘掛があり立ち上がりやすいです。
脚部は温かみのある木製脚です。
重ねて収納が可能です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
材質背・座/ウレタンフォーム成型合板、脚部・肘/成型合板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×560×775
座面高さ(mm)410
肘高さ(mm)610
「丈夫さ」「使い勝手」はそのままに、シンプルデザインでコストを抑えたベーシックモデル。2層ウレタンとウェービングテープで底づき感がない疲れにくい座面でしっかりと支えます。強度が高い積層合板のサイドフレームは、肘置きから脚まで曲線と直線を継ぎ目なしに一体化することで耐久性が高く、使用頻度の多い施設でのご利用にも適しています。フレームはネジ止めのない仕様で、ネジの緩みや衣類の引っかかりが防止できます。次亜塩素酸対応レザーです。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ) クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)5.7
色木部:ライトブラウン
張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×530×745
座面高さ(mm)430
肘高さ(mm)595
両サイドと背面から体幹をサポートし、長時間の座位保持に効果があります。お子様や小柄な方、上半身を支える力が弱い方に最適のクッションです。リバーシブル仕様なので使いやすく、一般的な介護用椅子にもピッタリフィットする汎用性の高いクッションです。※自立型ではありません
用途椅子や車椅子に設置することで、両サイドと背面から体幹をしっかりホールドします。
材質クッション:ウレタン、芯材:合板
厚さ(mm)40
質量(kg)1
張地合成皮革(日本製)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×460×440
取扱説明書(0.12MB)
材質フレーム:ラバーウッド成型合板、背・座: ビニールレザー張り、モールドウレタンフォーム
幅(mm)510
質量(kg)7.5
高さ(mm)770
奥行(mm)560
キャスターなし
肘掛あり
座幅(mm)437
座高(mm)435
肘高さ(mm)610
スタッキング可
メモ台なし
材質フレーム:ラバーウッド成型合板、背・座:ビニールレザー張り、ウレタンフォーム 背・座芯材:成型合板
幅(mm)530
質量(kg)全肘:6.7、半肘:7.0
高さ(mm)790
奥行(mm)510
キャスターなし
座幅(mm)465
座高(mm)440
肘高さ(mm)625
スタッキング可
メモ台なし
材質フレーム:ラバーウッド成型合板、背・座: ビニールレザー張り、モールドウレタンフォーム
幅(mm)510
質量(kg)8
高さ(mm)820
奥行(mm)625
キャスターなし
肘掛あり
座幅(mm)437
座高(mm)435
肘高さ(mm)610
スタッキング可
メモ台なし
長年にわたり介護のプロに選ばれ続ける人気のチェア。出入りがしやすいハーフアーム仕様です。肘先には三角グリップ付きで座り立ちをサポート。2層ウレタンとウェービングテープで底づき感がない疲れにくい座面と、体にフィットする大きめ背もたれでしっかりと支えます。強くて軽い積層合板のサイドフレームは、肘置きから脚まで曲線と直線を継ぎ目なしに一体化することで耐久性が高く、使用頻度の多い施設でのご利用にも適しています。フレームはネジ止めのない仕様で、ネジの緩みや衣類の引っかかりが防止できます。次亜塩素酸対応レザーです。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ) クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)6.2
張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×540×775
座面高さ(mm)410
肘高さ(mm)605
部材の取り付け位置と座面角度の組み合わせにより48通りの形状組立が可能です。組み直しによる形状変更で、各利用者の体型やご希望に合ったベストな施設用椅子を提供できます。
用途48通りの形状組立が可能で、各利用者の体型やご希望に合ったベストな施設用椅子を提供できます。
付属品脚裏用フェルト(両面テープ後付け)、つえぽんS(両面テープ後付)、六角レンチ
材質天然木(ラバーウッド)
張地合成皮革
表面処理ポリウレタン塗装
関連資料使用方法(1.32MB)
取扱説明書(9.2MB)
楽々立ち上がり、自立を目指す。特徴的なデザインの「楽立っち肘掛」。しっかり握れる肘掛を支えにして立ち上がりやすくなりました。抗菌、防汚、耐アルコール、難燃機能をを施しました。
用途施設や待合室の椅子として。
付属品脚裏用フェルト(両面テープ後付け)、つえぽんS(両面テープ後付)
材質天然木、ラバーウッド成型合板
質量(kg)8
張地PVCレザー張
表面処理ラッカー塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×565×805
座面高さ(mm)415
塗装クリアラッカー仕上げ
肘高さ(mm)600
体圧分散性に優れた立体形状の座面が着座時の荷重を分散させて圧迫感を軽減するので、長時間座っても疲れにくく、安定して座る事ができます。座面は前後3段階にスライドし、固定する時も「カチッ」という音がするので、確実にロックした事がわかります。リラックスした姿勢保持をサポートする介護チェア
関連キーワード