見やすい大画面、時計機能付き。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)
質量(g)約72(乾電池、吸盤除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)
精度アラーム…約±0.5秒/100分、時計…約±2秒/日
表示方式液晶4桁表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)75×74×21
セットタイム(秒)カウントダウン…10秒~99分50秒、カウントアップ…1秒~99分59秒
アラーム時間&音量約30秒
電池寿命(年)約1(1日2回、アラームを使用した場合)
毎朝の目覚めが楽しくなるメロディーアラーム。20種類の多彩なメロディがランダムで流れ、毎朝の目覚めを特別なものに演出します。メロディリスト1.スケーター・ワルツ 2.カノン 3.エーデルワイス 4.エリーゼのために 5.グリーンスリープス 6.主よ、人の望みの喜びよ 7.ソナタ K331 8.きらきら星 9.ブラームスの子守歌 10.シューベルトの子守唄11.ムーン・リバー 12.ノクターン 13.愛の挨拶 14.歌の翼に 15.悲愴 16.赤い河の谷間 17.愛のロマンス 18.春の歌 19.白鳥 20.別れの曲
材質ABS・AS
色ピンク
質量(g)約177
タイプ連続秒針
電源単3乾電池×2(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×125×60
機能メロディーアラーム(計20曲)・蓄光文字盤 (インデックス部)・連続秒針・スヌーズ・ライト
電池寿命約8ヶ月(アルカリ電池推奨)
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
キッチンクロックとしても使える時計機能付
見やすい大画面表示(63×35mm)
簡単に時間をセットできる6キータイマー
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利なマグネット付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能お知らせ方法:アラーム
表示形式デジタル
保証期間1年間
フックあり(壁掛け用)
最大設定時間99分50秒
設置方法壁掛け/スタンド/マグネット
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。
ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。
設定時間最大:60分
材質ABS
主要材質主要材質=ABS
表示形式アナログ
カウントダウン機能○
会議・図書館など音の気になる場所での使用に
電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能
ストラップ取付穴あり
設定時間(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒
仕様時計表示ありアラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能)
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本
材質ABS(本体)、AS(スイッチカバー)
寸法(mm)幅38×高さ55×奥行15
測定範囲1秒~23時間59分59秒
材質(本体)ABS、AS
質量(g)約25(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
電源DC3V(CR2032電池1個使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×55×15
機能バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能
表示形式デジタル
保証期間1年
設置方法ストラップ装着
時計機能○
音色ブザー音(設定時の音あり)
音量(dB)(タイマー)65以上
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)。スヌーズ機能は目覚まし時計として便利です。乾電池使用時は消費を抑えるために常時表示は行いません。センサーが音を感知して自動で表示を行い、10秒後に消灯します。※画面表示が消えてもアラームなどの機能は持続します。LEDの明るさはオートや手動で切替できます。
仕様置き掛け兼用、付属アダプターor単4電池×3本(別売り)
その他音センサーにより自動表示と消灯(電池使用時のみ)
付属品AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本
寸法(mm)214×110(H)×28
質量(g)約220
機能アラーム×2種、スヌーズ、サマータイム、LED輝度調整(オートor手動5段階)、12/24時間切替
表示内容月/日/曜日/室温/時/分
仕様●アラーム作動音:約10秒間(※消音切り替え可能)●カレンダー/時計:設定範囲…2023年1月1日~2099年12月31日、時計表示切り替え…24時間表示⇔AM/PM表示、時計精度…平均月差±30秒(常温中)●デイカウント:最大設定日数…999日
質量(g)約52(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
表示方式液晶デジタル 上段6桁/下段6桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×65×22
表示形式デジタル
動作環境温度 5~35℃ 湿度 30~80%(非結露)
電池寿命約1年間(1日10秒×3回 アラーム作動時)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。
保存環境温度 -10~50℃ 湿度 5~80%(非結露)
時計機能○
タイマーカウントアップ…最大表示時間99時間59分59秒、カウントダウン…最大セット時間99時間59分59秒、LAPタイム…最大記録数99回
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
ランニングやフィットネスなど軽い運動に適したデジタルウォッチです。消費カロリーや心拍数を計算する機能がついているため、数値の管理にも便利です。ケースのセンサー部分に指を押し当てて心拍を計測します。140気圧防水、汗や水に強いウレタンベルトなどスポーツ向きのスペック。
材質バンド:ウレタン、ケースABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール
寸法(mm)全長245×直径36×厚さ14.8
質量(g)37
機能16ラップ、心拍計測、カロリー消費量表示、ストップウォッチ、ELライト、カレンダー、アラーム、チャイム、タイマー
使用電池CR2032
防水性10気圧防水
【機能】。簡単操作の5ボタンタイマー。離れても安心の大音量。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(10秒から99分50秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。リピート機能。時計表示/12時間表示。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。強力マグネット、吊り下げ用ストラップ穴付き。
質量(g)(約)39/電池含む
使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)
設置方法強力マグネット、吊り下げ用ストラップ穴付き
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)7.6×7.8×1.6
防水性防滴
音量(dB)タイマー:約85
アラーム最長:約30秒
かわいいくすみカラー。見やすい大画面表示。
用途タイマー
付属品ストラップ、単4形乾電池×1個(動作確認用)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×80×19
機能予告アラーム(10分前/5分前)、鳴動時間(5秒)、時計機能、壁掛け、立てかけスタンド、マグネット付き
表示形式デジタル
最大設定時間99分50秒
設置方法スタンド、マグネット
カウントアップ機能最大99分59秒
卓上での操作が可能なフロントボタンを備えています。 ボタン名がカタカナ表記です。
付属品ストラップ
寸法(mm)84.4×53.0×20.4
測定範囲0.01秒~99時間59分59秒
質量(g)67
機能スプリット サウンドオフ フルオートカレンダー カウント(最大999,999) アラーム タイマー 時計 日常生活用防水
電池リチウム電池CR2032×1(付属)
最大計時99時間59分59秒
最小計時0.01秒
関連キーワード