挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状USB(A)オス
インターフェイスUSB
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズM
質量(g)約66.5
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能1600カウント
対応VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61.5×100.0×38.0
LED色ブルー
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
クリック音が気にならない静音スイッチを採用, 高感度BlueLED搭載, 手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書/保証書
質量(g)約63
ケーブル長(m)約1.5
センサータイプBlueLED光学式
接続方式有線
分解能(dpi)1000
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×36×94(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A
保証期間6か月間
ボタン数3ボタン
動作湿度(%)10~85
ホイール数1
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式ブルーLED
軽量化
外装の肉抜きによる使用感の劣化や剛性を犠牲にすることなく、マウス本体のインナーフレームのみを肉抜きすることで、手に馴染みやすい従来の使用感はそのままにオリジナルの「KONE PURE(88g)」から25%もの軽量化に成功しました。
ソフト加工ケーブルを採用
マウスの軽量化を果たす一方で、従来型の編み込み仕様のケーブルではその張力による抵抗が結果としてマウスの重量以上の力をユーザーに要求してしまいます。Roccatは当モデル専用に柔軟なソフト加工ケーブルを開発・採用しました。
Roccatオリジナル光学センサー『Owl-Eye(オウルアイ)』の新バージョンモデルを搭載
解像度の切り替えをホイール下の専用ボタンで簡単に切り替え可能です。初期設定は400/800(接続時設定)/1200/1600/3200dpiとなります。また統合ユーティリティソフト「SWARM(要ダウンロード)」上で50~16000dpiの範囲で50dpi刻みの解像度設定が可能です。
革新的なコーティング技術(表面処理)の採用
指先に馴染みやすい感触やグリップ感を重視しつつ、汚れにくさと耐摩耗性を両立したハイブリッドコーティングを採用することで長期にわたってマウスの使い心地が安定します。
RGBフルカラーLED搭載
統合ユーティリティソフト「SWARM(要ダウンロード)」との組み合わせてAIMOイルミネーションはもちろん、常時点灯、単色ブリージング、各色循環ブリージング(呼吸しているかのような明滅)、点滅などの設定が可能です。
仕様ケーブル長:約1.8m ポーリングレート:最大1000Hz 最大加速度:50G 搭載MCU:ARMベースTurbo Core V2(32bit/48MHz) オンボードメモリー512KB 搭載センサー:Roccatオリジナル光学センサー「Owl-Eye」16Kバージョン
対応OSWindows8以降(32/64bit対応)
接続方式有線
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×39
最大解像度16000dpi
保証期間2年間
LEDAIMO対応RGBフルカラーLED 搭載
ボタン数9個、左右クリックボタン、マウス左側面部配置2ボタン、2Dチタンホイール(上下+クリックで3ボタンとカウントします)、ホイール下部の2ボタンで合計9個
色(本体)コーラルブルーム(ピンク)
インターフェイスUSB2.0
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
関連キーワード