商品豆知識
SG認定商品(製品安全協会安全基準適合品)。
接地面が4つのパットに分かれ、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助。
使わない時は簡単に折りたたみ、コンパクトに収納(4つ折れ式)。
持ち手の部分に角度調節可能なLEDライトを搭載。暗いところで鍵穴を照らしたり、夜のお散歩で足元を照らしたりと活躍。
自立式で、ステッキを少し置きたい時などにも立て掛ける場所を探す必要なし。
用途LEDライト付き杖、おしゃれステッキとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。
セット内容本体、収納袋、保証書
材質本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、EVA
質量(g)420
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×100×770-890
使用電池LR44電池×4個(別売)
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/木(楓)
全長(mm)660~860(20間隔・11段階調節)
質量(g)250
先端径(Φmm)(シャフト)16
おしゃれで滑りにくい、ワッフル形状のパイプ。
『指また』が無理なく握れる丈夫なグリップ。
材質本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄
質量(g)430
指またが無理なく握れ、壁やテーブルに立てかけても滑りにくい杖。
色もカラフルなものが揃っておりオシャレです。
材質本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄
質量(g)360
使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。
グリップ部分が2段あがって立ち上がりがラクなのが2段階4支柱杖の特長です。
長さ(mm)730~855
質量(g)840
ピッチ(mm)25(6段階)
ゴム足Φ13mm
主材質(支柱)アルミ、(脚)スチール、(グリップ)ウレタン
脚(mm)150×210
4点でしっかり支え、右手・左手の両方で利用できる4点杖です。
材質アルミニウム合金
質量(g)590
寸法(cm)65.5~88(10ポジション)
太さ(mm)上部:22、下部:19
医療・介護現場で大注目の「あんしん2本杖シリーズ」から、手に優しい発泡ゴムを採用したグリップ搭載モデル「そふと安心2本杖」 。あんしん2本杖を両手に持つだけで、転びにくい歩行姿勢に 。背筋が伸び、左右のバランスを保ち、重心が安定することで膝、腰の痛みを軽減する
仕様そふと安心2本杖、【先ゴム】PP-10-14
質量(g/本)200
材質(グリップ)発泡EVA
寸法(cm)84~114(2cm毎/16段階)
適応身長(cm)133~181
材質(シャフト)アルミΦ16+Φ14
調節方式ラチェットボタン式
硬さの違う2種類の杖先ゴムが足の裏と同じ重心移動を生み出し、高い推進力と音程性を実現!。交換用のグリップ付で右手・左手の使い分けが可能になりました。65cm~87.5cmまで10段階でセット可能。歩くときの踵→小指→親指の付け根という足の裏の回転と同じように、足のスイング、足の屈曲という歩行の推進力を杖が補助してくれます。
材質本体/アルミ合金、グリップ/プラスチック樹脂、石突/アルミ合金、杖先ゴム/合成ゴム
質量(g)490
硬度先ゴム:ブラック/85、グレー/75
長さ(cm)持ち手グリップ:11
パイプ径(Φmm)上部/19、下部/16
全長(cm)65~87.5(10段階調節)
カラーバリエーション豊富な折り畳みステッキ
長さ(cm)74.5~82(伸縮4段階調節2.5cm間隔)
質量(g)約270
寸法(Φmm)杖先ゴム:16
材質(支柱)アルミ
材質握り部:木製、収納袋:ナイロン
付属品収納袋付き
お好きなカラーがお選びでき、先ゴムは吸盤タイプで滑りにくいステッキ
質量(g)約260
長さ(cm)68.5~91(10段階調節2.5cm間隔)
材質(グリップ)木製
材質(支柱)アルミ
材質(先ゴム)合成ゴム
材質(ストラップ)ポリエステル
対応サイズ(Φmm)16
カラーバリエーション豊富な伸縮ステッキ
材質握り部:木製
質量(g)約275
長さ(cm)67.5~90(伸縮10段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)杖先ゴム:16
材質(支柱)アルミ
ファッションデザイナー桂由美とのコラボステッキ。濡れた路面でも安定した歩行が可能な滑りにくい先ゴムを採用
材質シャフト:アルミニウム(クリスタルガラス装着)、グリップ:アクリル、先ゴム:特殊合成ゴム、ストラップ:ナイロン
質量(g)約285
寸法(cm)約66.5~89.0伸縮(25mm間隔・10段階)
長さ(mm)790~890
付属品ストラップ、収納袋付き
材質(シャフト・グリップ)カーボン
質量(g)240
太さ(Φmm)(上部)20.5、(下部)17
適応身長(cm)174くらいまで
間隔(mm)25
クッション付きのソフトグリップは、左右どちらの手にもフィットします。
長さ(mm)680~960
材質本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ナイロン、杖先:TPR
質量(g)395
パイプ径(Φmm)22/19
幅広のグリップで手への負担をサポートする、握りやすさとフィット感にこだわりぬいた竹虎の杖です
幅広のグリップで手への負担をサポート
全7色のカラーバリエーション
接地面が広く食いつきの良い杖先ゴムで安定感を確保
杖から手をはなしても安心なストラップ付
安全性を重視したSGマーク付
径(Φmm)杖先ゴム:50(接地面)
穴径(Φmm)杖先ゴム:19(穴径)
高さ(cm)杖先ゴム:5
支柱が前後に可動!しっかり地面を捉えます。支柱が前後に可動して路面に接地しやすい四点杖。
寸法(cm)長さ62.5~88(11段階/2.55)、グリップ長さ:12.5、ベース部:10
パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19
質量(g)420
材質本体:アルミ、グリップ:カーボン、ベース:ナイロン樹脂、ゴムキャップ:TPR
適合ゴムチップ内径(mm)15
ケース入数4
普段の歩きが、旅になる。ボリュームがあり、握りやすいPPグリップ。長さ調整可能なカラーストラップ。シャフトを回転させることで長さ調整。
寸法(cm)長さ約81~120(無段階)、グリップ:約5.2×13.5、収納時:約81
パイプ径(Φmm)上部:16、下部:14
身長(cm)131~185
質量(g)約285(1本)
材質シャフト:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ポリエステル、先端ゴム:合成ゴム
取得規格SGマーク取得商品
ケース入数10
携帯に便利な折りたたみ式
全長(cm)80~87.5・2.5cmピッチ
質量(g)300
パイプ径(Φmm)手元20、杖先16
握り部木製
材質(支柱)アルミ
あなたのお出かけを、やさしくおしゃれに支えます。ギフトボックス仕様 折りたたみ伸縮型
関連キーワード
1
2
次へ