こんなお得な商品も!

5S管理マット
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。
幅(mm)400
長さ(mm)300
材質発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
繰り返し使えてラップ不要で経済的。
トレーを裏返して食品の衛生管理対策としても活用できます。
セッティングや片付け作業が簡単で時短に貢献します。
材質FRP
色ピンク
高さ(mm)28
短辺(mm)310
長辺(mm)440
耐熱温度(℃)130
TKG品番9-0857-0201
TKG品番(2017)6-0768-0101
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
背面に内蔵したマグネットで、省スペースで安定して自立します。A6ノート、モバイルバッテリーやルーターなどの収納に最適な収納ケース。必要なアイテムをまとめて収納しておくことで、いつでもどこでも自分のワークスペースを展開。大きく開いてスタンドするので、どこに何があるかひと目でわかり、取り出しに手間取りません。収める時はふたをしてチャックを閉めるだけ、片付けも早く作業の時間短縮につながります。小物ポケットはメッシュ素材採用で、中の収納物が一目でわかる。バンドホルダーにUSBケーブルを挟めば絡まず便利!。電子辞書ケースとしても使えます。交換用の乾電池や、有線イヤフォン、タッチペン、画面クリーナーなどの周辺アイテムも収納。「SMA・STA シリーズ」はiFデザインアワード2019を受賞しています。
材質ポリエステル・磁石
寸法(mm)175×175×58
内寸(mm)約160×125×30
現場のお片づけに役立つ、折りたたみバケット登場。持って行く時は折りたたんで、帰りは広げて後片付け。
アイアンフレームのおしゃれデザインにリボンとフリルの引出し2杯が付いた、とってもガーリーで使えるハンガーラック。可愛いだけじゃなく、もちろんしっかりと洋服も掛けられるようになっています。お片づけが苦手な方でも服をサッと掛けるだけでスッキリ片付きます。小物などもしまえる引出しが付いているのでとっても便利。上の棚にはバッグやハットなどのアイテムも置けます。さらにS字フックが5個付いているので、ベルトや小さいバッグ、ストールなどを掛けることも。あるだけでお部屋がグッと可愛くなるアイテムをぜひどうぞ。
用途収納家具 , クローゼット・ワードローブとして。
仕様●組立式●S字フック5ヶ付●キャスター付
材質主材:スチール 張地:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×35.5×172
内寸(cm)引出:約幅32×奥行34×深さ18
関連キーワード