2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結婚記念の大切な写真を華やかに彩り時を刻むフォトフレームクロック。文字盤にクリスタルのラインストーンをあしらい3種類のフレームデザインを展開しています。写真はトレンドの「ましかくサイズ」。SNS用に加工した画像サイズがぴったり収まります。
表示方式アナログ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×200×40 質量(g)160 電池単3×1(別売) 種類置時計 寸法(mm)写真:89×89(ましかく) 特性クリスタルラインストーン
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クーオツ目覚時計。文字板全面発光の機能を搭載。
付属品お試し用電池2個、取扱説明書・保証書本書 材質プラスチック枠 寸法(mm)124×120×75 質量(g)270 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと) 精度常温:平均月差±20秒以内(温度が5~35℃のときの) 表示方式アナログ 機能防滴防塵機能なし 照明LED 使用電池単3形マンガン乾電池JIS規格LR6P1.5V1個 電池寿命約1年(アラーム:3秒日鳴らし、照明:3秒/日点灯の場合) アラームセットした時刻にアラームが鳴り始める、精度:セットした時刻に対し±5分以内、音:電子音 オートストップ時間アラーム音が約5分間で自動停止 スヌーズアラーム音が約5分間一時停止
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)