カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 安全保護具(3)
  • 完成車(3)
  • 自転車部品(2)
絞り込み
ブランド
  • CAPTAIN STAG(5)
  • MYPALLAS(3)
  • GRAPHIS(1)
  • OGK KABUTO(2)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • GORIN(ゴリン)(1)
  • 扇工業(1)
  • 石野商会(1)
  • サギサカ(SAGISAKA)(1)
  • SELLE ROYAL(1)
  • FINO(1)
  • TSBIKE(1)
タイヤサイズ
  • 18(1)
変速段数
  • 6(2)
  • 色ピンク
  • 色その他(9)
  • 色アソート(2)
  • 色イエロー(11)
  • 色オレンジ(16)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(27)
  • 色グレー(50)
  • 色ゴールド(9)
  • 色シルバー(28)
  • 色パープル(11)
  • 色ブラウン(35)
  • 色ブラック(202)
  • 色ブルー(63)
  • 色ベージュ(25)
  • 色ホワイト(40)
  • 色レッド(36)
  • 色柄物(6)
材質(フレーム)
  • アルミ(2)
  • スチール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自転車 本体」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-18シリーズ MYPALLAS子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-18シリーズMYPALLAS
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ遊び道具も入るしっかりしたバスケットいざというときにケガを軽減するハンドルパッド水はねや泥汚れから守るドロヨケ
用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他本体質量(kg)約11.5(N・W)材質(フレーム)スチールタイヤサイズ18適応身長(cm)105~適応体重(kg)30以下サドルの高さ(mm)(約)520~560寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770~810×450×1220適合年齢(歳)~8
ハイブリットジョイントロックⅡ 18mm×1200mm ピンク TSBIKEハイブリットジョイントロックⅡ 18mm×1200mm ピンクTSBIKE
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
キーでもダイヤルでも施開錠が可能不正開錠に強いウェーブキーシリンダーを搭載雨や埃からシリンダーを守るシャッター付きダイヤルは番号可変機能を標準装備2色成型による高耐久ナンバー鉄芯ワイヤーとスチールリンクで構成された頑丈なジョイントワイヤーを採用本体:亜鉛ダイカスト/ABS樹脂[スリーブ]ナイロン[ワイヤー]鉄芯/スチールリンク/PVCコーティング
用途(約)Φ18×1200mm両面ウェーブキー3本付属長さ(mm)1200ピンク寸法(Φmm)18
児童用防災ヘルメット あんぜんくん トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)児童用防災ヘルメット あんぜんくんトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
予約販売
小学生を対象とした、災害発生時の避難用としてお使い頂けます。前後のスポンジパッドでフィット感抜群です。ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。厚生労働省保護検定合格品です。名前、住所、血液型が書き込める連絡シール2枚入りです。保護用メッシュ袋入りです。48cm~57cmまでサイズ調整可能、対象年齢は4歳~12歳位までです。
用途防災・工場見学用に材質帽体:ABSサイズS質量(g)約379内装NO.110SF用OT型内装・ライナー・NO.C-1(標準)衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)頭囲(cm)48~57使用区分自転車用
幼児用自転車ヘルメット GR-HB6-3シリーズ GRAPHIS幼児用自転車ヘルメット GR-HB6-3シリーズGRAPHIS
4,488税込4,937
1個
4日以内出荷
SG規格をクリアしたお子様に安心なヘルメット軽量かつ強度の高いインモールド成型で、安全性が高く首への負担も軽減、さらにスタイリッシュな外観流線型にエアホールを配置したスポーティーなデザインエアホールから風を取り込み、内部の熱を逃がす優れた通気性内部のパッドは取り外して手洗いが可能マットな単色カラーでシンプルながら、元気なキッズをイメージした豊富なカラー展開内装品質試験をクリアしており、有害物質を含んでいない為、アゴ紐などが口に入っても安心アゴ紐がしっかりフィットするアジャスターパーツを採用サイズ調整は簡単なダイヤル式を採用
ヘルメット JOLY (ジョリー) OGK KABUTOヘルメット JOLY (ジョリー)OGK KABUTO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
「かぶる」から「着る」へ。ヘルメットのイメージを一新する新たな帽子タイプ『JOLY(ジョリー)』。ポークパイハットとワークキャップスタイルの2タイプを、かわいくラインナップ。軽量コンパクトなヘルメット本体にかわいいカバーを装着する新スタイル「帽子かぶせヘルメット」カバーのデザインはリボンがアクセントのハットタイプ、ツバ付きのキャップタイプ、それぞれ2色の計4種類。フィットバンド:後頭部に取り付けたゴム製バンドベルトは、引っ張るだけで簡単にサイズの調整が可能です。バックルカバー:あごひもバックルを覆うシリコンカバーで、お肌のはさみ込みを防ぎます。ツバ跳ね上げ構造:ボタンを使った跳ね上げ構造で走行時のバタつきを抑制し、視認性を確保できます。
規格SG基準適合頭囲(cm)47~51衝撃吸収ライナー適合年齢(歳)幼児用 1~3くらいひもタイプ使用区分自転車用
ヘルメット TESTA(テスタ) OGK KABUTOヘルメット TESTA(テスタ)OGK KABUTO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ファブリックバイザー付きフリーライドモデル『TESTA(テスタ)』。日々の移動からアクションシーンまで体も動きも大きくなってくる絶賛成長中のキッズに最適。ストリートスタイルと相性の良いアースカラーを楽しんで。アジャスターダイヤル:後頭部に取り付けたアジャスターシステムで、簡単にサイズ調整が可能です。反射シール付き:クルマなどのライトにピカっと反射。夜に存在をアピール!洗えるインナーパッドバイザー:頭を優しく包むインナーパッド。簡単に取り外してバイザーごと洗えます。一体型なのでバラバラになる心配もなし。
規格SG基準参考質量(g)250適合頭囲(cm)56~58衝撃吸収ライナー適合年齢(歳)10くらい~ひもタイプ使用区分自転車用
バッテリーロック ダイヤル FINOバッテリーロック ダイヤルFINO
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
キーを持たなくていいダイヤルタイプ 車体本体のバッテリーロックやサークルロック(後輪錠)のカギ穴と、ほぼ同じ高さに施錠位置が来るため、体をおおきくかがめる負担がありません。 スリム設計なので車体からはみ出ることなく、走行中に脚に当たったり、スカートを巻き込んだりしません。 どのバッテリーの手持ちにも通るように設計された専用端子 樹脂による2色形成でいつまでもナンバーが鮮明な可変式ダイヤル
質量(g)約95内径(Φmm)縦:約100/横:約50長さ(cm)30キー方式ダイヤル太さ(mm)8
子供用ヘルメット CH-1 石野商会子供用ヘルメット CH-1石野商会
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
約300gと軽量だから首への負担も軽減!軽さと安全性を両立しました!
用途自転車用ヘルメットサイズ子供用規格SG規格本体質量(g)約300機能サイズ調整ダイヤル付シェル形状ソフト適合寸法(cm)48~52適合年齢(歳)1以上
ダイヤルワイヤー錠90L 変更式 CAPTAIN STAGダイヤルワイヤー錠90L 変更式CAPTAIN STAG
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)900キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12
ワイヤー錠90D CAPTAIN STAGワイヤー錠90DCAPTAIN STAG
929税込1,022
1個
翌々日出荷
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)900キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
ダイヤルワイヤー錠60L 変更式 CAPTAIN STAGダイヤルワイヤー錠60L 変更式CAPTAIN STAG
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)600キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12
ワイヤー錠60D CAPTAIN STAGワイヤー錠60DCAPTAIN STAG
879税込967
1個
翌々日出荷
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)600キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
ダイヤルワイヤー錠37L 変更式 CAPTAIN STAGダイヤルワイヤー錠37L 変更式CAPTAIN STAG
849税込934
1個
翌々日出荷
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:鉄、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PP、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12
スケルトンウインドベル 真鍮 扇工業スケルトンウインドベル 真鍮扇工業
459税込505
1個
23日以内出荷
誰にでも軽く引ける2打音構造可愛らしいデザインと指にフィットする引きやすい引手全天候型ベル
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用)質量(g)40寸法(Φmm)ワン:33JIS規格合格材質樹脂本体、耐衝撃性ポリプロピレン製、引き手:耐摩耗性のポリアセタール製、ベルわん:アルミニウム製
小型マイダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA)小型マイダイヤルワイヤーロックサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすい。 開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ900×太さ6ワイヤー長(mm)9004桁マイセットダイヤル
R.e.med(リメッド) サドル SELLE ROYALR.e.med(リメッド) サドルSELLE ROYAL(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
セラロイヤルの優れたコストパフォーマンスサドル 『R.e.med』 R.e.medという名前の由来は、 R=Recovery(回復) E=Ergonomics (人間工学) M=Medicine(医学)からきています。 サドル本体には、オステオパシー理論に基づいた3つのゾーンを設けることで、サドルにかかる圧力を常時再分配し、痛みのない快適なライディングを提供します。 オステオパシー理論とは身体の器官はすべて相互的に働いていて、身体は自己治癒能力をもちます。 黒色、白色、ブラウンをベースとして、ラインカラーはフィジークのバーテープのカラーをイメージしています。
質量(g)354寸法(幅W×長さL)(mm)約145×約280材質(レール)スチール
シリコンカバー採用 「極太ワイヤ」錠 Panasonic(パナソニック)シリコンカバー採用 「極太ワイヤ」錠Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
シリコンカバー採用 車体にもやさしい ワイヤ部が極太で安心(直径 約24mm) 不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付
太さ(mm)約24付属品ディンプルキー3本長さ(mm)約450質量(g)約630(本体のみ)
ネオプレーンカバージョイントワイヤーロック GORIN(ゴリン)ネオプレーンカバージョイントワイヤーロックGORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用 防水生地とカラー生地の2層構造 軟らかいクッション性で自転車へのキズを防止 本体はアルミボディを採用し、防犯性の高いディンプルキーを3本付属 ワイヤー部はスチールケーブルの外をスチールリングで覆った切断に強い2重構造
寸法(mm)Φ18×1200質量(g)670
子供用自転車 6段変速 オートライト M-802Fシリーズ MYPALLAS子供用自転車 6段変速 オートライト M-802FシリーズMYPALLAS
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
元気な女の子にぴったり♪おしゃれでかわいいオートライト付きの折りたたみ自転車です!ハートが7色に光るLEDオートライト搭載した子供用自転車です!前傾姿勢にならず乗りやすいセミアップハンドルを採用しています!シマノ製6段外装変速を搭載。走行シーンに合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用。コンパクトになる車体は保管時の場所も選びません。お洒落で可愛い2色のカラーバリエーションをご用意しました!
用途自転車 子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニアサイクル 22インチ 女の子 通学 買い物 クリスマス 誕生日 プレゼント仕様ハートが7色に光るLEDオートライト、リング錠、バスケット材質リム:アルミブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキフレームスチール本体質量(kg)17本体高さ(mm)910-960適応身長(cm)120~本体長さ(mm)1570適応体重(kg)50以下サドルの高さ(mm)850~930本体幅(mm)550変速段数シマノ製6段変速
子供用自転車 6段変速 オートライト M-804Fシリーズ MYPALLAS子供用自転車 6段変速 オートライト M-804FシリーズMYPALLAS
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
元気な女の子にぴったり♪おしゃれでかわいいオートライト付きの折りたたみ自転車です!ハートが7色に光るLEDオートライト搭載した子供用自転車です!前傾姿勢にならず乗りやすいセミアップハンドルを採用しています!シマノ製6段外装変速を搭載。走行シーンに合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用。コンパクトになる車体は保管時の場所も選びません。お洒落で可愛い2色のカラーバリエーションをご用意しました!
用途自転車 子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニアサイクル 24インチ 女の子 通学 買い物 クリスマス 誕生日 プレゼント仕様ハートが7色に光るLEDオートライト、リング錠、バスケット材質リム:アルミブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキフレームスチール本体質量(kg)17.5本体高さ(mm)950-1000適応身長(cm)125~本体長さ(mm)1620適応体重(kg)50以下サドルの高さ(mm)850~930本体幅(mm)550変速段数シマノ製6段変速
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら