家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。
オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。
吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。
外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。
道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。
配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。
表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。
オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。
※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。
※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。
※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。
※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。
※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。
※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。
※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。
※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。
※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。
※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。
※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。
※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。
※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。
※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。
※お手入れは次の方法で行ってください。
・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。
・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。
・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。
厚さ(mm)12
長さ(mm)303
幅(mm)303
付属品専用取り付けピン10本
材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-4等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容ジョイントマット8枚set
総質量(kg)約1
材質ポリエチレン樹脂
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約320×320×14(1枚)
衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-4等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容ジョイントマット4枚set
総質量(kg)約2
材質ポリエチレン樹脂
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約620×620×14(1枚)
衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-5等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容ジョイントマット8枚set(サイドパーツ:コーナー用ふち 8本 + ストレート用ふち 8本+コーナー用予備ふち 8本)
総質量(kg)約1.2
材質ポリエチレン
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約300×300×20
衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-5等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容ジョイントマット4枚set(サイドパーツ:コーナー用ふち 4本 + ストレート用ふち 4本+コーナー用予備ふち 4本)
総質量(kg)約1.3
材質ポリエチレン
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約450×450×20
シーンに合わせて機能を選び、柔軟にレイアウト。音環境に配慮したキャスター付きパネル。吸音・遮音効果によって、パネルの反対側へ伝わる音圧を軽減します。パネルの設置の仕方によって、音効果の範囲が変わります。
材質パネル:(表面材)クロス、ポリウレタンフォーム(芯材)MDF、パーティクルボード、アルミ、キャスター:ナイロン、ABS、脚ベース:スチール、焼付塗装、板面:スチール、焼付塗装、フレーム:PVC、ナイロン吊り金具:スチール、メッキ
幅(mm)1125
質量(kg)33.4
高さ(mm)1835
奥行(mm)620
機能キャスター(ストッパー2個付き)、吸音・遮音効果、ホワイトボード(マグネット使用可能)
有効寸法(mm)板面:幅880×高さ1360
パネル厚(mm)87
グリーン購入法適合
脚の種類キャスター
サービス分類組立・設置・取付
シーンに合わせて機能を選び、柔軟にレイアウト。音環境に配慮したキャスター付きパネル。吸音・遮音効果によって、パネルの反対側へ伝わる音圧を軽減します。パネルの設置の仕方によって、音効果の範囲が変わります。
材質パネル:(表面材)クロス、ポリウレタンフォーム(芯材)MDF、パーティクルボード、アルミ、キャスター:ナイロン、ABS、脚ベース:スチール、焼付塗装
幅(mm)1125
高さ(mm)1835
奥行(mm)620
機能キャスター(ストッパー2個付き)、吸音・遮音効果
パネル厚(mm)87
グリーン購入法適合
脚の種類キャスター
サービス分類組立・設置・取付
コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。 遮音性が高い耳栓タイプで、通勤・通学に最適なステレオヘッドホン。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書
型式密閉型、耳栓タイプ
質量(g)約4(コード含まず)
コード長さ(m)1.2、Y型
プラグ3.5mmステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型(10)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)95
イヤホン形状インナーイヤー型
プラグ径(Φmm)3.5 3極ミニプラグ(L型)
成人・小児二つのサスペンデッド・ダイアフラムを搭載した軽量コンパクトなモデルです。
厚めの専用シングル・チューブを使用しています。
ダイアフラムとリムの段差が少ない「一体成型」ダイアフラムを採用し、お手入れが簡単になります。
カラーバリエーションのあるチューブとチェストピースをラインアップしています。
3M(TM)リットマン(TM)ソフトシーリングイアーチップを備えています。
快適なフィット感だけではなく、優れた遮音性も提供します。
用途聴診
対象成人用・小児用兼用
付属品ノンチルスリーブ、ソフトシーリング、イヤーチップ2種
材質チェストピース/ステンレス
全長(mm)約690
質量(g)150
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000218
ダイヤフラム径(Φmm)成人用/約45、小児用/約35
医薬品医療機器等法一般医療機器
シーンに合わせて機能を選び、柔軟にレイアウト。音環境に配慮したキャスター付きパネル。吸音・遮音効果によって、パネルの反対側へ伝わる音圧を軽減します。パネルの設置の仕方によって、音効果の範囲が変わります。※各タイプの裏面は、全面クロスです。※搭載可能ディスプレイ:12~43インチ、12kgまで。ディスプレイ背面にある壁掛金具取付用ナットが、横方向に75・100・200mm、縦方向に75・100・200mmのいずれかのピッチであることを確認してください。
材質パネル:(表面材)クロス、ポリウレタンフォーム(芯材)MDF、パーティクルボード、アルミ、キャスター:ナイロン、ABS、脚ベース:スチール、焼付塗装、ディスプレイ取付金具:スチール、焼付塗装
幅(mm)1125
質量(kg)28.4
高さ(mm)1835
奥行(mm)620
機能キャスター(ストッパー2個付き)、吸音・遮音効果、ディスプレイアタッチメント
パネル厚(mm)87
グリーン購入法適合
脚の種類キャスター
サービス分類組立・設置・取付
新設計Φ36mmドライバーによりパワフルでクリアな再生音。
コンパクトなサイズ感で、迫力あふれるサウンドを実現します。
使いやすい片出し1.2mコードでストレスのないリスニング。
片出し仕様により、コードが絡み合うストレスを最小限に抑えます。装着時も邪魔になりにくく、快適に楽しめます。
長時間でも快適な装着感をキープする軽量&コンパクトボディ。
女性でも手に取りやすい薄型のハウジングデザインを採用。軽くて小型ボディのため、長時間のリスニングでも心地良い装着感が続きます。
持ち運びに便利なスイーベル機構。
フラットに折りたためるスイーベル機構により、持ち運ぶ際のポータビリティも確保しています。
ファッション性を追求したポップなカラーリングを採用。
ポップなカラーを採用。音が出るメッシュ部分やコードまでハウジングと色を合わせ、ファッション性を追求しました。
音漏れしにくく密閉性の高いイヤパッド。
クッション性の良いイヤパッドで耳にぴったりフィット。遮音性に優れ、低音を逃さないため豊かな高音質が味わえます。
特性折り畳み可能
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約110(コード除く)
コード長さ(m)1.2(片出し)
再生周波数帯域(Hz)15~22,000
音圧レベル(dB)104(出力)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)36
最大入力(mW)500
イヤホン形状オーバーヘッド型
ウルトラノイズキャンセリング 3.0:イヤホンが外部のノイズを検知・除去するだけでなく、耳の形を瞬時に計測し、これまで取りこぼしていたノイズまで除去。パーソナライズされたノイズキャンセリングを提供。更にアップグレードした基礎性能:高感度センサー・大口径ドライバー・遮音性を高めたチャンバーの搭載により基礎性能がパワーアップ。より多様な雑音を効果的に打ち消すことができるようになりました。最大50時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大50時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適な機能性:スマホやPC等の2台の端末に同時に接続できるマルチポイント接続・6つのマイクと AIによるクリアな通話・IPX4防水規格など様々な機能に対応しており、オンライン会議や勉強、運動など様々なシーンでご使用いただくことが出来ます。
セット内容Soundcore Liberty 4 NC、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、カスタマーサポート
質量(g)約5 (イヤホン本体 片耳) / 約60 (充電ケース含む)
寸法(cm)約5.7×5.7×3.0
充電時間約1時間(イヤホン) / 約3時間(充電ケース USB-Cケーブル使用時) / 約3.5時間(充電ケース ワイヤレス充電使用時)
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
防塵防水性能IPX4
再生可能時間通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)、LDAC使用時:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時)
通信規格Bluetooth 5.3
充電端子USB-C / ワイヤレス
対応コーデックSBC / AAC / LDAC
1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた世界最高クラスのノイズキャンセリング性能。高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN1のポテンシャルを、統合プロセッサーV1を組み合わせることにより最大限に発揮。8個のマイク信号を巧みに制御することが可能になり、今までにないレベルのノイズキャンセリング性能を実現しています。さらにノイズキャンセリング機能をユーザーの装着状態や環境に合わせて自動で最適化する「オートNCオプティマイザー」により、常に理想的なノイズキャンセリング効果を自動的に提供します。専用設計30mmドライバーユニットを搭載し、低音域から高音域までの再現性を高め、より自然で伸びのある音質を実現しています。さらにはWalkman(R)で培った高音質化技術をヘッドホンに最適化、S/N感の向上による微細音の再現、広がりや定位感の向上を実現し更なる高音質に。AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラスの通話品質。左右4つのマイクを用いたビームフォーミング技術とAIにより、騒音下でも正確かつクリアな通話品質を実現します。第5世代にて大きく本体デザインを刷新。さらにはイヤーパッドには通常の合皮に比べて、柔らかく装着時の安定性に優れた「ソフトフィットレザー」を採用。頭部の形状に柔軟に追従することで締め付け感は少ないながらも、高い遮音性と快適な装着性を実現。「スピーク・トゥ・チャット」機能や「アダプディブサウンドコントロール」機能など、シーンに合わせた最適なリスニング環境を自動で実現するスマートな機能を多数搭載。加えてノイズキャンセリングON時で最長30時間、OFF時で最長40時間音楽再生可能なロングバッテリーライフ、さらには3分充電で約3時間再生可能なUSB PD充電にも対応しています。折りたたみ可能なキャリングケース付属で持ち運びも便利です。
付属品SBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド
型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS
色スモーキーピンク
質量(g)約 250
周波数(Hz)特性:4 - 40000
電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
コード長さ(m)約1.2
感度102 dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100 dB/mW(有線接続時、POWER OFF時)
入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
コードタイプ:片出し(着脱式)
充電時間約3.5時間
入力端子音声:ステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)
連続再生時間音声:最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時)
充電方式USB充電
保護対応コンテンツ:SCMS-T
サイズ(mm)ドライバーユニット:30
マグネットネオジウム
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)、マイクロホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)
通信距離(m)最大:10
使用周波数(GHz)帯域:2.4 帯 (2.4000 - 2.4835)
伝送帯域(Hz)A2DP:20 - 20000 (44.1 kHz sampling), 20 - 40000 (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)
対応コーデックSBC, AAC, LDAC
連続通話時間(時間)最大24 (NC ON時)、最大32 (NC OFF時)
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる
・コンパクトながら豊かな高音質を実現
音の解像度を高め、クリアな中高音と重厚でパワフルな低音を再生する400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットを搭載。カラフルでコンパクトなボディから、バランスに優れた高音質サウンドを再生します。
・音漏れを低減
音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。
・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる
ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。
・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー
ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。
・選べる10カラー
カラフルな10色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。
・快適な装着感
耳の形に沿いやすいイヤーフィットブッシングにより、外れにくく安定した装着性を実現しました。
・アングルドイヤーピース構造
アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。
・ハイブリッドイヤーピース
2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
・つのサイズから選べるイヤーピース
耳の大きさに合わせて選べる4つのサイズを付属。Sサイズよりも小さいSSサイズのイヤーピースは小さめの耳にもフィットします。
・ケーブル長アジャスターを付属
スタイルに合わせてケーブルの長さを調節できます。音楽を聴くときにからみにくく、ケーブルが邪魔になりません。
仕様型式:密閉ダイナミック型ドライバーユニット:9mm ドーム型(CCAWボイスコイル採用)感度:103dB/mWマグネット:ネオジウム再生周波数帯域:5Hz~24000Hzインピーダンス:16Ω(1KHzにて)最大入力:100mW(IEC※)※:IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 コードタイプ:Y型入力プラグ:金メッキL型 ステレオミニプラグ付属品:ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスター
付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター
コード長さ(m)約1.2
本体質量(g)約3
再生周波数帯域(Hz)5~24000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
コード種類リッツ線Y型
インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)
最大入力(mW)100(IEC)
音圧感度(dB/mW)103
イヤホン形状カナル型
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
・スマートフォン対応
リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります
・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」
「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります
・コンパクトながら豊かな高音質を実現
音の解像度を高め、クリアな中高音と重厚でパワフルな低音を再生する400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットを搭載。カラフルでコンパクトなボディから、バランスに優れた高音質サウンドを再生します。
・音漏れを低減
音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。
・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる
ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。
・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー
ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。
・選べる8カラー
カラフルな8色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。
・快適な装着感
耳の形に沿いやすいイヤーフィットブッシングにより、外れにくく安定した装着性を実現しました。
・アングルドイヤーピース構造
アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。
・ハイブリッドイヤーピース
2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
本体質量(g)約3
最大入力(mW)100(IEC)
音圧感度(dB/mW)103
再生周波数帯域(Hz)5~24000
仕様リモコン・マイク対応
コード長さ(m)約1.2
コード種類リッツ線Y型
インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター
イヤホン形状カナル型
関連キーワード