36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
仕様A4判横4つ折 寸法(mm)90×225 サイズ長形40号 坪量(g/m2)81.4 郵便番号欄あり テープなし 窓枠なし
1パック(50枚)
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)235 幅(mm)120 サイズ長形3号 タイプA4横三つ折り 郵便番号欄あり 窓枠なし
1パック(100枚)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キングコーポレーション長形40号 HIソフトカラー
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途A4書類(297×210)を四つ折り(210×75)の封入に最適 質量(kg)4.2 サイズ長形40号 縦(mm)225 横(mm)90
1箱(1000枚)
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。内側に地紋印刷を施し、中身が見にくい仕様。長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。古紙パルプ配合率40%以上。窓部分はグラシン紙の為、分別不要です。
用途請求書、納品書等の発送用封筒として。 サイズ長形3号 寸法(幅W×高さH)(mm)235×120 窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45 貼り合せ位置センター貼り テープあり RoHS指令(10物質対応)対応 窓枠あり
1箱(200枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。
2018年トラスコ掲載ページ10 0388 窓枠なし
1セット(100枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440 サイズ(cm)53~62 ひさし長さ(mm)約40
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く) ピンク 種別耐油燃料チューブ 材質PVC 使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
用途農業機械などの燃料二次配管 材質軟質塩化ビニル ピンク 使用温度範囲(℃)-30~70 使用流体油、水、空気 特性耐油
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

書き込むスペースがあるからタイトルなどを記入できます。 フィルム素材だから長期に管理する資料やデータに貼ってもやぶれにくく安心です。 ちょっと幅広のカラフルなタイプです。
仕様通常粘着 材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PET シリーズPost-it 商品構成アソート 環境対応ケースに再生PETを使用ベースフィルムに再生PET50%以上使用水分散性の粘着剤を使用。GPNエコ商品ねっと グリーン購入法適合
1パック(20枚×2色)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使い捨てタイプのポリエチレン製腕カバーです。
用途水周り作業等に。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.02 質量(g)220 幅(cm)21 長さ(cm)40 質量(g/袋)220
1袋(25双)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
イメージカラーに合わせて一致団結!
材質綿100% 質量(g)150 寸法(幅Wmm×長さLm)約40×1.1
1セット(10本)
1,119 税込1,231
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液晶の大型化(CT-40比較) 抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。 モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能! マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能 タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。 カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。
質量(g)66(電池含む) 電源LR44×1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×61×28.5 表示形式デジタル タイマー時間23時間59分59秒 設置方法マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ 電池寿命約14か月(使用条件:クロック表示) RoHS指令(10物質対応)対応 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.170シリーズと同じデザインで女性・子供用Sサイズのラインナップ。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。
質量(g)約399 ひさし長さ(mm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Hameeで1番売れているネックストラップ。 「便利!」「使いやすい!」「着脱簡単!」高レビュー多数のHand Linker Putto(ハンドリンカープット)。 ・真ん中のボタンを押すと、リングストラップがサッと外れる ・通話、撮影、動画視聴、改札タッチ時などネックストラップのわずらわしさから解放 ・スマホ、デジカメ、カギ、パスケースなどの付け替えカンタン ・リングに指を通せば落下防止に ・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ ・ネック部分は平ヒモ採用で首が痛くなりにくい ・機器の着脱時にネックストラップを外す必要がなく、髪の乱れが気になる方や帽子をよくかぶる方にもオススメ ・フックに引っ掛けもOK ・カラフルPOPなカラーバリエーション
材質本体:ポリエステル・ABS、リング部分:ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金 全長(cm)約50(ストラップパーツ含む/二つ折り時) リング内径(Φmm)約22 ストラップ幅(mm)約8 ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)
1個
1,200 税込1,320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚(40m×1枚)
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Hameeで1番売れているネックストラップ。 「便利!」「使いやすい!」「着脱簡単!」高レビュー多数のHand Linker Putto(ハンドリンカー プット)カラビナシリーズ。 ・真ん中のボタンを押すと、リングストラップがサッと外れる ・通話、撮影、動画視聴、改札タッチ時などネックストラップのわずらわしさから解放 ・リングストラップはカラビナ仕様でカバンやベルトループに装着OK ・スマホ、デジカメ、カギ、パスケースなどの付け替えカンタン ・リングに指を通せば落下防止に ・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ ・ネック部分は平ヒモ採用で首が痛くなりにくい ・機器の着脱時にネックストラップを外す必要がなく、髪の乱れが気になる方や帽子をよくかぶる方にもオススメ ・フックに引っ掛けもOK ・カラフルPOPなカラーバリエーション
材質本体:ポリエステル・ABS、リング部分:ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金 全長(cm)約52(ストラップパーツ含む) リング内径(Φmm)約22 ストラップ幅(mm)約8 ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)
1個
1,400 税込1,540
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安心カバー付きの先丸ステンレスはさみ。
用途紙など切りやすいものを切る ピンク・青(アソート) 刃長(mm)40 付属品安心カバー付 材質本体:ステンレス鋼・ABS、カバー:ABS・AS、名札:紙 寸法(mm)190×94×11 質量(g)39.5 刃先先丸タイプ 繰り返し・詰め替え対応
1個
129 税込142
当日出荷

マイナスイオンでリフレッシュ。浴槽内、洗い場のすべり止めマット。マイナスイオンと遠赤外線を生成、消臭・抗菌作用のあるセシオン配合、癒しと岩盤浴効果も期待。
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして 材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線
1個
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日之出化成耐油ホース
耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。
ピンク透明 使用流体軽油・灯油・重油 巻種類ドラム巻
1巻(40m)
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた世界最高クラスのノイズキャンセリング性能。高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN1のポテンシャルを、統合プロセッサーV1を組み合わせることにより最大限に発揮。8個のマイク信号を巧みに制御することが可能になり、今までにないレベルのノイズキャンセリング性能を実現しています。さらにノイズキャンセリング機能をユーザーの装着状態や環境に合わせて自動で最適化する「オートNCオプティマイザー」により、常に理想的なノイズキャンセリング効果を自動的に提供します。専用設計30mmドライバーユニットを搭載し、低音域から高音域までの再現性を高め、より自然で伸びのある音質を実現しています。さらにはWalkman(R)で培った高音質化技術をヘッドホンに最適化、S/N感の向上による微細音の再現、広がりや定位感の向上を実現し更なる高音質に。AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラスの通話品質。左右4つのマイクを用いたビームフォーミング技術とAIにより、騒音下でも正確かつクリアな通話品質を実現します。第5世代にて大きく本体デザインを刷新。さらにはイヤーパッドには通常の合皮に比べて、柔らかく装着時の安定性に優れた「ソフトフィットレザー」を採用。頭部の形状に柔軟に追従することで締め付け感は少ないながらも、高い遮音性と快適な装着性を実現。「スピーク・トゥ・チャット」機能や「アダプディブサウンドコントロール」機能など、シーンに合わせた最適なリスニング環境を自動で実現するスマートな機能を多数搭載。加えてノイズキャンセリングON時で最長30時間、OFF時で最長40時間音楽再生可能なロングバッテリーライフ、さらには3分充電で約3時間再生可能なUSB PD充電にも対応しています。折りたたみ可能なキャリングケース付属で持ち運びも便利です。
付属品SBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド 型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS スモーキーピンク 質量(g)約 250 周波数(Hz)特性:4 - 40000 電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 コード長さ(m)約1.2 感度102 dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100 dB/mW(有線接続時、POWER OFF時) 入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 コードタイプ:片出し(着脱式) 充電時間約3.5時間 入力端子音声:ステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA) 連続再生時間音声:最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時) 充電方式USB充電 保護対応コンテンツ:SCMS-T サイズ(mm)ドライバーユニット:30 マグネットネオジウム 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)、マイクロホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時) 通信距離(m)最大:10 使用周波数(GHz)帯域:2.4 帯 (2.4000 - 2.4835) 伝送帯域(Hz)A2DP:20 - 20000 (44.1 kHz sampling), 20 - 40000 (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps) 対応コーデックSBC, AAC, LDAC 連続通話時間(時間)最大24 (NC ON時)、最大32 (NC OFF時) 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット No300
大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用、電気用
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ナビス駆血帯
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
材質金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン) チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.4
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ブラックメタリック塗装【特長】次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用・落下時保護用 機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理 製品質量(g)約440 シールド 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) ひさし長さ(mm)約40 帽体ABS 適合頭囲(cm)53~62 名入れ 使用区分飛来・落下物用・落下時保護用
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カットして使用するお得な40m巻タイプ。 チューブは天然ゴムの質感を再現したポリウレタン製。 ラテックスフリー。
長さ(m)40 材質ポリウレタン チューブ外径×内径(mm)8.4×6
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農業機械などの燃料2次配管に最適です。
用途農業機械用 材質軟質ポリ塩化ビニール ピンク 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性耐油
1箱(6巻)
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

究極の通気性、耐久撥水性、抗菌性に優れたi-mesh(R)素材使用のアームカバー。
用途手の保護・給食調理・その他 長さ(cm)40
1双
1,598 税込1,758
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピンク 種別SK耐油ブレードホース 材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 構造糸入り二重管ホース 脆化温度(℃)-28
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ロングはちまき
全長3m!長いはちまきで、かっこよく応援しよう!。全長3mのロングはちまきです。鮮やかな色味が特徴で、よく目立ちます。綿素材で肌あたりもやさしく、通気性に優れているので、長時間の装着も快適です。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。
セット内容本体のみ 材質綿 寸法(幅Wmm×長さLm)40×3
1本
228 税込251
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィフティ・ヴィジョナリーマッサージベッドBASIC穴無
豊富なサイズとカラーが選べるBASICなマッサージベッドです。無孔タイプ。
材質脚部・フレーム:スチール、アジャスター:ナイロン、マット部分内部:ウレタン素材、マット部分外側:PVCレザー
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

特殊樹脂配合により耐油性が向上。弾力・柔軟性に優れ、曲げやすく折れにくい。半透明なので、流体が目視で確認できる。RoHS2対応
用途農業・産業機械等の燃料2次配管用ホース 材質PVC軟質塩化ビニル樹脂(RoHS2対応) ピンク(半透明) 構造単層管チューブ 常用使用圧力(MPa)0.1以下(23℃) 適合流体水、潤滑油、切削油、一般作動油、ガソリン(注)、軽油、灯油、重油 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘアドライの時間を短くするタオルです。
用途日々の生活に。 長さ(cm)40 幅(cm)100
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェルファントライタッチ
水抜き穴付の安全すべり止めマット。すべり止め効果抜群トライアングル形状。水抜き穴付なので沈めやすく引き上げやすい。水抜き穴付きで水きりが良くすべらず安全。
1枚
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポリエステルトリコット・特殊ラミネート加工(防水)。
用途手の保護・給食調理・その他 長さ(cm)40
1双
1,698 税込1,868
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンハウスワイヤレスヘッドホン
コストパフォーマンスに優れた高機能なワイヤレスヘッドです。AACコーデック対応で高音質・低遅延を実現し、アクティブノイズキャンセル(ANC)機能により周囲の騒音を効果的に遮断します。最大55時間の連続再生が可能なバッテリーを搭載し、長時間の使用にも安心。40mmドライバーユニットによる迫力あるサウンドと、低反発クッション素材による快適な装着感も魅力です。有線・無線両対応、折りたたみ式で持ち運びにも便利。さらに、マルチポイント接続やゲーム向け低遅延モードも備え、幅広いシーンで活躍します。
付属品専用充電ケーブル(30cm)、Φ3.5オーディオケーブル(1.2m)、取扱説明書/保証書 質量(g)約227 電源(V)DC 5(USB給電) 出力class2 接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×75×185 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 充電時間(時間)約2.5 駆動方式ダイナミック方式 再生周波数(Hz)20~20000 バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー電池500 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)40 周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz) 再生時間(時間)約55(音楽再生) 対応コーデックSBC/AAC 対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかな泡立ち、心地よいシャリ感。石鹸含み・泡立ちの良いソフトファイバーと、刷掃性に優れたスパイラルファイバーの2種類の繊維を使ったハイブリッドタイプのボディブラシ。背中も洗いやすい、ちょい長ハンドル。確かな品質信頼の日本製。
種類ブラシ 寸法(cm)約7×6×長さ40 材質スチロール樹脂、アクリル、PBT
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)