6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UNISON(ユニソン)埋込ポスト ヴィコBI
建築デザインを引き立てる、埋込みタイプのメール便ポスト。 シンプルでムダのないデザインが、建物と調和しながらメール便が受け取れる、機能性を併せ持ちます。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
材質(本体・取手)ステンレス、(正面パネル)アルミ 仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×321×367 施錠方法ダイヤル錠 取扱説明書(0.8MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×38
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。 インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質[本体]スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)(木目調:木目シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、ASA樹脂[投函口蓋、取手]ステンレス 仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付 付属品取付け用スペーサー 質量(kg)5.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133 施錠方法ダイヤル錠 取扱説明書(0.3MB)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。 インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質(本体)スチール<溶融亜鉛めっき鋼板>、ASA樹脂、(投函口蓋・取手)ステンレス 仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付 付属品取付け用スペーサー 質量(kg)5.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(1.8MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)265×37
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイリスオーヤマスライド扉収納ベッド S
大容量のベッド下収納にこだわったヘッドボード付きのベッドです。ヘッドボードはスライド扉を採用し、インテリアを損なわないようにすっきり収納することができます。スライド扉横のオープンスペースは、手元を照らすLEDライトと2口コンセント付きです。ヘッドボード天板には時計やティッシュなどの小物が置けます。引き出しの深さは約24cmと深型で、1個あたり約105Lの収納が可能です。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや頻繁に着ないお洋服なども収納可能です。床板はすのこ構造で通気性抜群です。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。簡単に取り外せます。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 寸法(mm)ヘッドボード:約972×164×895、ヘッドボード天板:約972×164、ヘッドボードスライド扉内寸:約305×105×195、ヘッドボードオープンスペース内寸:約613×105×195 サイズセミダブル 高さ(mm)床板まで:約388 質量(g)66370 種類チェストベッド 容量(L)引き出し:約105(1個あたり) 消費電力(W)合計1500 定格電圧(V)AC100 耐荷重(kg)全体124、ヘッドボード天板・固定棚板各2、本体100、引き出し1個あたり10 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)本体:125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)972×2144×895 定格電源電圧LEDライト:AC100V 0.2W 引出し内寸法(mm)約933×470×240(1個あたり) ベッド寸法(mm)約972×1960 適合厚さ(mm)【マットレス】約160 収納の目安引き出し:Yシャツなら48枚 最大使用者体重(kg)約100
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別・通し棚・長ぐつ対応の3つのタイプをご用意しました。
ナチュラルグレー 奥行(mm)348 適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入))LKC-1、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2
1台
68,980 税込75,878
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一枚の絵を思わせる、存在感。 絵や写真の額縁を連想させるフレームがエントランスを飾ります。 正面扉がやさしく手前に開き、取っ手などの突起部がない、すっきりとしたデザインです。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質(本体)ZAM<高耐食溶融めっき鋼板>、(正面パネル)ステンレス 付属品取付け用スペーサー 質量(kg)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×380×133 施錠方法ダイヤル錠 取扱説明書(0.3MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)340×40
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)