マグカップと菓子などを一緒に置けるトレーです。
材質ブナ材
間口W×奥行D×高さH(mm)220×120×15
内寸法(間口×奥行)(mm)208×108
ノンスリップ面は一体成形で剥がれたり、膨れることはありません。洗浄器対応
材質高比重ポリプロピレン
高さ(mm)17
短辺(mm)198
長辺(mm)307
耐熱温度(℃)120
有効内径(mm)270×172
紙の芯材をメラミン樹脂で覆う特殊加工
美しい木目を再現し、表面は食器が滑らないノンスリップ加工です。
材質パルプ
お求め易いLow Priceトレイ。
給食用・サービス用、なんでもOKのトレー。
材質ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)120
耐熱温度(℃)-10~+100
食洗器対応で自然な風合いの木目調トレー
表面処理ノンスリップ加工
原料のほとんどが、天然樹脂から出来ています。食器洗浄機での洗浄が可能です。
用途レストラン、カフェ、食堂などのトレーに。軽くデザイン性に優れています。
材質木材、天然樹脂
耐熱温度(℃)‐10~100
お求め易い価格のファーストフードトレーは、ファーストフードレストランでの使用に耐えられるように丈夫にできていて、しかも基準の厳しい全米衛生財団によって、食品および調理に使用できる製品として認可を受けています。製造に使用する素材についても厳しいガイドラインを設け実施しているので、安心してご使用いただけます。これはキャンブロ製ファーストフードトレーだけの安全性保証です。このトレーは丈夫で、底辺が補強されています。魅力的な模様入りの表面は、皿、食べ物、飲み物などが滑りにくくなっています。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)80
関連キーワード