2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

セイコータイムクリエーション置き掛け兼用時計
木目調の枠色で落ち着いた雰囲気の交流式電波時計です
仕様電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・3モード表示切替(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)・2099年12月31日までのフルオートカレンダー機能・2099年12月31日までの六曜表示(ただし、2033年8月25日~2034年3月19日の間は非表示)・高コントラスト液晶・明るさ切替機能(3段階)・置用スタンドつき(掛置兼用)・12時間制/24時間制切替式・電子音アラーム(ダンダントーン)・アラームオートストップ 約5分間・バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻/カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。) 付属品専用ACアダプターつき(コード長約2m) 材質プラスチック枠(薄茶木目模様)前面:ガラス 寸法(mm)120×195×24、(置いた状態)116×195×60 木目 表示方式デジタル 温度測定範囲(℃)0~40 電池バックアップ用電池 CR2032×1 測定精度(%)±8(25℃) 湿度計 アラーム 測定精度(℃)±2 湿度測定範囲(%RH)25~85 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷