商品豆知識
【超コンパクト】【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】
スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。
45°の上下手動ルーバーで風向調節可能。足元から幅広く暖かさを感じられます。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。(人感センサー設定なしの時)
人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。
転倒時安全装置で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
消費電力(W)1200
寸法(mm)約175×191.5×371
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
コード長さ(m)約1.8
質量(g)2700
電源電圧(V)AC 100、50/60Hz
動作時間人感センサー:90秒/5分/10分
安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ
温風機能3段階(ターボ・標準・静音)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
テクノイオン搭載 スポット暖房に最適なミニセラミックヒーター(ホワイト)
テクノイオン搭載で消臭除菌効果
冬は温風+空気清浄、夏は送風で空気清浄
人感センサーで電気代節約
トイレのスポット暖房や空気清浄に最適
消費電力(W)700
本体質量(kg)1.48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.0×13.5×22.5
【速暖!】【大風量】【人感センサー】【軽量】
電源ONですくに暖かい。風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです。
オフィスのデスクの足元などスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。
人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音) を搭載。
人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。
お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
質量(kg)2.5
色濃木目
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×135×385
安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、転倒時安全装置、切忘れ防止機能、過熱防止安全装置
暖房の目安(コンクリート)断熱材なし/約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/約8畳(12.9m2)まで
暖房の目安(木造)断熱材なし/約3畳(4.9m2)まで、断熱材50mm/約6畳(8.6m2)まで
運転モード3段階(ターボ/標準/静音)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
人感センサ検出距離(m)約2
人感センサ検出範囲上下方向60/左右方向90
1台
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
ミニセラミックファンヒーター/コンパクトサイズ/人感センサー搭載で省エネ/操作部ライト自動減光/強弱2暖切替/連続使用2時間自動OFF
用途洗面所やトイレなど
仕様(操作部ライト)自動減光
質量(kg)0.8
切換方式2段階
消費電力(W)(強)600、(弱)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×107×116
安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ、連続使用2時間OFF
電源コード(m)1.8
機能人感センサー/フィルター
連続使用2時間自動OFF
電源(AC100V)50/60Hz
関連キーワード