スリムラインでカジュアルな着こなしにも重宝するニットです。繊細な印象の14ゲージゴム編み。
性別女性用
お買い上げいただいた商品をふんわり優しく包む不織布製パッケージ。こちらはやわらかくシースルー感のある薄タイプです。ショッパーバッグに入れる前の内包装に最適。
材質ポリプロピレン不織布
生地目付12g
鋼鉄先芯入り・接地面から4cm防水加工を施した防水セーフティーシューズ・胛被には撥水加工・耐滑底・EVAカップインソール・踵部反射材付き・ミドルカット3本バンドタイプ
機能撥水・耐滑
材質(先芯)鉄製
材質(アッパー)ポリエステル+TPU
足幅3E
材質(ソール)EVA+RB
標準質量(g/片足)410
形状ミドル
甲被タイプマジック
靴タイプスニーカー
接地面から4cm×4時間防水防水仕様。 雨天時(小雨程度)の作業が可能 くるぶしまでしっかり保護してくれるミドルカット。
素材合成皮革+ポリエステルメッシュ+TPU グレーカモフラのみ甲被:合成皮革+ポリエステル+TPU
ラウンドロータイプのセンターセーブル。
材質天板18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/脚部:スチール粉体塗装
幅(mm)Φ900
奥行(mm)Φ900
アジア人の足型に合わせたデイリーユーズや街乗りに最適なライディングスニーカー。・カジュアルスタイルスニーカー。・ベルクロフラップベルト。・つま先の補強。・ギアシフトパッド。特徴。・防水素材(※ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください。)。・ブーツ横ファスナー。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・ウォータープルーフ/防水素材。・セーフティフットウェア
用途素材。[アッパー] ポリエステル・ポリウレタン。[アウトソール] ラバー
材質防水素材[アッパー] ポリエステル・ポリウレタン[アウトソール] ラバー
気温や天候に合わせた着用方法にジョイントする3in1ジャケット。環境に配慮した非フッ素撥水剤を使用。【防水アウター】。耐水圧20,000mmH2O以上。透湿度20,000g/m2-24h以上。3LAYER防水透湿素材。ヘルメット対応のセーフティフード。【防寒インナー】。中綿:140g※袖部分のみ100g。軽量ナイロン素材使用。YKK製ビスロンファスナー
用途作業時アウトドアなどの防寒に。マック Makku 防水 防寒 透湿 ヘルメット対応 軽量 ナイロン レインウェア ジャケット ジャンパー 防寒着 メンズ 釣り バイク 上着のみ
材質【アウター】表地:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル100%、トリコット、はっ水 / 【インナー】裏地:ナイロン100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ナイロン100%。はっ水
耐水圧(mm)20000
透湿度(g/m2)20000
電気で沸かして 「まほうびん保温」 。905W「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル。大型オレンジくっきり液晶。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える 「沸とうセーブ」(選択式) 。90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 。98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能 。ゆっくり少量ずつ注げる 「ゆっくりカフェドリップ給湯」。用途に合わせて使い分けられる 。「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん 。使わない時はタイマーで節約 。「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間 。お湯の残量がとっても見やすい 。ワイドウインドウ&「ピタッと赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利 「内容器水量目盛」。
質量(kg)約3.0
色ライトブラウン
容量(L)3.0
消費電力(W)905(湯沸かし時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×300
電源コード(m)1
電気代の目安年間:約7,400円
年間消費電力量(kWh/年)273
一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75
1個(1台)
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
関連キーワード