スモーキー&ニュアンスカラーがオシャレなUSBケーブルです。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく、取り回しがしやすいです。断線しにくい高密度配線ケーブルを採用しています。USB-Aコネクターを搭載しているパソコン及び充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)コネクターを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。USB Power Delivery非対応です。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。ゴミの少ない簡易パッケージです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ
対応機種USB-Aコネクターを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)コネクターを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
対応【USB Power Delivery】×
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
シールドシールド無し
ケーブル太さ(mm)約4.3
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
パッケージ袋+ステッカー
通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。
ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。
ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様通電表示ランプ付
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
お部屋を広く見せる、圧迫感のないロータイプのベッドフレーム。フレームのみ、または3種類から選べるマットレスセット。【フレーム】。床板が長く、マットレスを置いても余白が生まれ、サイドテーブルのように役に立つステージのような形。ロボット掃除機も入ってベッド下の掃除もしやすい、床下貫通設計。ベッド下には衣装ケースも置いて収納スペースとしても活躍。四隅の角度は丸みをつけたやさしいデザイン。湿気や傷に強い、メラミン樹脂化粧の素材繊維板を使用。すのこ同士の隙間を設けることで湿気の逃げ道を確保。通気性を良くすることで快適な睡眠をサポート。接地面用の保護フェルト付属。【マットレス_Aタイプ_ボンネルコイル】。スプリングマットレスのエントリーモデル。身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス。厚さ15cmのコンパクトなマットレス。直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け。【マットレス_Bタイプ_ポケットコイル】。身体に沿って沈み込む、ポケットコイルマットレス。厚さ20cmマットレス。床面は直径1.8mmの太さポケットコイルで、身体に沿うクッショニング。周囲は直径2.3mmの太さしっかりのコイルで沈み込みを防ぐ、エッジサポート仕様。側面は通気の良いメッシュ生地。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け。【マットレス_Cタイプ_高弾性ボンネルコイル(布団乾燥機対応)】。身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス。厚さ20cmの極厚マットレス。直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート。上層には高弾性で20mm高反発ウレタンを使用。表面はふんわりでサラサラ心地よい手触り。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け。布団乾燥機の吸入口付き。布団乾燥機の送風モードやダニモードでマットレスの内部を清潔にキープ
用途ベッド、寝具として。木製 組み立て簡単 木製ベッド ベッドフレーム 掃除がしやすい 頑丈 ステージベッド
高さ(cm)ベッド下中央部(貫通部):10.5
組立時間約60分以上
材質背もたれ:FRP、フレーム・カバー:ステンレス(ヘアライン仕上げ)
色ハーベストブラウン(背もたれ)
適合品番ネオレストA・Dタイプ、隠ぺい形フラッシュバルブ式便器[C14RS、C21N、CS140系、CS210CN、C550SU、C743PV系、C716]
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計5ポートで複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり
寸法(mm)42×43×272
色ダークウッド
スイッチ一括スイッチ
定格電力(W)1450まで
定格電圧(V)100~125
コンセント個数12
コンセント形状2P
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付
USBポートType-A×3、Type-C×1
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
各引き出しに横仕切り板6枚縦仕切り板1枚付き/仕切り板最大取り付け数36枚/取り付けピッチ30mm
種別カードキャビネット
材質引き手/樹脂成型品
色ナチュラルグレー
材質(本体)スチール
種類A6Cサイズ引き出しタイプ
奥行(mm)620
間口(mm)412
仕切板各引き出しに 横仕切板/6枚付き、縦仕切板/1枚付き、横仕切板最大取付数/36枚、取り付けピッチ/30mm
材質(棚板)スチール
材質(扉)スチール
材質(塗装)焼付塗装
適合仕切板A-A5-PN、A-CTPN
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
適合金具左右:(連結金具)PE-J9、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)640
材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DX)
質量(kg)15.5
高さ(mm)785
奥行(mm)610
フレームブナ成型合板塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)640
材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DX)
質量(kg)15
高さ(mm)785
奥行(mm)610
フレームブナ成型合板塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード