電波デジタル目覚時計
材質プラスチック枠
寸法(mm)89×135×44
質量(g)190
種類置時計
表示方式デジタル
機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12/24切替・残照機能・ライト・温度湿度・カレンダー(2099年12月31日まで表示)・時刻/カレンダー切替・六曜表示(2030年12月31日まで表示)
使用電池単3形マンガン乾電池×2
温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%
寸法(mm)82×206×51
色木目
質量(g)370
表示方式デジタル
機能2099年までのフルオートカレンダー機能、液晶パネル角度調節用スタンド付、電池切れ予告機能(液晶)
電池単2(アルカリ)×2、(電池寿命約1年間)(モニター用電池として、マンガン電池を同梱しています)
湿度計精度:±8%(25℃ 25%RH~85%RH)
アラームダンダントーンアラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、アラームモニター機能
枠材プラスチック枠(薄金色パール塗装・一部木目模様)、前面:プラスチック
電波時計電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
温度計精度:±2℃(0℃~40℃)
スヌーズ○
ライト機能常時点灯(アラームONで点灯、アラームOFFで消灯)、ライト付
12/24表示切替12時間制/24時間制切替式
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
デジタル電子音目覚まし電波時計 木目調デザイン。
機能電子音アラーム、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、角度調節機能付
付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書
色23木目仕上
質量(g)385
本体寸法(mm)83×200×50
表示方式デジタル
使用電池単2アルカリ乾電池×2個
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
本物の革のような見た目のマンスリーカレンダー電波クロック。過去・未来のカレンダーをボタンひと押しで簡単にみることができるので、スケジュール決めなどに便利です。今日の日付と曜日が大きく表示されるので今日がいつなのかも一目でわかります。電波時計なので手動のせっていが不要で毎日時刻を自動修正します。
材質ABS樹脂
質量(g)199
電源単3乾電池×2(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×93×47
表示方式デジタル
機能カレンダー表示、日付表示、曜日表示、六曜表示、温度表示、バックライト(オレンジ5秒間)、電池切れ注意アイコン
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
ライト機能○
日めくりカレンダークロック。家中どこでも使いやすい置き掛け兼用。時刻修正不要の電波受信機能付き。和室にも洋室にも合う優しい木目調のデザイン。過去未来のカレンダーと六曜も確認ができます。切替機能で時刻を大きく表示できます。
材質プラスチック・ガラス
色ブラウン
質量(g)約408
電源単4乾電池×3(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×165×23
表示デジタル
機能電波時計・日めくりカレンダー・六曜表示・表示切替・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計
電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
1台
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
木目調の枠色で落ち着いた雰囲気の交流式電波時計です
仕様電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・3モード表示切替(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)・2099年12月31日までのフルオートカレンダー機能・2099年12月31日までの六曜表示(ただし、2033年8月25日~2034年3月19日の間は非表示)・高コントラスト液晶・明るさ切替機能(3段階)・置用スタンドつき(掛置兼用)・12時間制/24時間制切替式・電子音アラーム(ダンダントーン)・アラームオートストップ 約5分間・バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻/カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。)
付属品専用ACアダプターつき(コード長約2m)
材質プラスチック枠(薄茶木目模様)前面:ガラス
寸法(mm)120×195×24、(置いた状態)116×195×60
色木目
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0~40
電池バックアップ用電池 CR2032×1
測定精度(%)±8(25℃)
湿度計○
アラーム○
測定精度(℃)±2
湿度測定範囲(%RH)25~85
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
12/24表示切替○
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
ディスプレイの明るさは3段階で調節可能です。
アラームの設定が3パターンできます。
また休日にアラームが鳴らないようも設定できます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイが消えた状態にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることがきます。
ACアダプター式。
材質MDF、PVC
消費電力(W)0.5
モード時刻、温度、日付、アラーム3種類+土日オフ、明るさ調整3段階、省電力
精度平均日差±1秒
使用温度範囲(℃)0~50
誤差±1℃(温度表示)/±10%(湿度表示)
保証期間お買い上げ日より1年間
表示方式デジタル
湿度計○
アラーム○
日付表示○
温度計○
ライト機能○
デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー)
インテリア性のあるレザー調デザイン
タッチスイッチ 3段階明るさ調節
フレキシブルアームで角度を自在に調整できる
コンセント・USBどちらからでも給電可能
アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える
用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き
付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032)
質量(kg)0.5
消費電力(W)約7
電源AC100V(50/60Hz)
精度±60秒/月
全光束(Lm)強光:200
定格入力電圧(V)DC5V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512
電源コード(m)約1.5
機能調光3段階
照度(Lx)強光:30cm直下 1000
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
高精度デジタル温湿度計&カレンダー付電波時計!
暗くなると文字板面と液晶表示部の照明が自然点灯!
秒針も止まるので、音を気にせず眠れます!
電池交換お知らせ機能も付いて便利です!
誤差が少なく安心
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途カレンダー、六曜、温度、湿度、注意報表示もあり機能充実!
付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質茶色半艶仕上げ(白)木枠、風防:ガラス製
質量(kg)約1.8
色ブラウン
使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと)
直径(Φcm)約36.1
表示方式アナログ
使用電池単2形アルカリ乾電池JIS規格1.5V LR14×4個
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒(温度が5~35℃のとき)
奥行き(cm)約6
電波時計カレンダー表示・夜間自動点灯・高精度温湿度計
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
音と光でお知らせ。音量を「大」「小」「無」から選べます。オートパワーオフの省エネ設計。
寸法(mm)84×42×15
質量(g)35
電源リチウムボタン電池CR2025×1個
機能LEDランプ、音量切換、時計機能、オートパワーオフ、リピート機能、プレアラーム機能、カウントアップ、ひも通し穴、ネックストラップ付、磁石
どんなインテリアにもマッチする木目調塗装の掛時計です。アナログの時刻表示板にはカレンダーと気温・湿度のデジタル表示付き。カレンダーと気温・湿度が上下2箇所で表示されるため、一目でそれぞれが分かりやすくなっています。電波を受信しづらい場所でも安心してご使用いただける非電波時計です。
材質プラスチック・ガラス
質量(g)650
タイプ連続秒針
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×290×50
表示方式アナログ
機能温度表示・湿度表示・温度変化矢印表示、カレンダー表示
電池単3マンガン電池×1、単3アルカリ乾電池×2
湿度計〇
日付表示〇
温度計〇
時刻合わせ:手動
カレンダー・温湿度計・アラーム付き電波掛け置き時計です。多機能なデジタルクロックなので幅広く使用可能。
機能・カレンダー表示・温湿度表示・アラーム付き・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品お試し電池×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)148×240×31
色茶色(ブラウン)
質量(g)390
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)148×240×31
表示方式デジタル
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計〇
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コチコチ音がしない連続秒針の温度・湿度表示付き電波掛け時計です。
大きな文字板で、時間も温湿度もカレンダーも見やすくなっています。
湿度計○
日付表示○
温度計○
オフィスでも家庭でも大活躍するカレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付)
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 2099年までのフルオートカレンダー機能 電池切れ予告機能(秒針停止/液晶) ステップセコンド おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)350
質量(kg)1.2
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)20~90
電池寿命約1年
材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス
電池単3(アルカリ)×2
種類掛時計
寸法(Φ×mm)350×52
カレンダー付き
お部屋の環境管理に便利な温度湿度表示が付いた掛け時計です。遠目にも見やすい少し大き目の掛け時計なので、リビング等におすすめ。秒毎にカチコチ動くステップ秒針で正確な時間が読みやすい。夜間秒針は停止しますので、運針音が睡眠を妨げることもありません。
電波時計○時刻自動修正
表示方式アナログ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×355×50
質量(g)850
電池単3×2(別売)
種類掛け時計
タイプステップ秒針
機能夜間秒針停止機能、デジタル温度湿度表示
「PRO TREK」から、トレッキングやキャンパーなどのライトユーザーに向け、ジャストサイズ化を追求したデジタルモデルをラインアップ。
トリプルセンサー、タフソーラーの実用性はそのままにケースサイズを小型化し、軽量化も追求。
袖口に引っ掛かりにくいプラベゼル形状とし、シャープなデザインに仕上げました。また、ベゼル内側から輝くメタルパーツにより質感も高めています。
右サイドのダイレクトキーには軽量なプラボタンを採用。ボタンガードに加え、各ボタンには誤操作しにくいよう機能名にライン色埋めを施しています。
12時と6時側フロントボタンにも色埋めをデザインし、方位計測に役立ちます。
液晶表示には判読性の高いフォントを採用し、ライト点灯時の各種表示の読みやすさを向上。また、長時間での使用でも装着性の良いデュラソフトバンドを採用。
質量(g)64
表示方式デジタル
材質(ケース)樹脂
ガラス部無機ガラス
使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
LED色ホワイト
動作時間機能使用の場合:約8ヵ月、パワーセービング状態の場合:約23ヵ月(フル充電時からソーラー発電無しの状態)
適合バンド145~215mm
タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測
カレンダーフルオートカレンダー
材質(バンド)デュラソフトバンド(シリコーン樹脂)
ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示
アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)
材質(ベゼル)樹脂
防水10気圧防水
ストップウォッチ1/10秒、1000時間計、スプリット付き
「カレンダー」と「温湿度計」を2in1にしたことで、情報量は多いままインテリアに合わせやすいシンプルなデザインを実現しました。
オフィスにもパーソナルにもおすすめの電波掛け時計です。
寸法(Φ×mm)325×50
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(g)880
種類掛け時計
表示方式アナログ+デジタル
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
日付表示○
電波時計〇
温度計○
カレンダー・温湿度計付き電波置き掛け時計です。ブラウンのカラーがシックな雰囲気に合う商品です。
機能・カレンダー表示・温湿度表示・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品単3マンガン乾電池×2個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)157×240×40
色濃茶(ブラウン)
質量(g)430
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)157×240×40
表示方式デジタル
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計〇
温度計○
12/24表示切替○
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
本物の革のような見た目のコンパクトアラームクロック。電波時計なので手動での設定が不要で毎日時刻を自動修正します。高級感のあるレザー風のデザインはあなたのベッドサイドをよりラグジュアリーなものにします。アラーム・バックライトといったシンプルかつ必要な機能を備えた実用性とデザイン性を兼ね備えたアラームクロックです。
材質ABS樹脂
質量(g)112
電源単4乾電池×2(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×104×50
表示方式デジタル
機能12/24時間表示切替、アラーム、スヌーズ、電池切注意アイコン、バックライト(オレンジ)
アラーム○
電波時計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
本物の革のような見た目の置き掛け兼用クロック。デスクなどに置いての使用はもちろん、壁に掛けてもよく見える、使用場所を選ばないクロックです。上下左右より広い角度から液晶表示が見やすく、時刻だけのシンプルなデザインだからこそ見やすい数字表示の大きさ、フォント、文字間隔に徹底的にこだわりました。電波時計なので手動での設定が不要、毎日時刻を自動で修正します。
材質ABS樹脂
質量(g)326
電源単3乾電池×3(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×225×21
表示方式デジタル
機能12/24時間表示、電池切れ注意アイコン、置き掛け兼用
電波時計○
12/24表示切替○
かわいいくすみカラー。見やすい大画面表示。
用途タイマー
付属品ストラップ、単4形乾電池×1個(動作確認用)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×80×19
機能予告アラーム(10分前/5分前)、鳴動時間(5秒)、時計機能、壁掛け、立てかけスタンド、マグネット付き
表示形式デジタル
最大設定時間99分50秒
設置方法スタンド、マグネット
カウントアップ機能最大99分59秒
関連キーワード