商品豆知識
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用
セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット
角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)
耐荷重(kg)25まで
機能扉停止角度調整、速度調整
寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用
タイプパラレル型
勝手左右兼用
適合扉高さ(mm)1800
適合扉幅(mm)600~900
適合扉質量(kg)15~30
用途採風勝手口ドア用ドアクローザ
仕様ベルエア(89/3~93/12):ランマ付き用
適合ベルエア(89~93)
用途採風勝手口ドア用ドアクローザ
仕様ベルエア(89/3~93/12):ランマ無し用、ベルエアⅡ:ランマ付き・無し兼用
適合ベルエア(89~93)・ベルエアⅡ
用途防火ドア用ドアクローザ
適合セレクト・プレナス・プレナスⅡ・プレナスS・プレナスX・CZ玄関ドア・フォラード・プレナスⅡ断熱・リネスタ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・TH_04マデラード
セット内容リョービ
色オータムブラウン
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
用途勝手口ドア用ドアクローザ
セット内容外付型本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、取付ねじ
適合セリード(00~07)
用途アパート用玄関ドア・勝手口ドア用ドアクローザ
適合パレル・エアパス3型・エアパス5型・エアパス6型・エルコンポーレ3型
セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x50皿(2)、5.8x57皿木(2)、M5x16皿(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)
セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、M5x16皿タッピン(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)
適合アーキテクト・カスタムインペリア・コンポーレ2000・コンポーレ22・24・スターマイトコンポーレ・ホワイトランド・コンポーレ2000防火
用途勝手口ドア用ドアクローザ
適合エルコンポーレ3型
セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x50皿(2)、5.8x57皿木(2)、5.1x25皿木(4)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)、M4x10トラス(1)
用途断熱玄関ドア用ドアクローザ
セット内容本体・アーム・リンク・ブラケット・取付板・キャップ:各1、+M5x16丸皿ねじ・丸皿小ねじ・+Φ5x25丸皿タッピン・+M5x14皿小ねじ:各4、+M5x12丸皿小ねじ・六角ボルト:各2、シール:1
適合フェイス
用途玄関ドア・断熱玄関ドア・リフォーム玄関ドア用ドアクローザ
適合セレクト・プレナス・プレナスⅡ・プレナスS・プレナスX・CZ玄関ドア・フォラード・プレナスⅡ断熱・リネスタ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・TH_04マデラード
セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説
色オータムブラウン
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
開ける力を軽く調整できます。
開閉力の調整機能の採用により、ご高齢の方や小さいお子様など、力の弱い方でも、ドアをラクに開けることができるように調整ができます。
右開き、左開き兼用です。
自動ストップ機能。
扉を70度以上開くと、扉を開放状態で維持できます。
閉じ速度や開閉力を調整できます。
用途ドアクローザ
勝手左右兼用
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ
仕様現物表示132P-TA17(ニッカナ)~07/5、S22P-TA20(RYOBI)07/6~クリエラGドア:半外付型用
用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ
適合アリッツSG・アルプラクラス・アルプラクラスエアパス・アリッツPG
用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ
適合アリッツPG・アリッツSG・アルプラクラス・アルプラクラスエアパス・エアパス・アリッツエアパス・アルプラクラスK3・アルミサッシ
セット内容本体(1)、アーム(1)、リンク(1)、ブラケット(1)、キャップ(1)、六角ボルト(2)、M5x25丸皿(4)、M5x16丸皿(4)
用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ
適合アルプラクラス・アルプラクラスエアパス・エアパス
用途断熱玄関ドア用ドアクローザ
適合ジェイイズム・ジェイグランド
セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、キャップ(1)、M5x12皿(2)、M5x16皿(4)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)、M5x20皿(4)、4.8x25皿木(4)
用途玄関ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ
適合プレナスX・フォラード・TH_07フォラード・TH_13ジエスタ
セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、ボルト、ワッシャー、ねじ、取説
色オータムブラウン
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
用途玄関ドア用ドアクローザ
仕様プレナス内付枠用・防火ドア用ストップ機能付き
適合プレナス
扉を自動的に閉める機構です。
用途軽量室内ドア用
仕様ストップ機能の有無:ストップ付き適用ドアサイズ:900x1800mm適用ドア重量:15~30kg取付位置(右、左、左右兼用):左右兼用
付属品取付ねじ、ブラケット
材質本体:アルミダイカスト
色ライトブラウン
開き方パラレル型
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
用途汎用ドア用ドアクローザ
仕様室内側用:内付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA(RYOBI)]ガラスドア用
適合ロンカラーG
色オータムブラウン
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
色オータムブラウン
適合ロンカラーG・204勝手口ドアG
仕様室外側用:半外付/内付型・ランマ付/なし兼用ストップ機構付[刻印:S21-T(RYOBI)]
用途汎用ドア用ドアクローザ
色オータムブラウン
上枠正面に取り付けるタイプです。
カラーは4色。
玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。
アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。
右開き、左開きを問いません。
閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。
約155°以上開かない制限装置付き。
用途玄関・勝手口用
適合扉高さ(mm)2000
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)25~45
勝手左右兼用
仕様右開き、左開き両対応
タイプパラレル型
機能自動ストップ機能、閉じ速度の調整
ストップ角度約85~155°
適合扉アルミ、木製の玄関・勝手口扉
ストップ内装式
深夜などのドア閉めの時の不快な騒音を防ぎ、閉じ込み機能により静かにドアを閉めます。
また、ドライバー1本で、ドアの閉じ込み力を簡単に調整することができます。
用途室内開き戸用ダンパー
仕様本体/左右兼用(※出荷時は右吊元用)
同梱部品本体取付けビス2本、扉側金具取付けビス2本、施工用型紙1枚、取扱い説明書1部
用途テラスドア用ドアクローザ
適合NCVオペラ
セット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:2本、丸皿小ねじM5x12:6本、丸皿小ねじM5x16:4本
用途テラスドア用ドアクローザ
適合NCVオペラ
セット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:1本、丸皿小ねじM5x12:6本、ナベ小ねじM5x10:2本、なべTPねじΦ5x20:2本、皿TPねじΦ5x25:2本
用途テラスドア用ドアクローザ
適合NCVオペラ
セット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:2本、丸皿小ねじM5x12:6本、丸皿小ねじM5x16:4本
用途テラスドア用ドアクローザ
適合NCVオペラ
セット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:1本、丸皿小ねじM5x12:6本、ナベ小ねじM5x10:2本、なべTPねじΦ5x20:2本、皿TPねじΦ5x25:2本
開閉力調整機能によりご高齢や小さなお子様などの力の弱い方にも楽に開けることができます。ドアの閉まる速度を自由に調整可能な速度調整機能がついています。ご家庭にある一般的な工具で簡単に取り付けることができます。
用途開戸用。
材質アルミダイキャスト合金
幅(mm)250
高さ(mm)117
奥行(mm)64
適合幅(mm)600~900
適合扉質量(kg)15~30
関連キーワード