ビンテージハーフがリニューアル。
シンプルなソリッドカラーと定番のライングラフィックで本格的なビンテージ感を演出した2タイプ登場。
イヤーカバーはファスナー式で簡単に取り外しができるので、暑いシーズンでも涼しく快適な走りが可能。
クラシカルなメッキフレームゴーグルをセットにしました。
規格SG(125cm3以下用)
仕様ワンタッチバックル装備、イヤーカバー着脱可能(ファスナー式)、レザー調ゴーグルストラップ付、メッキフレームゴーグル付
サイズ(cm)フリー(57~60)
帽体ABS樹脂
ワンタッチホルダー
顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。
イヤーカバー脱着可能
ふかめ
用途125cc以下
サイズDEEPFREEサイズ(58~60cm未満)
規格SG規格適合
開閉できるバブルシールド付きのスモールジェットヘルメットです。
用途自動二輪乗車用ヘルメット
材質ABS
UVカット加工のシールドを装備したジェットヘルメット!
SG安全規格品 全排気量のオートバイで使用可能!
ホルダーはワンタッチ式になります。
フリーサイズ(57~60cm)
※90%以上のUVカット加工が施されております。
用途全排気量対応
サイズフリーサイズ
規格PSC、SG(全排気量対応)
シールドUVカット付
帽体ABS
STRを超えるフォルム、サイドにエアダクトを配し通気性アップ。清涼感メッシュ内装使用。ライトスモークシールド標準装備。
ビンテージタイプのデザインモデル。
規格:SG規格適合品 125cc以下のオートバイで一般公道の走行が可能です。
サイズフリー(58~59cm)
シンプルなのに機能満載のジェットヘルメット”YH-001”が新登場。日本人の頭にピッタリ合う”アジアンフィット”をベー スに、”M / L / XL の3サイズ”をラインナップしました。さらに帽体は安全性を高めるために”2シェル”を用意し、より高 い安全性を実現しました。同クラスのヘルメットでは珍しい”インナー取外し機構”を搭載しているので、汚れが溜まり やすいインナーの洗濯や交換が可能です。インナー素材には新素材の”ハイクール”を採用し、常に清潔な状態を保てま す。安全快適に使える機能を備えつつ、コストパフォーマンスにも優れたヘルメットです。
従来モデルよりご好評いただいているスタイリッシュなフォルムやホック式チークパッド などの機能はそのままに、 上級モデルと同様のステンレス製ワンタッチバックル (日本製)へアップグレード。ステンレス製ワンタッチバックル採用。軽量コンパクト帽体。アイボリー色インナー。大口径エアインテークホール。ホック式チークパッド。高いシールド密着性。着脱がスムーズなインナーフォルム。ロングシールド
サイズフリーサイズ(57~60cm未満)
規格SG安全規格品
入数1個
SG規格/全排気量適合
用途あごひもワンタッチコネクタ
サイズレディース
規格SG規格
頭囲(cm)57~58
クッキーシリーズ最新作 小さい帽体にタンデムの時、安心のバブルシールド一体式(GSシールド)定価7,500円でリーズナブル。Kids Size(54~56cm)
サイズレディースフリーサイズ(54~56cm)
規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
レディース用シールド付きジェットヘルメット。
女性用の頭のサイズに専用設計された帽体のVivian(ヴィヴィアン)。
開閉シールド(ライトスモーク)が標準装備、顎ひもはラチェット式バックル、内装は濃いめのブラウンで初めての女性でも使い易い仕様です。
シンプルな中にどこか女性らしさを感じるデザイン、カラーのシリーズです。
SG規格/全排気量使用可能
標準装備シールド:LIGHT SMOKE
シールド99%UVカット
オプション:RIDEZ Jr&Vivian用ビスセット
SUGAR RIDEZ
The equips for manish ridersをキーコンセプトに、クールな大人の女性をターゲットにしたアイテムを提案していきます。
規格SG
サイズ(cm)57~58
質量(g)1130(±50)
適合Jr&Vivian用シールド
サイズレディース
イヤーカバーは脱着可能。オールシーズン大活躍!
規格:SG規格適合品 125cc以下のオートバイで一般公道の走行が可能です。
サイズフリー(58~59cm)
開閉式バブルシールドを装備したスモールジェットモデル。スモールジェット&バブルシールドの定番スタイルをそのままに、開閉式シールドを装備したスモールジェットヘルメット。開閉機構を改良し利便性がアップ。内装は着脱式を採用しヘルメット内を清潔に保てます。<開閉シールド>。シールド素材は強靭なポリカーボネイトを採用。ハードコート・UVカット仕様。フリップアップ機構は片手でスムーズな開閉が可能。<ラチェット式バックル>。着脱、調整の容易さはもちろんラチェットを締めた際の圧力に偏りが少なく優れたフィット感を実現。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。<着脱式内装>。様々なユーザーに対応できるよう頭周り57~60cm未満のフリーサイズ設定。通気性の良いメッシュ材を使用し、帽体内にこもりやすい熱やムレを軽減。着脱式インナーを採用し、洗浄が可能でクリーンに保てます。
付属品サイズ調整スポンジ
材質帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイト
サイズフリー(頭囲57~60cm未満)
質量(g)約1250
規格PSC、SG(全排気量対応)
リード工業 (LEAD)。CROSS CR-770。ハーフヘルメット (125cc以下用)。軽量・高強度の楕円形ポリカーボネイトレンズと樹脂フレームを装備した。楕円型のビンテージゴーグルがセットになったイヤーカバー付ハーフヘルメット。サイズ:フリーサイズ (57~60cm未満)。規格:PSC、SG (125cc以下用)。重量:約880g。あご紐:ワンタッチバックル。内装:着脱不可。付属:ビンテージゴーグル・着脱式イヤーカバー。マークの種類:PSCマーク・SG規格。届出事業者名:株式会社リード工業。登録検査機関名称:一般財団法人製品安全協会
付属品サイズ調整スポンジ・ゴーグル
材質帽体:ABS
サイズフリーサイズ(57~60cm未満)
質量(g)約880
規格PSC、SG(125cc以下用)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×270×165※ゴーグル取り外し時
オール排気量対応アシンメトリックデザイン内装脱着可能 (洗濯可能)ラチェットバックル3点ホック汎用シールド対応 (別売)
種別MCJ2
インナーシールド付きスモールジェット。紫外線カットのアウターシールド標準装備で日焼けや・シミそばかすを防止。強い日差しはインナーシールドスモーク装着で安全運転をサポート。ワンタッチホルダー、インナーシールド内蔵、洗える内装、ラチェット式ホルダー、SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)、フリーサイズ(58~59cm)
サイズフリー(58~59cm)
規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
ハーフヘルメットに開閉式バブルシールドを装備したモデル。
脱着式イヤーカバーや便利なワンタッチバックルを装備。
開閉式バブルシールドは、ハードコート、UVカット仕様。カラーバリエーション豊富なオプションシールドもご用意。
イヤーカバーはファスナー式で着脱可能。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズフリー(57~60cm未満)
付属品サイズ調整スポンジ
材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト
質量(g)約900
規格PSC、SG(125cc以下用)
通勤・通学からツーリングユースに最適なバイク用フルフェイスヘルメット。最上グレードモデルと同じ機能を装備することで、街乗りからロングツーリングまで幅広く対応。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリア。 機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立しました。UV400インナーバイザー(紫外線カット機能)は、ワンプッシュで収納可能。PINLOCKシート(曇らないシールド)など、ツーリング時の必須アイテムを標準装備。
規格欧州CE規格、日本SG規格
基本機能をおさえたベーシックなバイク用フルフェイスヘルメット。現代的なスポーツにインスパイヤされたデザインと機能は、待ち乗りから高速道路まで幅広い状況に適した設計で、エントリーライダーにぴったりです。広視界、優れたベンチレーションシステム、取り外し可能で洗える内部パッド、インナーバイザーにより、どんな道でも快適に着用できます。厳しい安全基準と先進的な機能を備えており、高品質な素材と製造技術を使用した、安全性と快適性のバランスが良いヘルメット。高い快適性は運転を妨げない第一の安全性確保に。UV400インナーバイザー(紫外線カット機能)は、両面に曇り防止およびアンチスクラッチ加工済み。左側面のレバーにより、7つの高さポジションが選べます。 PINLOCKシート(曇らないシールド)など、ツーリング時の必須アイテムを標準装備しています。ラチェット式あごひもは、高い技術力で利便性だけでなく、度重なる耐久試験など、安全性も考慮した設計になっています。
用途機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立
規格欧州CE規格、日本SG規格
シールド標準装備のハーフヘルメット!
SG安全規格品 125ccまでの排気量のオートバイで使用可能!
ホルダーはワンタッチ式になります。
フリーサイズ(57~60cm)
用途排気量125cc以下対応(A種)
サイズフリーサイズ
規格PSC、SG(125cc以下)
シールドUVカット付
帽体ABS
基本機能をおさえたベーシックなバイク用フルフェイスヘルメット。現代的なスポーツにインスパイヤされたデザインと機能は、待ち乗りから高速道路まで幅広い状況に適した設計で、エントリーライダーにぴったりです。広視界、優れたベンチレーションシステム、取り外し可能で洗える内部パッド、インナーバイザーにより、どんな道でも快適に着用できます。厳しい安全基準と先進的な機能を備えており、高品質な素材と製造技術を使用した、安全性と快適性のバランスが良いヘルメット。高い快適性は運転を妨げない第一の安全性確保に。UV400インナーバイザー(紫外線カット機能)は、両面に曇り防止およびアンチスクラッチ加工済み。左側面のレバーにより、7つの高さポジションが選べます。 PINLOCKシート(曇らないシールド)など、ツーリング時の必須アイテムを標準装備しています。ラチェット式あごひもは、高い技術力で利便性だけでなく、度重なる耐久試験など、安全性も考慮した設計になっています。
用途機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立
規格欧州CE規格、日本SG規格
レトロなデザインで大人気のフルフェイスヘルメットB-60を継承したB-60NEO!。安心のSG規格全排気量適合!。シンプルなデザイン・Dリングを採用!。SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)、フリーサイズ(58~59cm)
サイズフリー(58~59cm)
規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
仕様SG規格、全排気量対応
付属品スポンジパッド2枚
オールラウンドヘルメット。ストリートスタイルを思わせるデザインとコーディネートに馴染むアースカラーで自転車でのお出かけから公園でキックバイクに乗るときまで。後頭部に取り付けたシリコン製バンドベルトは、引っ張るだけで簡単にサイズの調整が可能です。あごひもバックルを覆うシリコンカバーで、お肌のはさみ込みを防ぎます。クルマなどのライトにピカっと反射。夜に存在をアピール!。頭を優しく包むインナーパッド。簡単に取り外してバイザーごと洗えます。一体型なのでバラバラになる心配もなし。
サイズ(cm)47-50(未満)
規格SG基準
参考質量(g)230
適合年齢(歳)1~3才くらい
気温や天候に合わせた着用方法にジョイントする3in1ジャケット。環境に配慮した非フッ素撥水剤を使用。【防水アウター】。耐水圧20,000mmH2O以上。透湿度20,000g/m2-24h以上。3LAYER防水透湿素材。ヘルメット対応のセーフティフード。【防寒インナー】。中綿:140g※袖部分のみ100g。軽量ナイロン素材使用。YKK製ビスロンファスナー
用途作業時アウトドアなどの防寒に。マック Makku 防水 防寒 透湿 ヘルメット対応 軽量 ナイロン レインウェア ジャケット ジャンパー 防寒着 メンズ 釣り バイク 上着のみ
材質【アウター】表地:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル100%、トリコット、はっ水 / 【インナー】裏地:ナイロン100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ナイロン100%。はっ水
耐水圧(mm)20000
透湿度(g/m2)20000
関連キーワード