こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
宅配ボックスにもなる壁掛けポストです。
郵便物は上部投入口から投函氏大型メール便は正面扉を開き投函いたします。
右側下のワンタッチロックキーを押せば【ロック】になり正面扉はひらきません。
ロックを解除する場合は解除キーをご使用ください。
材質亜鉛メッキ鋼板/焼付け塗装
質量(kg)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受け取り前扉:350×375×140、受け取り上扉:370×370×50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×190×450
投函タイプ上入れ上出し
大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。
悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。
扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。
独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。
不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)
寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894
仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装
扉開閉方式横
設置場所屋内/屋外
収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg
投函タイプ前入れ後出し
施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。
投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。
日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。
新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。
仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ
セット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)3.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370
ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。
投函タイプ上入れ前出し
投入口サイズ(mm)横325×縦33
上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン。厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。
材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂
質量(kg)7
色本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(0.49MB)
取扱説明書(1.41MB)
投函タイプ上入れ前出し
大型郵便物が受け取れる。小包ポストに、省スペースで設置でき、埋込施工も可能な縦型が登場。メルカリなどのフリマアプリで利用が多い厚さ7cmの大型郵便物が受け取れるパケモに縦型が登場。エントランスにスッキリ納まるので、狭小住宅などにもおすすめです。
収納寸法(mm)(最大)340
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(0.66MB)
取扱説明書(1.46MB)
付属品スノコ2個
材質(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂
質量(kg)5.1
色ダークブラウン
タイプポスト前入横出/口金・防滴
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×190×400
仕上(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック
錠前専用大型ダイヤル錠
投函タイプ前入れ横出し
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様防滴タイプ
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)3.7
タイプ省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148
仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ横入れ前出し
重厚な陰影を醸し出す新時代のヴィンテージポスト。
用途上入上出 戸建用デザインポスト 大型郵便対応 防滴仕様
材質(本体)ZAM 1.2t 粉体塗装
投函タイプ上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×135
質量(kg)5.8
材質(取手)SUS304
鍵可変式コンビネーションロック
シンプルにこだわりました。ゼロから構成を見直したこれからのスタンダード
用途上入上出 戸建用デザインポスト 大型郵便対応 防滴仕様
材質(本体)ZAM1.2t粉体塗装
投函タイプ上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×135
質量(kg)5.8
材質(取手)SUS304
鍵可変式コンビネーションロック
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380
高さ(mm)280
奥行(mm)145
質量(kg)2.9
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂
仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
材質(本体・口金プレート)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(口金)PC/ABS樹脂、(枠)ABS樹脂、(扉)ポリカーボネート、(スペーサー)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(ナスタガード)PC/ABS樹脂
投函タイプ前入れ後出し
付属品モルタル付着シート1台分、スノコ1個
質量(kg)9.7
タイプ大型郵便物対応/前入後出/口金・防滴
錠前専用大型ダイヤル錠
関連キーワード