6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どでかポスト ケイ・ジー・ワイ工業 動画あり
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など 仕様防滴タイプ 付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個 材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm 質量(kg)3.7 タイプ省スペースタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148 仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装 錠前静音大型ダイヤル錠(L) 投函タイプ横入れ前出し
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コーワソニア戸建郵便受箱 T900
投入ボックスの無い投入口のみのタイプ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様 投函タイプ前入後出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×100×55 質量(kg)1.2 材質(口金)SUS304
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボックス一体型、口金ポスト905シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様 投函タイプ前入後出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×267 質量(kg)5.9 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コーワソニア戸建郵便受箱 T926ES
限られたスペースでも設置可能なスタイリッシュな縦形口金ポスト
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様 材質(本体)SUS304 投函タイプ前入後出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×390×353.5 質量(kg)4.1 材質(扉)アルミ押出型材アルマイトHL仕上 材質(口金)SUS304 静音ダイヤル錠 (KEY-05)
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボックス一体型、口金ポスト915シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様 投函タイプ前入後出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×367 質量(kg)6.4 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)