5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド式キーボード&マウステーブル付のスリムタイプパソコンラック。SOHOにもパーソナルユースにも対応するマルチユースラック。
仕様高さ可変式プリンタテーブル(2段階調節可能)、スライド式キーボード&マウステーブル 材質フレーム/スチール・粉体塗装、メインテーブル・スライドテーブル/MDF PVC貼り、キャスター/ナイロン 高さ(mm)1220・1320 奥行(mm)480 間口(mm)600 キャスターあり 色(天板)ナチュラル木目
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワダイレクトラック
幅634mmのスリムなパソコンラックです。 収納時は脚部を除き奥行きが330mmと省スペースタイプになっています。 キーボードスライダーや棚板の高さは40mmピッチで設定が可能です。 イスに座って使用することの他に、ローデスクやスタンディングデスクとしても使用可能です。 使用時に拡張できるキーボードスライダーとマウステーブル付きです。 棚板が4枚付属し、位置を使いやすく設定できます。 ケーブルトレイが付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)18 キャスターあり 引出し数1 寸法D(mm)(天板)450 寸法W(mm)(天板)580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×420×1395(脚部を除く奥行きは330mm) 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

サンワダイレクトラック
幅620mmのスリムなパソコンラックです。 収納時は脚部を除き奥行きが350mmと省スペースタイプになっています。 使用時に拡張できるキーボードスライダーとマウステーブル付きです。 天板部にはインクジェット複合機が設置可能です。 ハーフの中棚が2枚付属します。 中棚2枚で奥行き300mmの中棚として使用可能です。 (中棚1枚の奥行きは150mm) 上下で2分割し、並べて設置することが可能です。 (W620×D500×H780mmとW620×D350×H780mmラックとして使用可能。)
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)18 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)350 寸法W(mm)(天板)570 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ホワイト アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ナカバヤシパソコンラック
高さ可変式プリンタテーブル(2段階調節可能)スライド式マウス&キーボードテーブル付き
材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、メイン・スライドテーブル/MDF PVC貼り、キャスター/ナイロン 高さ(mm)940・1040 タイプロータイプ 奥行(mm)480 間口(mm)600 本体質量(kg)13.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×940・1040
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

キングジムテクスポーチ
PCの電源アダプタなどのガジェット類や、かさばる文房具も収納しやすいボックス形状。マウスや電源、ケーブルなどのPC周辺アイテムもひとまとめ
用途ノートパソコンの電源アダプタ・ケーブル類/かさばる文房具/筆記用具 etc. 質量(g)約142 タイプボックス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×88×85
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)